カテゴリ

  • 制御機器(113)
  • 学童・教育用品(54)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
  • トラック純正部品(10)
  • 事務用品(9)
  • バイク部品(7)
  • カー用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 理美容(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「witte」の検索結果

関連キーワード
306件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手 サンドビックCoroThread(R)266 内径ねじ切りチップ右勝手サンドビック
35,980税込39,578
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
EK-304 USB ELECTRIC NECK WARMER コミネEK-304 USB ELECTRIC NECK WARMERコミネ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
肌触りの良いフリース製の電熱ネックウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。パワースイッチの操作により3段階の温度調節が可能。 ・Fleece neck warmer with electric heater(USB) ・USB mobile batteries available on the market can be used ・Three-stage temperature settings are available
BKサイズFREE
容積式ポンプ ザイレムジャパン容積式ポンプザイレムジャパン
22,980税込25,278
1個
当日出荷
Do not use for volatile low flash point solvents or fuels, also un-suitable for flammable liquids or in explosive atmospheresCE, NSFFlojet RLF diaphragm pumpsUltra Compact diaphragm pump uses unique Duplex design to deliver flow and pressure comparable to much larger pumpsSuitable for water and light water based chemicalsPumps can be situated above water levelSelf Priming up to 0.75m Maximum liquid temperature 43℃ Can run dry for extended period Built-in thermal overload protection Low amp draw for battery powered applications Pressure switch control for automatic on/off if required Built in backflow preventer
タイプドライブ:電気、出力標準ねじ/接続タイプ:ホースバーブシリーズRLF222電源電圧24 V dc最大流量(L/min)3.8番号コード:705-9330最高使用圧力2.4 bar最高温度(℃)液体:+43寸法(m)ヘッド:最大25接続入力:3/8 in タケノコホース、出力:3/8 in ホース タケノコ型ポンプダイアフラム材質(ボディ)PP入力(W)30アズワン品番63-7720-52
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT)KNITTER-SWITCH
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH 押しボタンスイッチKNITTER-SWITCH(2件のレビュー)
399税込439
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
カッティングウィッグ スー(トレーニング用) N.B.A.Aカッティングウィッグ スー(トレーニング用)N.B.A.A
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
製造コストをできるだけ抑え、高い品質でありながらとにかく安い、コストパフォーマンス最高のカットウィッグ!
用途トレーニング用寸法(mm)サイド:約300、トップ:約330、ネープ:約330、バック:約350、フロント:約300タイプ毛質:100%人毛対応カラーリング:可、カラーレベル:5以下(トーン)
カッティングウィッグ アリスDX(トレーニング用) N.B.A.Aカッティングウィッグ アリスDX(トレーニング用)N.B.A.A
5,498税込6,048
1台
8日以内出荷
DXは「アリス」に足りなかった毛先の毛量アップ!長さもアップ!アリスの良さの長さを生かして、カットに限らず、 長い毛のカラーや簡単なアレンジ、パーマ練習にも!
用途トレーニング用寸法(mm)サイド:約450、トップ:約470、ネープ:約450、バック:約450、フロント:約450タイプ毛質:100%人毛対応カラーリング:可、カラーレベル:およそ6~7(トーン)
カッティングウィッグ リサ トレーニング用 N.B.A.Aカッティングウィッグ リサ トレーニング用N.B.A.A
2,890税込3,179
1台
7日以内出荷
低価格ファイバー混ウィッグ。大人気のカッティングウィッグシリーズにファイバー混ウィッグが登場。より低価格でご提供する為、研究を重ねたファイバー混ウィッグ。同価格帯のカットウィッグとは比べ物にならない毛量と長さ、ファイバー混を感じさせない自然な切り口が美容師様のカット練習を応援します。
規格カラーレベル:5トーン以下(JHCAカラーチャートに準拠)人毛20%、ヤク30%、ファイバー毛2種混合50%寸法(cm)ハチ周り:約52耐熱温度(℃)120差込口クランプ差込口:ピンク
ストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGI エレコムストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGIエレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速いから、出先でもたつかずにすぐに使用できます。髪質を選ばないエクステ・ウィッグモード搭載で、どんなシーンでもお直し可能なUSBストレートヘアアイロンです。使用後は耐熱性キャップですぐにしまえます。コンパクトで小さめのバッグやポーチに収まります。
用途昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速くすぐに使える、持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)ストレートヘアアイロンです。最高温度190℃に加え、140℃、100℃の髪質を選ばないエクステ・ウィッグモードを搭載しています。スイッチ1つで温度切り替えが可能です。※本製品は給電式です。充電式ではありません。 立ち上がりが速くすぐに使える”秒速ヒーター”(※)を搭載。5V/3A(15W)のハイパワーで、もたつかずにすぐに使用できます。 ※約100℃到達時間:50秒(使用の環境や条件に応じて変わります) ”エクステ・ウィッグモード”は140℃、100℃の温度が選べ、エクステやウィッグに使用できます。アレンジを楽しみたいときや、髪へ馴染ませたいときにおすすめです。 低めの温度設定の”エクステ・ウィッグモード”は、髪が細い方や柔らかめの方、ダメージが気になる方にもおすすめです。髪質を選ばずヘアスタイリングが可能です。 スイッチを押すたびに、190℃→140℃→100℃の順序で温度が切り替わります。3段階の温度調節が可能です。 髪への余分な力を分散しながら、前髪やおくれ毛などの細かな毛束もしっかりとらえるクッションプレートを採用。エクステやウィッグのアレンジや馴染ませまで、細やかなヘアアレンジができます。 アイロン部にはセラミックコーティングを施し、髪に優しく熱を伝えます。 耐熱性のある”ヒートプロテクトキャップ”を採用。使用後すぐにキャップを閉めて、バッグやポーチに収納して持ち運べます。 ※使用後すぐにポーチなどに収納し持ち運ぶ場合は、収納先に熱の影響を受けやすいものがないことをあらかじめ確認のうえ、収納してください。 小さめのバッグやポーチなどに入れて、持ち運びできる、長さ約17cm、重さ約87gのコンパクトで軽いヘアアイロンです。 ※キャップ装着時 電源スイッチが本体の内側にあるため、モバイルバッテリーに接続したまま収納しても、誤って電源が入る心配がありません。 給電用のUSB Type-C(TM)ケーブル付きで、5V/3A(15W)対応のACアダプターやモバイルバッテリーなどに挿してすぐに使えます。 ACアダプターやモバイルバッテリー、車のUSBシガーソケットなどに挿してすぐに使用でき、場所を選びません。 ※5V/3A(15W)対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載した充電器をご使用ください。※複数ポート搭載のACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用になる場合は、USBヘアアイロン単独でのご使用を推奨します。推奨USB Type-C(TM)対応 ACアダプター(型番:HAB-HIA01CWH)を販売しています。 USB給電式のため、海外でもご使用いただけます。また、飛行機内の持ち込みが可能です。 電源の切り忘れを防止する、オートオフ機能付き。30分で自動的に電源が切れるため、安心です。 開閉ロックができるプレートロックスイッチ付き。プレート部を閉じた状態で固定ができ、効率的に温められます。また、キャップの装着もスムーズで、外す際に開いて飛び出してくる心配がありません。 持ちやすく手への馴染みがよい、丸みと直線を掛け合わせた形状で使いやすさを追求しました。細かい凹凸テクスチャーでマットな質感に仕上げています。 横にしても転がらず、自立させて収納が可能です。 バッグやポーチに入れて持ち運べる小物やコスメのようなデザインです。いつでもワタシらしくいられるヘアアイロンを。 ※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.付属品給電用 専用USBケーブル (USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))質量(g)キャップ装着時:87、本体のみ:77電源5V/3Aケーブル長(m)1 ※コネクター含まず最高温度(℃)190 ※使用の環境や条件に応じて変わりますコネクタ形状USB Type-C(TM)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ装着時】22×26×170【本体のみ】22×26×167保証期間1年間モードヘアスタイリングモード:190℃、エクステ・ウィッグモード:140℃/100℃温度設定範囲(℃)190℃、140℃、100℃連続動作時間30分で自動電源オフ
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 4極双投(4PDT)KNITTER-SWITCH
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-On●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●パネルのカットアウトサイズ:6.2mm●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
カッティングウィッグ ルビー(トレーニング用) N.B.A.Aカッティングウィッグ ルビー(トレーニング用)N.B.A.A
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
低価格ウィッグの髪質を上げて、カットに適した毛量に造り上げたカッティングウィッグ。長さはそこまでなくても、髪質を上げてカットの練習をしたい方におすすめです。
用途トレーニング用寸法(mm)サイド:約360、トップ:約380、ネープ:約360、バック:約360、フロント:約360タイプ毛質:100%人毛対応カラーリング:可、カラーレベル:およそ7~8(トーン)
iPhone 14 Plusケース with MagSafe  OtterBox Fre グリーン OtterBOXiPhone 14 Plusケース with MagSafe OtterBox Fre グリーンOtterBOX
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
その他25%の海洋リサイクルプラスチックを含む、50%以上のリサイクルプラスチックを使用Dauntless (グリーン)質量(g)48.01タイプケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.02×15.68×173.64対応機種iPhone 14 Plus保証期間1年間特性耐衝撃耐衝撃DROP+|軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極単投(DPST) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 双極単投(DPST)KNITTER-SWITCH
319税込351
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH ET 307 トグルスイッチブーツ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ET 307 トグルスイッチブーツKNITTER-SWITCH
859税込945
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:グレー防水シーリングキャップ●併用可能製品:MTAシリーズ●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTGシリーズ. 15 / 32-32 THDブッシュ、ロックプレート付き(M12 x 0.75) バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH スライドスイッチ 単極双投(SPDT)KNITTER-SWITCH
639税込703
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチブーツ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチブーツKNITTER-SWITCH
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:防水シーリングキャップ
マイクロスイッチ リーフレベル ハネウェルマイクロスイッチ リーフレベルハネウェル
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ENEC, UL, CQCFor waterproof Micro Switches in Honeywell's V15 series see stock number ; 749-6509 749-6509 typicallyHoneywell 16A V3 style V15 seriesDesigned for enhanced reliability at great value Suitable for applications requiring an operating force greater than 100g Rated at 16A and available in 125℃ versions (grey) or high temperature 150℃ versions (black) Contact configurations include SPDT and SPST-NC Available with various actuator options and fitted with 6.3mm or 4.7mm quick connect terminals Dimensions H15.9mm x W10.3mm x D27.8mm For 22A versions see typically stock no ; 515-729 515-729 Service life: 5 million cycles (mechanical), 50,000 operations minimum (electrical) Typical applications include water heaters, appliances, gaming machines, industrial controls, vending machines etc
仕様●アクチュエータタイプ:リーフレベル●コンタクト定格電流:16 @ 250 V ac A●接点構成:SPDT-NO / NC●コード番号:515-773アズワン品番65-7803-12
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)KNITTER-SWITCH
659税込725
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT)KNITTER-SWITCH
969税込1,066
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS PRO スクイーズボトル RS PRORS PRO スクイーズボトルRS PRO
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
併用可能製品 = オイル、溶剤製品の容量 = 60ml色 = 半透明RS PRO 60 ml Squeeze BottleThis RS PRO squeeze bottle makes releasing your liquid easy to control and precise. The unit is practically designed and can be used for solvents, oils or other liquids. Just fill it up and squeeze to release. Made with a polyethylene material, the bottle is easy to squeeze. It comes with a blunt, stainless steel needle that measures 25 mm. This needle allows you to accurately distribute your liquid without any messy spills, waste or evaporation. The bottle has a capacity of 60 ml and is also translucent, so you can easily see how much liquid you’ve got left. Suitable for a range of environments, this squeeze bottle is often used in industrial or factory settings where precision is needed for soldering and de-soldering processes. Its also suitable for hospitals and laboratories.Features and Benefits. Spill-proof squeeze bottle . Made from polyethylene material . Translucent in colour . 25 mm stainless steel needle for precise liquid distribution . Capacity of 60 ml . Suitable for use with oil and solventRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
危険物の類別非危険物
RS PRO クロック 電池 RS PRORS PRO クロック 電池RS PRO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
RS PRO White Wall Clock Introducing the RS PRO White Wall Clock with white dial, 12 hours marking, and minute track printed in black. This wall chronometer is fitted with a quartz battery movement. The timeless design makes it a reliable wall clock, which can be used in any room. This range of white metal cased wall clock has been designed with a shatterproof front lens to protect the wall clock in case of the unexpected fallout. The wall clock is not modern, but If you are looking to purchase a classic style design wall clock to hang on your wall, this is an excellent unit. Large, black numbers that indicate the time on this RS PRO clock has been created to make the reading quick and easy. Features and Benefits This RS PRO White Wall Clock is excellent for both indoor and outdoor The Clock offers incredibly good value for money and is suitable for commercial, health, educational, industrial applications and many public spaces The AA batteries are included however, you can buy additional batteries for your convenience on RS PRO non-rechargeable alkaline batteries (744-2199) 744-2199, (789-2828) 789-2828, (917-6588) 917-6588 - these AA batteries come in packs of 12, 20, and even 100 320 mm diameter x 50 mm deep, weight 650 gm Frequently asked questions Who is the father of Clock. It was an English clockmaker Thomas Tompion (1639-1713). How many different types of clocks are there in the world. The main types are digital, analogue and auditory clocks (also called speaking clocks). How long will the battery last for the Wall Clock. A high-quality AA alkaline battery will easily last 12 months or longer. If you decide to buy a Lithium battery (RS PRO (880-1558) 880-1558), the battery should last for several years. Which battery is used in Wall Clocks. Most of all clocks run on one AA battery.
仕様デスク/ウォール = ウォールディスプレイ = アナログ飛散防止 = あり電源 = バッテリ電池タイプ = 単3形バッテリー含む = あり材質 = 金属直径 = 320mm重さ = 650gバッテリー数量 = 1電池サイズ = 単3形mm
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 4極双投(4PDT) KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ (On)-Off-(On) 4極双投(4PDT)KNITTER-SWITCH
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:4極双投(4PDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:Solder Tag●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●接触抵抗:<10mΩ●動作温度範囲:-45 → +140℃●バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - MTAシリーズ. 2 / 3ポジション2極パネル取り付けトグルスイッチ バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
ちいかわ 除菌アルコールウェットティシュ ダイレイちいかわ 除菌アルコールウェットティシュダイレイ
99税込109
1個(20枚)
当日出荷
2020年よりTwitterにて連載されており、2021年に単行本化。2022年10月現在で、電子版を含め累計部数が100万部を突破している。また、公式Twitterアカウントのフォロワー数は、2023年3月時点で206万人を突破、2022年4月よりテレビアニメが放送されている。
Schmitt Trigger - CD40106B SPARKFUNSchmitt Trigger - CD40106BSPARKFUN
759税込835
1個
33日以内出荷
DescriptionThe CD40106BE consists of six Schmitt-trigger circuits. Each circuit functions as an inverter with Schmitt-trigger action on the input. The trigger switches at different points for positive- and negative-going signals. The difference between the positive-going voltage(VP)and the negative-going voltage(VN)is defined as hysteresis voltage(VH).FeaturesSchmitt trigger action with no external componentsHysteresis voltage typ. at 0.9V at VDD = 5V, 2.3V at VDD = 10V, and 3.5V at VDD = 15VNoise immunity greater than 50%No limit on input rise and fall timesStandardised, symmetrical output characteristics100% tested for quiescent current at 20sVMaximum input current of 1μA at 18 V over full package temperature range; 100nA at 18V and 25℃Low VDD to VSS current during slow input ramp
アズワン品番67-0420-89
CoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55° サンドビックCoroThread(R)266 外径ねじ切りチップ右勝手 ウィットワース55°サンドビック(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
用途ねじタイプ:External勝手母材超硬ねじ部WH55
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, ATE2D KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, ATE2DKNITTER-SWITCH
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様●接点構成: DPDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 50 mA @ 48 V dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 6mm●定格電圧: 48V●コンタクト材質: ニッケルめっきりん青銅上に金mΩ●動作温度 Min: -20℃●Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: > 500 MΩ @ 250 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュ KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリーフラッシュKNITTER-SWITCH
509税込560
1個
5日以内出荷
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 16実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V acRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフトKNITTER-SWITCH
559税込615
1個
5日以内出荷
Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: >; 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operations
仕様ポジション数 = 10実装タイプ = スルーホール実装コンタクト材質 = 金めっきパッケージスタイル = DIPアクチュエータタイプ = ロータリシャフトコンタクト定格電流 = 30 mA @ 15 V dc機械的寿命 = 20000Operations動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃定格電圧 = 15V dc絶縁耐力 = 250V acRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロン Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ナイロンSensata / Cynergy3
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
This float switch is designed for fitting through a tank wall from the outside where access to the internal fitting is not possible. The float switch is fitted in a 23 mm dia. hole in the tank from the outside and secured by a compression seal with a backnut.Nylon material External mounting Compression seal 100cm PVC flying lead WRAS approvedProduct Application InformationThis nylon float switch is most suitable for use in some organic and inorganic chemicals and many oils. Typical applications include vending machines, commercial dishwashers and auxiliary tanks on vehicles
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ナイロンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +75℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF70代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
(MC847)SWITCH,BATTERY RELAY 三菱ふそう(MC847)SWITCH,BATTERY RELAY三菱ふそう
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
(MC881)SWITCH,BATTERY RELAY 三菱ふそう(MC881)SWITCH,BATTERY RELAY三菱ふそう
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
KNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフト KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH ディップスイッチ, ロータリシャフトKNITTER-SWITCH
559税込615
1個
5日以内出荷
仕様●ポジション数: 10●実装タイプ: スルーホール実装●コンタクト材質: 金めっき●パッケージスタイル: DIP●アクチュエータタイプ: ロータリシャフト●コンタクト定格電流: 30 mA @ 15 V dc●機械的寿命: 20000Operations●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●動作温度範囲: -40 → +85℃●定格電圧: 15V dc●絶縁耐力: 250V ac●Subminiature Rotary Coded Switches - DRR and DRS 3000 ; 4000 Series. Through hole mount Contact resistance: ; 100 mΩ Insulation resistance: > 1000 MΩ at 250 V DC Mechanical life: minimum 20 000 operationsRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, STM 106 D-RA KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-On, STM 106 D-RAKNITTER-SWITCH
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
仕様●接点構成: SPDT●動作特性: On-On●コンタクト定格電流: 4 A @ 30 V dc●実装タイプ: PCB●末端様式: スルーホール●アクチュエータ長さ: 6.8mm●コンタクト材質: 銅合金、銀めっきΩ●動作温度 Min: -20℃●Knitter Switchミニチュアトグルスイッチ - STMシリーズ. バイアス付き / バイアスなしオプション 銀コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ及びジアリルフタレート(UL94 V-0)製ケースRoHS指令(10物質対応)対応
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン Sensata / Cynergy3Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレンSensata / Cynergy3
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
This float switch is designed for internal fitting inside a tank. The float switch is fitted in a 16.5 mm dia. hole in the tank from the inside and secured by a nylon nut on the outsidePP material Internal mounting 100cm PVC flying leads WRAS approvedProduct Application InformationThis PP float switch is most suitable for use in water, detergents, vegetable oils, some organic and inorganic chemicals. Typical applications include vending machines, commercial washing machines and evaporator units.
仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF40代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
KNITTER-SWITCH トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, ATE2D KNITTER-SWITCHKNITTER-SWITCH トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-On, ATE2DKNITTER-SWITCH
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
Knitter Switchトグルスイッチ - ATEシリーズ. 洗浄可能なPBT製ケース ニッケルめっき黄銅金属部品 絶縁抵抗: >; 500 MΩ @ 250 V dc
仕様接点構成 = DPDT動作特性 = On-Onコンタクト定格電流 = 50 mA @ 48 V dc実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホールアクチュエータ長さ = 6mm定格電圧 = 48Vコンタクト材質 = ニッケルめっきりん青銅上に金mΩ動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
エフェクター/ファズ・ディストーション Electro Harmonixエフェクター/ファズ・ディストーションElectro Harmonix
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
DELUXE BIG MUFF PI は、クラシック Big Muff のサステインと分厚い歪みに、MIDS セクションや GATE などの高度なコントロールを統合した上位モデル。原音の存在感を保ちながら、幅広いファズキャラクターを精密に調整できる多機能フラッグシップ Muff。・クラシック Big Muff の回路をベースに、音作りの幅を大幅に拡張・MIDS セクションで中域の周波数とブースト/カット量を細かく調整可能・MIDS フットスイッチで中域ブーストを瞬時にオン/オフ・GATE 機能によりノイズを抑えたタイトなファズサウンドを実現・BLEND で原音と歪みのミックスを調整し、抜けと存在感を両立・ATTACK ノブでアタック感を強調し、輪郭のあるサウンドを生成・VOLUME、TONE、SUSTAIN の基本操作も直感的・ライブ、スタジオ、重厚なロック/オルタナ系に最適・堅牢なメタル筐体による高い耐久性・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:DELUXE BIG MUFF PI・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Fuzz / Distortion Pedal・コントロール:Volume、Tone、Sustain、Blend、Gate、Attack、Mids Level、Mids Freq、Mids Footswitch・機能:中域ブースト、ノイズゲート、原音ブレンド・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:メタル・JANコード:0683274011523
(MX913)HEXAGON FITTED BOLT WITH FLANG 三菱ふそう(MX913)HEXAGON FITTED BOLT WITH FLANG三菱ふそう
229税込252
1個
5日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら