【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Anker 321 Power Bank 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】モバイルバッテリーAnker 321 Power Bank (PowerCore 5200)Anker 323 Power Bank (PowerCore PIQ)Anker 335 Power Bank (PowerCore 20000)Anker 347 Power Bank (PowerCore 40000)Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W)Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 5000)Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) Sakura EditionAnker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W)Anker 523 Power Bank (PowerCore 10000)Anker 535 Power Bank (PowerCore 20000)Anker 537 Power Bank (PowerCore 24000, 65W)Anker 548 Power Bank (PowerCore Reserve 192Wh)Anker 621 Magnetic Battery (MagGo)Anker 621 Power Bank (Built-In USB-C Connector, 22.5W)Anker 622 Magnetic Battery (MagGo with PopSockets Grip)Anker 622 Magnetic Battery (MagGo)Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス