付属品取扱説明書 1冊、【以下の付属品は取付工事に使用します】BNCコネクターカバー(1ch用) 1個、木ねじ(呼び径4 x 20 mm) 3本(1本は予備)、ねじ(M2.6 x 10 mm)2本(1本は予備)
材質/仕上本体:PC/ABS セイルホワイト、BNCコネクターカバー(1ch用):ABS ホワイト
質量(g)約110
電源レシーバー側から供給
対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版、Microsoft Windows 7 日本語版
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×約76×約36、BNCコネクターカバー装着および突起物を含む;約76×約156×約36
接続(接続可能機器)PoE、PoE+ カメラまたは外部電源動作カメラ(ご使用のカメラによって、同軸ケーブルで接続可能な最大距離が変わります)、(接続可能機器数)1セグメント内 最大128台まで
インターフェース10BASE-T/100BASE-TX × 1、BNC端子× 1
使用環境温度:-10℃~+50℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-20℃~+60℃、湿度:10%~95%(結露なきこと)
対応ブラウザInternet Explorer 11 32ビット日本語版
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード