カテゴリ
- 自動車純正部品(94)
- 物流用品(60)
- 電気材料(11)
- バイク純正部品(9)
- 切削工具(6)
- 防犯用品(4)
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン(85)
- 東正車輛(14)
- 神保電器(11)
- ホンダ(10)
- イノアック(9)
- スバル(8)
- TRUSCO(7)
- ユーエイキャスター(6)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(6)
- プロトティップ(6)
- 朝霧機器(5)
- i-PRO(4)
- 日立産機システム(3)
- ヨドノ(3)
- ゴールドキャスター(3)
- ウカイ(岐阜産研工業)(3)
- 三菱ケミカルインフラテック(2)
- HAMACO(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wj200」の検索結果

インバータ WJ200シリーズ
日立産機システム¥61,980税込¥68,1781台7日以内出荷寸法(mm)128H×68W×122.5L質量(kg)1.1保護構造IP20冷却方式自冷定格出力電圧(V)3相200~240
J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)
東正車輛(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷代表的なキャスターです材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥4,798税込¥5,2781個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入)
東正車輛(10件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から5日以内出荷代表的なキャスターです材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
東正車輛(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥7,598税込¥8,3581個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付
東正車輛(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付
東正車輛(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から6日以内出荷代表的なストッパー付キャスターです材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付
東正車輛¥6,998税込¥7,6981個当日出荷代表的なストッパー付キャスターです材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(グレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製自在金具付赤ゴム車
ヨドノ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質(車輪)スチールホイール、ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から7日以内出荷材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から4日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)ジエンゴムBRストッパーなし
スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)ホワイトジエンゴムBRストッパーなし
帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き
ヨドノ¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から20日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付
東正車輛¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
旋回キャスター J
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷J型中荷重用旋回金具付きのキャスターです。材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)140×140偏心E(mm)58材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付高H1(mm)250取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)自重(g)3910取付穴径d(Φmm)11
光る棚用DC24V連結分岐ジャックコード
ハヤノ産業¥1,998税込¥2,1981本3日以内出荷DC24V対応。用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)
東正車輛¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)
東正車輛¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静電気帯電防止キャスター 自在 200径 ウレタン車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷材質(車輪)制電性ウレタントラスコ品番112-9405軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性静電気防止取付穴径(mm)11.5偏心(mm)58キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付
東正車輛¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付
東正車輛¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
(26015)シールドビーム ユニット
ニッサン¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】