カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 電気材料(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「wjp-1」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチプレート 1連用 神保電器スイッチプレート 1連用神保電器(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
種類1連用アズワン品番64-9693-85
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ) フジキンニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)フジキン
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)ねじの種類プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ)フジキン
839税込923
1個
当日出荷から91日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537関連資料(18.65MB)最低使用温度(℃)-196
ミニプレート用 プレート 神保電器ミニプレート用 プレート神保電器
209税込230
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-9693-24
パワフルロック プラグユニオン フジキンパワフルロック プラグユニオンフジキン
819税込901特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状プラグユニオン材質ステンレス鋼種類鋼・ステンレス管用継手
印刷プレート 神保電器印刷プレート神保電器
379税込417
1個
翌々日出荷
Jワイド用プレート1個用 神保電器Jワイド用プレート1個用神保電器
719税込791
1個ほか
翌々日出荷
関連資料(0.03MB)
運搬車用取り替えキャスター TRUSCO運搬車用取り替えキャスターTRUSCO
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
台車用交換キャスター
ストッパーなし
シングルシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷
おしゃれなバスルーム用混合栓。
仕様節水水栓規格JIS
ミニプレート 神保電器ミニプレート神保電器
219税込241
1個
翌々日出荷
ライトベージュ関連資料(0.03MB)
シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
シングルワンホールスプレー混合栓。
仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
シングルワンホールスプレー混合栓。
使用地区寒冷地仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
ドリップケトル EPEIOSドリップケトルEPEIOS
12,000税込13,200
1個
6日以内出荷
繊細な味わいを追求!1℃単位で温度設定
容量(mL)900電源(V)100消費電力(W)1200機能アラート、タイマー、保温、空焚き防止温度調節範囲(℃)38~100
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。色:白練。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。寒冷地仕様。
使用地区寒冷地白練対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
おしゃれなワンホール混合栓
使用地区寒冷地仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
おしゃれなワンホール混合栓
仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷から45日以内出荷
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。MONOTONシリーズでモダンな空間に。壁付けタイプのオーバーヘッドシャワーと手元で使用するハンドシャワー(ホース長さは1.6m)。
ホース長さ(m)1.6
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
使用地区一般白練対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
スイッチプレート 1連用 神保電器スイッチプレート 1連用神保電器
7,998税込8,798
1箱(10個)
11日以内出荷
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
白練対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)プラグユニオン 黄銅製 フジキン2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)プラグユニオン 黄銅製フジキン
519税込571
1個
44日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応
感熱センサ用 ロータリスイッチ 単極3段切換 神保電器感熱センサ用 ロータリスイッチ 単極3段切換神保電器
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
コードレスクリーナーUnlimited用オプション品 BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナーUnlimited用オプション品BOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コードレスクリーナーUnlimited用アクセサリー。