カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 物流用品(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 切削工具(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「wk-25」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」 サンコーリュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」サンコー
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
脇を冷やしてクールダウン!リュックに取り付ける冷却プレート
セット内容本体、日本語取扱説明書材質本体:ABS+PC 軸、スプリング:ステンレス 冷却プレート:アルミ コントローラー:ABS質量(g)約230消費電力(W)約10電源USB 5V2.0A以上ケーブル長(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×90×41(1ユニット分)動作時間強(Hi):約4時間 中(Mi):約5.5時間 弱(Lo):約7時間 [モバイルバッテリー10.000mAh使用時/周囲の環境により異なります]モード強(Hi)/中(Mi)/弱(Lo)プレート温度(℃)強(Hi):環境温度から最大-12、中(Mi):環境温度から最大-9、弱(Lo):環境温度から最大-7 (環境温度35で測定時/使用環境により温度が前後します)
ボーリング加工用チップ 80°菱形ポジタイプ ワルターボーリング加工用チップ 80°菱形ポジタイプワルター
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル) プロトティップ超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)プロトティップ
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
汎用型高送りエンドミルです。
用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬肩削り 溝削りエンドミル プロトティップ超硬肩削り 溝削りエンドミルプロトティップ
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トリゴンポジチップ 80° ワルタートリゴンポジチップ 80°ワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMCMY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付SMC
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
種類保護カバー付作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.33MB)オートスイッチ有無
MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 SMCMY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付SMC
109,800税込120,780
1個
15日以内出荷
粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上
種類保護カバー付作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.33MB)オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUWK-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 固定キャスター K SUWK-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3280最大荷重(daN)420タイヤ幅R(mm)42
<MLFWK-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工<MLFWK-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリングオザック精工
54,980税込60,478
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<UMFWKL-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング オザック精工<UMFWKL-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリングオザック精工
84,980税込93,478
1個
21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<LFWK-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング オザック精工<LFWK-MF> メンテナンスフリー リニアベアリングオザック精工
48,980税込53,878
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
<ULFWK-MF> ウルトラメンテナンスフリー  リニアベアリング オザック精工<ULFWK-MF> ウルトラメンテナンスフリー リニアベアリングオザック精工
79,980税込87,978
1個
21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
電気チェーンブロック 250kg αSW-025 ASWKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 250kg αSW-025 ASWKシリーズ象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 250kg αHW-025 AHWシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 250kg αHW-025 AHWシリーズ象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
防鳥網付ウェザーカバー リンナイ防鳥網付ウェザーカバーリンナイ
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
防鳥網付ウェザーカバー
関連資料(0.09MB)
ベアリングユニット 2穴 25mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 25mmSKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
フランジ付きボールベアリングユニット SKF フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成され、機械の壁やフレームにボルトで固定できます。SKF の各種製品には、ISO 規格、北米規格、日本工業規格( JIS )に準拠したユ
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:25mm●長さ:70mm●幅:38.8mm●深さ:124mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:195-9611アズワン品番65-7979-27
ベアリングユニット 25mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 25mmSKF(日本エスケイエフ)
41,998税込46,198
1個
予約販売
SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。
仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:99mm●幅:27.5mm●深さ:89mm●コード番号:209-4173アズワン品番65-7944-24
ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 取替用パーテーション TRUSCOワイドキャビネット”TWK型”(仕切りAタイプ) 取替用パーテーションTRUSCO
4,398税込4,838
1枚
14日以内出荷
適合機種TWK-Aタイプ材質スチール幅(mm)1063間口(mm)1063色(本体)グリーン
ワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ) 取替用パーテーション TRUSCOワイドキャビネット”TWK型”(仕切りBタイプ) 取替用パーテーションTRUSCO
2,598税込2,858
1枚
14日以内出荷
適合機種TWK-Bタイプ材質スチール幅(mm)501奥行(mm)501色(本体)グリーン
SFAHH シンタリング ScooteR シリーズ パッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFAHH シンタリング ScooteR シリーズ パッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
6,598税込7,258
1個
36日以内出荷
SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
2,598税込2,858
1個
36日以内出荷
換気扇用ウェザーカバー 格子付 高須産業換気扇用ウェザーカバー 格子付高須産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途25cm換気扇用付属品取付ネジ(4×20)×4本材質樹脂製開口寸法(mm)300×300
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
899税込989
1本
4日以内出荷
USBポートを持つパソコンとUSB機器(プリンタ・USBハブ・スキャナ等)との接続やUSB機器同士を接続取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「Hi-Speed」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 (USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブル長(m)約2.5コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオスホワイトケーブル径(Φmm)2.5UL規格線材:UL2725結線ストレート全結線対応機種<パソコン>USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種各社DOS/VパソコンNEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズApple Macシリーズ<周辺機器>標準USB Bコネクタメスを持っている機種USBハブ・プリンター・スキャナ・ハードディスク、DVD・CD・MOドライブ、モデム、PCカメラ、カードリーダーなどの周辺機器プラグ金メッキシールド二重シールドUSBタイプUSB2.0/USB1.1変換タイプオス - オス
防火ダンパー付 プロペラ換気扇用 ウェザーカバー イースタン工業防火ダンパー付 プロペラ換気扇用 ウェザーカバーイースタン工業
8,498税込9,348
1台
11日以内出荷
富士工業販売(株)の防火ダンパー付きプロペラ換気扇用ウェザーカバー(防鳥網付き)
関連資料承認図(0.09MB)
USB延長ケーブル サンワサプライUSB延長ケーブルサンワサプライ
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
USB Aコネクタを持つ機器の延長に取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしましたUSB2.0/USB1.1両対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ モトユキバリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプモトユキ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1ケース(5本)
当日出荷から翌日出荷
●解体・撤去作業に最適 ●4mm以上の重切断に ●設備・配管・解体作業に便利 ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど材質バイメタル適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
プレス製キャスター固定金具のみ ヨドノプレス製キャスター固定金具のみヨドノ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製キャスター赤ゴム車輪付 固定金具付き ヨドノプレス製キャスター赤ゴム車輪付 固定金具付きヨドノ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ウエザーカバー B-WK バクマ工業ウエザーカバー B-WKバクマ工業
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
耐久性に優れたステンレス(SUS304)を使用。 吹き出し口は防虫網付き(ステンレス10メッシュ)
仕様防虫アミ付材質本体部:SUS304仕上ヘアーライン
EGプッシュパラソル ガーデンアルミパラソル タカショーEGプッシュパラソル ガーデンアルミパラソルタカショー(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
いつもの傘のように押し上げると開くガーデンパラソル。アルミ製のフレームのため、軽くて長持ちです。 別売りで替布も用意しているので、色褪せや気分によって交換が可能です。 ※替布の型番は『SHR-A25○K』となっています。パラソル本体は『SHR-A25○』です。
用途ガーデニングシーンで日差しを防ぎます。紫外線防御率(%)UVカット率:約95~99遮光率(%)約95~99
Wieland 接続式端子台 57.503.0055.0 WKシリーズ WielandWieland 接続式端子台 57.503.0055.0 WKシリーズWieland
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様フィードスルー端子台、ねじ接続式、ユニバーサル取り付け、タイプWKグレーシリーズWK端子種別スクリュー定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1ケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)22→12、24→12
ミニクリプトン電球(簡易包装品) Panasonic(パナソニック)ミニクリプトン電球(簡易包装品)Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1セット(25個)
当日出荷から4日以内出荷
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK25TNG SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK25TNGSMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)700配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形サイドシール(K) サイドシール付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK25TN SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK25TNSMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TN) NPTガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形サイドシール(K) サイドシール付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK25TFG SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK25TFGSMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)900配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) Gガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形サイドシール(K) サイドシール付
sk-25特集