カテゴリ

  • 自動車純正部品(939)
  • 梱包用品(276)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 物流用品(25)
  • 自動車補修部品(23)
  • メカニカル部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 家電(8)
  • オフィス家具(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 測定用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 安全標識(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wk-5」の検索結果

関連キーワード
1,449件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BRAKING WK005L DAYTONA(デイトナ)

    BRAKING WK005L

    DAYTONA(デイトナ)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。
    主な適合車種ワルキューレ 1996-2001年式:フロント左に使用
  • BRAKING WK005R DAYTONA(デイトナ)

    BRAKING WK005R

    DAYTONA(デイトナ)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。
    主な適合車種ワルキューレ 1996-2001年式:フロント右に使用
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    459税込505
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK

    GENTOS
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
  • ホコリが入りにくい 壁付き チェスト be worth style(ビーワーススタイル)

    ホコリが入りにくい 壁付き チェスト

    be worth style(ビーワーススタイル)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    人気のホコリが入りにくいチェストにコロコロがついて動かせるようになりました。側面と背面も壁付きでホコリが入りにくいチェスト。脚にコロコロがついてチェストの下や後ろが掃除しやすい。工具不要でかんたん組み立て。側面と背面をパネルで覆い、ホコリの溜まりを軽減。中が透けないのでお部屋がすっきり。引き出しはストッパー付きで抜け落ち防止。お部屋になじむ色と、ツヤのないマットな質感。使う場所を選ばないプラスチック製。◇本体下隙間:高さ約3.4cm
    用途日本製 収納ケース プラスチック 引き出し たんす 衣装ケース 洗面所 子供部屋材質ポリプロピレン組立時間約20-30分
  • LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマ

    LEDハンディライト ズーム機能付き

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
    主要材質アルミニウム電球の種類LED
  • マシンカウンタ ワンタッチリセット型 TRUSCO

    マシンカウンタ ワンタッチリセット型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
    用途製造ライン上の計数管理に質量(g)116取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4リセット方式プッシュ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)700
  • ねじなし防水型コネクター(厚鋼用) 丸一鋼管

    ねじなし防水型コネクター(厚鋼用)

    丸一鋼管(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ナイスタック強力タイプ ニチバン

    ナイスタック強力タイプ

    ニチバン
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    板紙・金属・プラスチック等の固定、紙工作に最適。強力タイプのナイスタック(TM)です。ホルダー・巻心は再生紙を使用しています。カッターつき。ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
    用途紙工作、図工教材の制作に。ポスターやカレンダーの掲示に。ディスプレイやPOP広告の固定に。展示会や文化祭などでの貼り付けに。金属やプラスチックなどへの平面接合に。
  • トリミングブレード BTB

    トリミングブレード

    BTB
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    トリミングブレード。
    用途サイドモールから接着テープを除去寸法(mm)130
  • 木工用兼用ビット trad

    木工用兼用ビット

    trad(4件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
    適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤材質S45c/先端黒メッキ
  • タイヤエアーチャック(クローズタイプ) 伊藤金属工業所

    タイヤエアーチャック(クローズタイプ)

    伊藤金属工業所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BU-SWシリーズ

    omron(オムロン)
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池ケーブル長(m)約1.8出力電圧(V)AC100/110/115/120定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時インバータ給電方式騒音値(dB)50以下保存温度(℃)-15~50冷却方式強制空冷(ファン有)機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)出力波形商用時・バックアップ時:正弦波インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタバッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能ディスプレイ7セグLED使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命期待:4~5年(周囲温度20℃の場合)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー電圧(V)DC12入力周波数(Hz)50/60±4設置方式縦置き/横置き可定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)本体幅(mm)145過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間無瞬断、商用直送:4ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)ゴム足(mm)高さ:約13出力コンセント形状NEMA 5-15R
  • MOXA ウォールマウントキット MOXA

    MOXA ウォールマウントキット

    MOXA
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 輸入車用フューエルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用フューエルフィルター

    MANN-FILTER(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱
    当日出荷から90日以内出荷
  • 洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯5.5kg 最短10分洗濯 Hisense(ハイセンス)

    洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯5.5kg 最短10分洗濯

    Hisense(ハイセンス)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトボディの5.5kg洗濯機。ガンコな汚れをしっかり落とす激流洗浄。横幅を抑えたスリムボディー設計。チャイルドロック搭載。◇洗濯・脱水容量:5.5kg。◇標準使用水量:約89L。◇標準水位:48L-18L。◇ドライ容量(おしゃれ着):1kg。◇洗濯時間:標準コース/約44分、最短洗濯時間/約10分。予約タイマー:1~24時間。◇風乾燥容量:2kg。◇残り時間表示。◇槽洗浄/槽乾燥機能搭載。◇運転音(洗い/脱水):約41dB/約47dB。◇設置可能防水板(奥行内寸法):498mm以上。◇排水方向:左右・後・真下 (。真下排水には別売部品をご使用ください)
    用途洗濯機 5.5kg 洗濯 脱水 ステンレス槽 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー 風乾燥 ドライモード スリムボディー コンパクト質量(kg)28.5ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360/410(50Hz/60Hz)容量(kg)ドライ(おしゃれ着)/1使用時間(分)標準コース/約44、最短洗濯時間/約10乾燥質量(kg)風/2運転音(dB)約41/約47(洗い/脱水)保証期間1年水位表示標準/48-18(L)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×52×90タイマー設定予約/1~24時間標準使用水量(L)89洗濯/脱水容量(kg)5.5
  • ギザ付きブレード BTB

    ギザ付きブレード

    BTB
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    ギザ付トリミングブレード。
    用途サイドモールから接着テープを除去仕様ギザ付寸法(mm)130
  • カーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製) ワコーパレット

    カーゴプレスタ ダブルゲート(床板スチール製)

    ワコーパレット
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。正面扉の上部のみ開閉するタイプです。拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。ダブルゲートつきなので荷崩れの心配がありません。
    仕様ダブルゲート
  • ベビーマイティ トーヨーコーケン(TKK)

    ベビーマイティ

    トーヨーコーケン(TKK)
    719,800税込791,780
    1台
    翌々日出荷
    持ち運びができる小型ウインチ
    質量(kg)58ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長さ(m)80速度(m/min)6
  • 回転式の本棚!回転コミックラック(5段タイプ)【SWK-5】(本棚 回転 コミック) ホームテイスト

    回転式の本棚!回転コミックラック(5段タイプ)【SWK-5】(本棚 回転 コミック)

    ホームテイスト
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    強度アップしたキングオブコミックラック!。くるくる回る回転式なので探しやすい!機能性とデザイン性を両立!。コミックだけでなく、CD・DVDや雑貨なども収納できます!
    材質構造部材:MDF/表面加工:ウレタン樹脂加工質量(kg)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×47×119.5
  • キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ

    KITZ(キッツ)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-5質量(kg)0.5長さ(m)3全長(m)3破断荷重(t)1.8ロープ径(Φmm)6長さA(mm)120周長(mm)300折径(mm)150
  • Wカットビス ラッパ 若井産業

    Wカットビス ラッパ

    若井産業
    4,498税込4,948
    1箱(950本)
    5日以内出荷
    Wカット(先端と胴部)が揉み込み抵抗力を軽減!
    用途大引きと根太の取り付け、上りかまちの取り付け、硬質材・集成材への取り付け材質全長(mm)50表面処理クロメートねじ寸法(mm)Φ4.2頭径(mm)8ねじ部長さ(mm)35
  • 超硬Wケレン棒50 コンドーテック

    超硬Wケレン棒50

    コンドーテック
    6,498税込7,148
    1本
    欠品中
    刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。
    用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
  • 輸入車用フューエルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用フューエルフィルター

    MANN-FILTER
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    燃料フィルターは、燃料から汚れ、ほこり、水を分離するために不可欠です。これにより、最大の燃料流量が確保され、不要な粒子による自動車部品へのダメージを回避します。
    用途自動車用フィルター
  • 低速型 マイティプラー トーヨーコーケン(TKK)

    低速型 マイティプラー

    トーヨーコーケン(TKK)
    889,800税込978,780
    1台
    翌々日出荷
    荷や装置に衝撃を与えない低速型。運転速度が遅く、その分容量が大きく設計されており、横引きなどの用途あるいは頻度の低い用途に適しています。
    モーター極数(P)4
  • 全自動洗濯機 エスケイジャパン

    全自動洗濯機

    エスケイジャパン
    34,980税込38,478
    1台(5.5kg)
    3日以内出荷
    シャワーをかけながらのパワフル洗浄でしっかり洗える高機能なステンレス槽全自動洗濯機。コース選択、水位、すすぎ回数などもシンプルなボタン操作で使いやすい仕様です。排水ホースは左右どちらでも選べるので防水パンの排水管に合わせての設置が可能です。1時間単位・最大24時間の予約設定が可能、また洗濯中は残り時間をデジタル表示します。誤操作を防ぐチャイルドロック機能を搭載。予約とコースボタンを同時に押すだけで簡単にロックがかかるので安心してご使用いただけます。
    付属品給水ホース、ホース継手、取扱説明書質量(kg)26定格AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835機能予約・4段階水位・チャイルドロック・残り時間表示運転モード標準・つけおき・スピーディー・念入り・毛布・ドライ・槽洗浄・槽乾燥防水保護等級IPX4
  • カーゴプレスタ床板スチールタイプ ワコーパレット

    カーゴプレスタ床板スチールタイプ

    ワコーパレット(4件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
    ベージュ材質(車輪)ゴム規格標準L型
  • (3/8”DR)クイックスピンナー エスコ

    (3/8”DR)クイックスピンナー

    エスコ
    5,070税込5,577
    1個
    翌日出荷
    ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。
    材質スチール寸法(mm)38.2×31.7差込角(inch)3/8”
  • 5.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ

    5.0mm [Hex-Plus]キーレンチ

    エスコ
    275税込303
    1個
    翌日出荷
    接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
    エスコ品番EA573WK-5形状L型軸長(mm)80寸法L2(mm)28先端形状Hex-Plusサイズ(mm)6サイズ規格ミリ
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    13,200税込14,520
    1本
    当日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)8全長(m)8破断荷重(t)12.0ロープ径(Φmm)16
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    12,200税込13,420
    1本
    当日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)7.3長さ(m)10全長(m)10破断荷重(t)9.5ロープ径(Φmm)14
  • (34970)ソレノイド アッセンブリー ニッサン

    (34970)ソレノイド アッセンブリー

    ニッサン
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式

    CKD
    861税込947
    1個
    5日以内出荷
    小形シリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用種類有接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示ランプなし漏れ電流(mA)0配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダSMG、STR2負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
  • (76988)クリップ ニッサン

    (76988)クリップ

    ニッサン(2件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (62318)クリップ ニッサン

    (62318)クリップ

    ニッサン
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 合フランジ5KF 管端防食管継手 桑名金属工業

    合フランジ5KF 管端防食管継手

    桑名金属工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状フランジ使用温度範囲(℃)0~40適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-56質量(kg)4.3全長(m)4破断荷重(t)12.9ロープ径(Φmm)16長さA(mm)280周長(mm)700折径(mm)350
  • <LFWK-OH> 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工

    <LFWK-OH> 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース

    オザック精工
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    6,840税込7,524
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-57質量(kg)5.2全長(m)5破断荷重(t)12.9ロープ径(Φmm)16長さA(mm)280周長(mm)700折径(mm)350
...