カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 物流用品(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 切削工具(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「wk-25」の検索結果

関連キーワード
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイスタック両面テープ 強力タイプ ニチバンナイスタック両面テープ 強力タイプニチバン(24件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(298件のレビュー)
599税込659特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)引掛露出コンセントPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類露出コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
換気扇用ウェザーカバー(格子付) オーム電機換気扇用ウェザーカバー(格子付)オーム電機(48件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
換気扇用ウェザーカバー 格子付 高須産業換気扇用ウェザーカバー 格子付高須産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途25cm換気扇用付属品取付ネジ(4×20)×4本材質樹脂製開口寸法(mm)300×300
ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用 外山電気ねじなしTC露出スイッチボックス 薄鋼用外山電気(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク)固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
中荷重用の固定キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式固定車タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク)固定車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)荷重種別中荷重タイプ中荷重用ストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ユニクロワイド金折 TRUSCOユニクロワイド金折TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。寸法W(mm)32板厚(mm)4.5材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナKITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ モトユキバリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプモトユキ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1ケース(5本)
当日出荷から翌日出荷
●解体・撤去作業に最適 ●4mm以上の重切断に ●設備・配管・解体作業に便利 ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど材質バイメタル適合機種各種セーバーソー・レシプロソー
ラップ工具 千代田通商ラップ工具千代田通商
849税込934
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製キャスター固定金具のみ ヨドノプレス製キャスター固定金具のみヨドノ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製キャスター赤ゴム車輪付 固定金具付き ヨドノプレス製キャスター赤ゴム車輪付 固定金具付きヨドノ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタンつまみ ハイロジックウエスタンつまみハイロジック
549税込604
1個
4日以内出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類つまみ
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定SISIKU(シシク)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
ノーパンクタイヤ固定車付 ヨドノノーパンクタイヤ固定車付ヨドノ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定 SISIKU(シシク)スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定SISIKU(シシク)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
2,330税込2,563
1個
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-25質量(kg)1.2長さ(m)3全長(m)3破断荷重(t)5.0ロープ径(Φmm)10長さA(mm)160周長(mm)400折径(mm)200
空気入りタイヤ 固定車付 ヨドノ空気入りタイヤ 固定車付ヨドノ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車仕様プレート式形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
<LFWK-OH> 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<LFWK-OH> 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2速選択型電気チェーンブロック 象印チェンブロック2速選択型電気チェーンブロック象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
作業内容に最適な速度に調整可能です。 過負荷防止機能付です。
仕様2速選択形、4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V最小距離(mm)325(フック間)定格時間(分)25電源コード5m
2.5mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ2.5mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)2.5形状L型エスコ品番EA573WK-2.5軸長(mm)56寸法L2(mm)18
<LFWK> 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<LFWK> 角フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
形状角フランジ形種別標準型フランジフランジ付
ミニクリプトン電球(簡易包装品) Panasonic(パナソニック)ミニクリプトン電球(簡易包装品)Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1セット(25個)
当日出荷から4日以内出荷
リュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」 サンコーリュックに付ける冷却デバイス「ワキひえ~る」サンコー
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
脇を冷やしてクールダウン!リュックに取り付ける冷却プレート
セット内容本体、日本語取扱説明書材質本体:ABS+PC 軸、スプリング:ステンレス 冷却プレート:アルミ コントローラー:ABS質量(g)約230消費電力(W)約10電源USB 5V2.0A以上ケーブル長(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×90×41(1ユニット分)動作時間強(Hi):約4時間 中(Mi):約5.5時間 弱(Lo):約7時間 [モバイルバッテリー10.000mAh使用時/周囲の環境により異なります]モード強(Hi)/中(Mi)/弱(Lo)プレート温度(℃)強(Hi):環境温度から最大-12、中(Mi):環境温度から最大-9、弱(Lo):環境温度から最大-7 (環境温度35で測定時/使用環境により温度が前後します)
<MLFWK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<MLFWK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
51-257mm/150mm シャコ万力(銅メッキスクリュー) エスコ51-257mm/150mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)エスコ
35,200税込38,720
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)51~257アゴの深さ(mm)150材質(本体)鍛造焼入鋼エスコ品番EA526WK-250
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 固定車付 ヨドノノーパンク発泡ゴムタイヤ 固定車付ヨドノ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム車仕様プレート式形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
2速選択型電気チェーンブロック 象印チェンブロック2速選択型電気チェーンブロック象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
空気入キャスター 東正車輛空気入キャスター東正車輛(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(車輪)天然ゴムおよび合成ゴム形状固定車キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
<MLFWK> 防錆 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース オザック精工<MLFWK> 防錆 角フランジ付 ダブル リニアアルミケースオザック精工
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防鳥網付ウェザーカバー リンナイ防鳥網付ウェザーカバーリンナイ
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
防鳥網付ウェザーカバー
関連資料(0.09MB)
アルミホイルゴムキャスター 固定 250Φ ユーエイキャスターアルミホイルゴムキャスター 固定 250Φユーエイキャスター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
トラスコ品番858-0568材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム質量(kg)7.2752018年トラスコ掲載ページ2 0658
(73903)ヘッドライニング,3RD ニッサン(73903)ヘッドライニング,3RDニッサン
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
(10102)エンジン アッセンブリー,ベア ニッサン(10102)エンジン アッセンブリー,ベアニッサン
599,800税込659,780
1個
5日以内出荷
電気チェーンブロック 250kg αSW-025 ASWKシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 250kg αSW-025 ASWKシリーズ象印チェンブロック
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
電気チェーンブロック 250kg αHW-025 AHWシリーズ 象印チェンブロック電気チェーンブロック 250kg αHW-025 AHWシリーズ象印チェンブロック
199,800税込219,780
1台
9日以内出荷
作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
ベアリングユニット 2穴 25mm SKF(日本エスケイエフ)ベアリングユニット 2穴 25mmSKF(日本エスケイエフ)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
フランジ付きボールベアリングユニット SKF フランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成され、機械の壁やフレームにボルトで固定できます。SKF の各種製品には、ISO 規格、北米規格、日本工業規格( JIS )に準拠したユ
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:25mm●長さ:70mm●幅:38.8mm●深さ:124mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12.3mm●取付穴 センター to センター:99mm●コード番号:195-9611アズワン品番65-7979-27