カテゴリ

  • 自動車純正部品(312)
  • 空調・照明・電設資材(275)
  • バイク部品(81)
  • 物流用品(58)
  • メカニカル部品(50)
  • 切削工具(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • バイク純正部品(43)
  • 制御機器(38)
  • 電気材料(28)
  • 自動車補修部品(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • 農業機械(19)
  • オフィス家具(17)
  • 作業工具(17)
  • 安全保護具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 保管用品(9)
  • 住設機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測定用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 医療(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 研磨材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 梱包用品(3)
  • テープ(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建築金物(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wk1」の検索結果

1,241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝入れおよび突っ切り用チップ SX WK1 ワルター溝入れおよび突っ切り用チップ SX WK1ワルター
17,980税込19,778
1個
当日出荷
あらゆる加工において卓越した切りくず処理
用途溝入れおよび突っ切り用。適合被削材種非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
BRAKING WK001R BRAKINGBRAKING WK001RBRAKING
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(右側専用)
用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。純正交換はもちろん、制動性能向上やカスタムにも対応適合車種SRX600(88) [3GV1] フロント用(右側専用)SRX600(91) [3SX1]SRX600(91) [3SX2] フロント用(右側専用)SRX600(87) [2NX] フロント用(右側専用)SRX400(96) [3VN5] フロント用(右側専用)SRX400(91) [3VN2] フロント用(右側専用)SRX400(91) [3VN1] フロント用(右側専用)SRX400(88) [3HU1] フロント用(右側専用)SRX400(88) [2NY0] フロント用(右側専用)FZR250(87) [2KR0] フロント用(右側専用)FZR250(88) [3HX1] フロント用(右側専用)TDR250(88) [2YK1] フロント用(右側専用)TZR250(85) [1KT1] フロント用(右側専用)TZR250(86) [2AW] フロント用(右側専用)TZR250(88) [2XT1] フロント用(右側専用)ZeaL250(91) [3YX1_3YX] フロント用(右側専用)ZeaL250(92) [3YX2_3YX] フロント用(右側専用)
旋削用 80°菱形ポジチップ WK1 ワルター旋削用 80°菱形ポジチップ WK1ワルター
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。旋削加工に。トラスコ品番227-1774材質ノンコート超硬表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ナイスタック両面テープ 強力タイプ ニチバンナイスタック両面テープ 強力タイプニチバン(27件のレビュー)
219税込241
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用仕様カッター付材質(巻芯)古紙使用テープ色:乳白色主な用途紙工作・図工教材の制作に、ポスターやカレンダーの掲示、ディスプレイやPOP広告の固定、展示会や文化祭などでの貼り付け、金属やプラスチックなどへの平面接合粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80剥離紙特性強力
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(302件のレビュー)
499税込549特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
角型コンセント Panasonic(パナソニック)角型コンセントPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式ミルキーホワイト適合電線Φ1.6、Φ2
接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地3P角型コンセントPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1
ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
仕様ダブルコンセント締端子式極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント
カラークラフト No.500WC セキスイカラークラフト No.500WCセキスイ(14件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
換気扇用ウェザーカバー(格子付) オーム電機換気扇用ウェザーカバー(格子付)オーム電機(48件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
壁掛けホワイトボード(無地) カグクロ壁掛けホワイトボード(無地)カグクロ
8,998税込9,898
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
壁掛け式、無地タイプのホワイトボードです。 壁掛け式なので、ミーティングルームの壁に掛けてご利用ください。
設置方式壁掛材質(表面)スチール材質板面:スチール、フレーム:アルミホワイト種類壁掛け・無地繰り返し・詰め替え対応
露出ダブルコンセント(仮設用) Panasonic(パナソニック)露出ダブルコンセント(仮設用)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ホワイト定格15A 125V適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル Φ1.6・Φ2.0Cu単線
トリプルコンセント Panasonic(パナソニック)トリプルコンセントPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
仕様トリプルコンセント(巻締端子式)極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセントコンセント個数3
K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスターK型 固定車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
接地15A露出ダブルコンセント (仮設用)(フル端子) Panasonic(パナソニック)接地15A露出ダブルコンセント (仮設用)(フル端子)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
形状平刃タイプホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(40g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
LEDハンディライト ズーム機能付き アイリスオーヤマLEDハンディライト ズーム機能付きアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム電球の種類LED
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(6件のレビュー)
589税込648
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
充電式LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド充電式LEDケイ・ライトハタヤリミテッド(12件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500充電時間(時間)8質量(kg)1.2付属品専用ACアタプター構造防雨型光源白色LED180個(10W)トラスコ品番443-8728消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
パッセハード リスパッセハードリス(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
密閉性に優れた容器で食品保存に最適です。 市販の1kgの小麦粉が袋のままピッタリ入ります。 スプーン付き。
材質(本体)PP容量(mL)1800形状角形クリアブルー外寸(mm)207×106.4×H155.2耐熱温度(℃)(本体)-20~140、(蓋)-20~70材質(フタ)PP・PE電子レンジ○(蓋除く)
固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式固定車タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
15A・20A兼用角型コンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用角型コンセントPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V適合電線2mm2、3.5mm2
接地15A露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子) Panasonic(パナソニック)接地15A露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
形状抜止タイプホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) 東正車輛ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)東正車輛(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
壁面アタッチメント T&D(ティアンドデイ)壁面アタッチメントT&D(ティアンドデイ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自転車用ヘルメット WK-01 石野商会自転車用ヘルメット WK-01石野商会
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
安全なABS樹脂製のハードシェルヘルメット
用途自転車用ヘルメットサイズ子供用規格SG規格機能サイズ調整ダイヤル付シェル形状ハード適合寸法(cm)50~56適合年齢(歳)1以上
L型2コ口コンセント Panasonic(パナソニック)L型2コ口コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式ミルキーホワイトコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線Φ1.6、Φ2
換気扇用ウェザーカバー 格子付 高須産業換気扇用ウェザーカバー 格子付高須産業(2件のレビュー)
979税込1,077
1台
当日出荷
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途15cm換気扇用付属品付属取付ビス4.0×20材質樹脂製開口寸法(mm)175×175(150×200対応)
防水引込みカバー 未来工業防水引込みカバー未来工業(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。(特に給湯暖房機のコントロール線引込みに最適です。) 防水パッキン付で防雨性に優れています。 カバーが取り外せますから、通線が非常にラクです。
付属品ゴムブッシュ付規格適合パイプ径(Φ21.5mm迄)、適合ツバ管(MT-22J)、付属ビス(M4×50)2本
ワイヤーキャッチ ステンレス製 TRUSCOワイヤーキャッチ ステンレス製TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付東正車輛(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
LEDハンディライト ペン型 アイリスオーヤマLEDハンディライト ペン型アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単4形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム点灯時間5時間
固定車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)固定車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子) Panasonic(パナソニック)露出抜け止めダブルコンセント(仮設用)(フル端子)Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
行先表示板 トーグ安全工業行先表示板トーグ安全工業
1,498税込1,648
1セット(10枚)
当日出荷
作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦×厚さ)(mm)40×70×0.5
ねじなし防水型コネクター(厚鋼用) 丸一鋼管ねじなし防水型コネクター(厚鋼用)丸一鋼管(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ロングフラットブレード BTBロングフラットブレードBTB
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
超ロングフラットブレード。
用途ダッシュボードに、サイドモールやエンブレムに寸法(mm)300
コネクタボディ用防水カバー アメリカン電機コネクタボディ用防水カバーアメリカン電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪)固定車 東正車輛ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪)固定車東正車輛
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスターK型 固定車(ウレタン車輪) UWユーエイキャスター(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
...