カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(169)
- 物流用品(30)
- 切削工具(7)
- バイク部品(3)
- 梱包用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(2)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(168)
- 東正車輛(8)
- イノアック(7)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
- ニッセイ(3)
- ユーエイキャスター(3)
- ゴールドキャスター(3)
- 富士インパルス(3)
- ワルター(3)
- アールズギア(3)
- プロトティップ(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- カナツー(1)
- CKD(1)
- TRUSCO(1)
- 日立(1)
- ヨドノ(1)
- trad(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wk200」の検索結果

WK200用延長ベルト2000mmP
リンテック21¥919税込¥1,0111セット翌々日出荷台車荷落下防止WK200(3m)を3m延長できるベルト!! 台車に載せた荷物は形状も様々で運搬中に荷崩れを起こす事が多々あります。本製品は簡単に既存台車に後付け出来る荷崩れ防止装置のベルト長さを容易に継ぎ足しする為の延長ベルトです。 使い方は簡単!WK200のベルトフックに本製品のベルト輪部を掛けて固定するだけ。容易に2000mm分ベルト長さを延長する事が出来ます。 ベルト有効長さは合わせて5000mm!WK200の元ベルトでは足りなかった大型台車に高く積んだ荷物でも、しっかり固定出来るようになります。 本製品はWK200を様々な場面で使っていただく為のアクセサリー商品です。WK200は付属しておりませんので、お客様ご自身で別途ご購入いただき、組み合わせて御使用下さい。 WK200の取扱説明書を良く読んで御使用下さい。尚、本製品はWK200本体に巻き取る事が出来ません。予めご了承下さい。用途積荷落下を防止するWK200のベルト(3m)を後付けで2m延長する為のものです材質ポリプロピレンベルト、メッキ処理鉄寸法(幅Wmm×長さLm)25×2000構成延長ベルト2000mm×1/付属品無し使用環境温度(℃)0~40耐久性(年)10
荷崩れ防止リール 台車用
(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ベルトを使った台車の荷崩れ防止。ワンタッチで簡単取付、しっかり固定。 大きな荷物もしっかり固定できる、ベルト長3.1m。 台車の背板に取り付けて使用します。用途台車の荷物落下防止に材質PC/ABS樹脂、スチール、ステンレスバネ、PPベルト質量(g)460使用温度範囲(℃)-0~40取付寸法(mm)100~150(背板)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×112×175材質(ベルト)PP
K型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輛(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
LEDハンディライト ズーム機能付き
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。主要材質アルミニウム電球の種類LED
固定車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式固定車タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪)固定車
東正車輛¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(ウレタン車輪) UW
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定金具付赤ゴム車
ヨドノ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪) 固定車ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から9日以内出荷代表的なストッパー付キャスターです材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
折りたたみ踏み台 ステップラダー 耐荷重150kg
SIS¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷見た目がさらにスタイリッシュ、軽量化して扱いやすくなりました!。高いところに手が届く、暮らしに役立つ3段ステップラダー(ハシゴ)。エアコン清掃や照明・カーテンの付け替えに大活躍!。最上段は約67.8cmの高さ!一気に高い位置まで昇ることができます。安定して作業性が行えるよう、脚底にグリップパターンを配置。ステップロックは確実に固定できるはめ込み型で、フレーム結合部の凹凸を減らすことで手を挟むリスクを軽減!。折りたたむと4.4cmの薄型に!すき間収納に特化したつくりになっています。材質スチール、TPR質量(kg)5耐荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.3×69.3×85.3 (閉脚時:40.3×4.4×92)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40.3×69.3×85.3、40.3×4.4×92(閉脚時)
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷から7日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷から7日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
排水特殊継手 割りカラー WK
前澤化成工業¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から3日以内出荷ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車
東正車輛¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(MCナイロン)
東正車輛¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
0-206mm/125mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
エスコ¥24,800税込¥27,2801個翌日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)206アゴの深さ(mm)125材質(本体)鍛造焼入鋼エスコ品番EA526WK-200
静電気帯電防止キャスター 固定 200径 ウレタン車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷材質(車輪)制電性ウレタントラスコ品番112-9412軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])392[400]車輪取付幅(mm)56特性静電気防止取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWK(MCナイロン)固定車ストッパー付
東正車輛¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(MCナイロン) ストッパー付
東正車輛¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター 固定車(ゴム車輪) ストッパー付
ゴールドキャスター¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ゴールドキャスター¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター 固定車(MCナイロン) ストッパー付
ゴールドキャスター¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷※ストッパーには、ペダル位置が右用と左用(L)があります。仕様左ストッパー付形状固定車S荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
K型 固定車(グレーゴム車輪)
ユーエイキャスター¥4,398税込¥4,8381個16日以内出荷から21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)RoHS指令(10物質対応)対応
Fiシリーズ
富士インパルス¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷軽い足踏み操作で強力なシーリング・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
プレス製ゴムキャスター 固定式
イノアック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
DSGシリーズ ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
CKD(1件のレビュー)¥25,806税込¥28,3871個当日出荷から31日以内出荷ねじの種類Rp使用流体都市ガス、天然ガス、LPG耐圧性(MPa)0.1動作時間s以内開:0.5、閉:1.0取付姿勢コイル部を上にした垂直取付、またはコイル部を横にした水平取付最高使用頻度(回/min)30以下
低始動・高耐久キャスター エラストマー 固定金具付
イノアック¥21,980税込¥24,1781個当日出荷始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ固定式取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れおよび突っ切り用チップ SX WK1
ワルター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷あらゆる加工において卓越した切りくず処理用途溝入れおよび突っ切り用。適合被削材種非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応