カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「wk75」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(302件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • K型 固定車(ゴム車輪) ユーエイキャスター

    K型 固定車(ゴム車輪)

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
    材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    固定車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式固定車タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) 東正車輛

    ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)

    東正車輛(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    固定車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付

    東正車輛(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪)固定車 東正車輛

    ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪)固定車

    東正車輛
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • K型 固定車(ウレタン車輪) UW ユーエイキャスター

    K型 固定車(ウレタン車輪) UW

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
    材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ユニクロワイド金折 TRUSCO

    ユニクロワイド金折

    TRUSCO(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。寸法W(mm)32板厚(mm)4.5材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • プレス製固定金具付赤ゴム車 ヨドノ

    プレス製固定金具付赤ゴム車

    ヨドノ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
    用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
  • 静電気帯電防止固定キャスター ウレタン SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    静電気帯電防止固定キャスター ウレタン

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
    材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング型式プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スタンダードプレスキャスタ(自在WJ-75、固定WK-75 各2入) ワンパックキャスタ SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスタ(自在WJ-75、固定WK-75 各2入) ワンパックキャスタ

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,498税込7,148
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。
    用途各種運搬台車用。各種家具、家庭用什器用。家庭でのDIYに付属品金具取付部品(ボルト・ナット・ワッシャー 各16個)トラスコ品番699-5307セット内容WJ-75 x2個、WK-75 x2個材質金具:スチール、表面処理(金具):三価クロメート仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムタイプ自在・固定車輪幅(mm)32取付高H(mm)103取付ピッチY(mm)(WJ-75)63、(WK-75)40許容荷重(daN)780取付座A(mm)(WJ-75)82、(WK-75)91車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)(WJ-75)63、(WK-75)63取付座B(mm)(WJ-75)82、(WK-75)68
  • 排水特殊継手 割りカラー WK 前澤化成工業

    排水特殊継手 割りカラー WK

    前澤化成工業
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-75質量(kg)5.7全長(m)3破断荷重(t)20.1ロープ径(Φmm)20長さA(mm)360周長(mm)900折径(mm)450
  • 0-75mm/63mm シャコ万力(銅メッキスクリュー) エスコ

    0-75mm/63mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)

    エスコ
    9,080税込9,988
    1個
    翌日出荷
    種類シャコ万力最大口開き(mm)75アゴの深さ(mm)63材質(本体)鍛造焼入鋼エスコ品番EA526WK-75
  • エスミールWK-Ⅱ75 信和アルコール

    エスミールWK-Ⅱ75

    信和アルコール
    4,498税込4,858
    1本(5L)
    当日出荷から10日以内出荷
    アルコール度数が75度あります。各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。また食品加工ラインでの機械器具類の洗浄など幅広い用途に使用が可能です。従来のアルコール製剤に比べフレーバー臭や蒸発残分が少なく、安心してご使用することが出来ます。製造ラインにおける設備などの除菌洗浄を通して消費者に安全で安心できる食品を提供する
    商品タイプ詰替用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
  • プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアック

    プレス製ゴムキャスター 固定式

    イノアック
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重フタゴム栓 カギ式 ミヤコ

    二重フタゴム栓 カギ式

    ミヤコ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
    くさりの有無なし
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式 イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 固定式

    イノアック(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
    材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • フミラック 高さ調節付回転イスセット HARAX(ハラックス)

    フミラック 高さ調節付回転イスセット

    HARAX(ハラックス)
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    イスに座ったままの楽な姿勢で高い場所の作業ができます。イスは回転しますから楽な方向から作業ができます。またイスは10cm伸縮しますから自分にあった高さで作業できます。
    仕様座面付(高さ調節、回転式)材質アルミ製踏ざん間隔(mm)250最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)△900