カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(26)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • カー用品(12)
  • 制御機器(9)
  • 救急・衛生(9)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 溶接用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wke」の検索結果

関連キーワード
125件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水性能も実現
    用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • 防水ねじなしコネクター 丸一鋼管

    防水ねじなしコネクター

    丸一鋼管
    ¥799~税込¥879~
    1個
    3日以内出荷
  • 徘徊お知らせお待ちくん TAKEX(竹中エンジニアリング)

    徘徊お知らせお待ちくん

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
    電源アルカリ電池(単3×2本)幅(cm)送信機:3、マットセンサ-:80厚さ(cm)送信機:14.25、マットセンサ-:0.6奥行き(cm)送信機:2.2、マットセンサ-:30
  • SUS防水プリカねじ無カップ 三桂製作所

    SUS防水プリカねじ無カップ

    三桂製作所
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    4日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水性能も進化
    用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製ねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング材質(本体)SUS304防水保護等級IP65
  • ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50 ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ダイクロハロゲン スーパーライン(JR)Φ50

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    口金EZ10、GU5.3電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)50使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JR

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    12V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    定格電圧(V)12Ra-調光の可否○
  • 座付給水栓エルボ(RMKWN用) 未来工業

    座付給水栓エルボ(RMKWN用)

    未来工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌日出荷
    形状エルボ使用工具エキスパンダー2、スライダー
  • ハロゲンランプ スーパーライン(JR) ウシオ

    ハロゲンランプ スーパーライン(JR)

    ウシオ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50電圧(V)12消費電力(W)35口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)650色温度(K)3100寿命4000h光色電球色周波数(GHz)50/60演色指数(Ra)100
  • JRハロゲンランプ スーパーライン ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    JRハロゲンランプ スーパーライン

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
    全長(mm)60定格電圧(V)12口金EZ10定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-81ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲン
  • 増設用操作ユニット Panasonic(パナソニック)

    増設用操作ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1箱
    5日以内出荷
  • エンジニアリングソフトウェア 三菱電機

    エンジニアリングソフトウェア

    三菱電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • ハロゲンランプ ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    ハロゲンランプ

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)12消費電力(W)(最大)20口金EZ10外径の基準寸法(mm)Φ50 × 60相関色温度(K)3000K全光束(Lm)340定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz機能2タイプの口金(EZ10、GU5.3),電球形状ハロゲン球ミラー径(Φmm)Φ50設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • キーボードスタンド Frameworks(フレームワークス)

    キーボードスタンド

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    GATOR Frameworks GFW-KEY-2000Xは、キーボード演奏をサポートする耐久性と機能性を兼ね備えたX型キーボードスタンドです。独自の「クイックプル」アジャストメントにより、スムーズな高さ調整が可能。幅広いキーボードに対応し、安定したパフォーマンスを実現します。・最大90kgの耐荷重を誇る頑丈なスチール構造。・独自の「クイックプル」アジャストメントによる高さ調整機能。・幅広いキーボードサイズに対応する調整可能なアーム。・キーボードを安定させる滑り止めラバーパッド。・素早いセットアップと折りたたみで持ち運び・収納に便利。・高さ調整範囲:約330mm~約980mm(13インチ~38.5インチ)。・アーム長:約470mm(18.5インチ)。・耐荷重:90.72kg(200 lbs)。・重量:4.08kg(9 lbs)
  • SUS防水プリカねじ無カップ 三桂製作所

    SUS防水プリカねじ無カップ

    三桂製作所
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    11日以内出荷
    IP等級IP65
  • キーボードスタンド Frameworks(フレームワークス)

    キーボードスタンド

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    6日以内出荷
    GFW?KEY?1000X は、シンプルで扱いやすい X スタイル構造のキーボードスタンド。軽量ながら安定性が高く、幅広いキーボードに対応する。高さは複数段階で調整でき、演奏スタイルに合わせた最適なポジションを確保可能。折りたたみ式で持ち運びや収納も容易なため、自宅練習からライブ、スタジオまで幅広いシーンで活躍する。・X スタイルの標準キーボードスタンド。・複数段階の高さ調整に対応。・軽量で持ち運びやすい構造。・安定性の高いフレームデザイン。・折りたたみ式で収納が容易。・自宅、ライブ、スタジオに最適。・品名:GFW?KEY?1000X Standard X?Style Keyboard Stand。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:キーボードスタンド。・JANコード:0716408532585。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
  • チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF 近藤製作所

    チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF

    近藤製作所
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。
    シリーズCKF
  • キーボードベンチ Frameworks(フレームワークス)

    キーボードベンチ

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    7日以内出荷
    GFW-KEY-BNCH-1 は、演奏時の安定性と快適性を両立したスタンダードタイプのキーボードベンチ。厚みのあるパッド入りシートにより長時間の演奏でも疲れにくく、X フレーム構造による優れた耐久性と安定性を備える。高さは複数段階で調整可能で、演奏スタイルに合わせた最適なポジションを確保できる。折りたたみ式のため持ち運びや収納にも便利。・厚手パッド入りシートで快適な座り心地。・X フレーム構造による高い安定性。・高さ調整可能。・折りたたみ式で持ち運び、収納が容易。・キーボード演奏全般に対応。・品名:GFW-KEY-BNCH-1 Standard Keyboard Bench。・ブランド:Gator Frameworks。・カテゴリ:キーボードベンチ。・JANコード:0716408532936
  • LED直管 40W形 モノタロウ

    LED直管 40W形

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    欠品中
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
    用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターP形 (口金:P21)材質PC、銅質量(g)約190形式40W形定格電圧(V)100~240口金G13定格消費電力(W)15全光束(Lm)2300直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • LED直管 20W形 モノタロウ

    LED直管 20W形

    モノタロウ(38件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
    用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • 充電器 USB Type-C ケーブル一体型 1.5m 最大12W ケーブルクリップ付 スマホ タブレット iPhone エレコム

    充電器 USB Type-C ケーブル一体型 1.5m 最大12W ケーブルクリップ付 スマホ タブレット iPhone

    エレコム(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
    付属品ケーブルクリップ×2その他急速充電対応質量(g)約88適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約50×26×50※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.35保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2.4A
  • 時計用酸化銀電池(SW系:アナログ) マクセル

    時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)

    マクセル(4件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式 SARAYA(サラヤ)

    うがい薬 コロロ お口のWケア ポンプ式

    SARAYA(サラヤ)(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本(1L)
    当日出荷
    うがいで感染対策、口臭対策。 ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。 医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。希釈使用。
    用途1 殺菌効果 有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる 2 洗浄効果 界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる 3 清涼効果 成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる 4 防臭効果 殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。容量(L)1希釈倍率80~100倍吐出量(mL)約1/回有効成分ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • 充電器 USB Type-C ケーブル一体型 2.5m 最大12W ケーブルクリップ付 スマホ タブレット iPhone エレコム

    充電器 USB Type-C ケーブル一体型 2.5m 最大12W ケーブルクリップ付 スマホ タブレット iPhone

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は2.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 リビングでもゆったり接続できるケーブル長2.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
    付属品ケーブルクリップ×2その他急速充電対応質量(g)約134適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)2.5コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約50×26×50※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.35保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付定格出力電流2.4A
  • 時計用酸化銀電池(W系:デジタル) マクセル

    時計用酸化銀電池(W系:デジタル)

    マクセル
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
    用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
  • 防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所

    防水プリカ用ねじなしカップ

    三桂製作所
    ¥699税込¥769
    1個
    11日以内出荷
    防水プリカと鋼製電線管を接続するための防水型のコンビネーションカップリングです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップが使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVL を追加して下さい。納期区分は確です。( 例:WKI17VL) ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。WK I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)WKE 用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。WKI は、ケーブル工事にご使用下さい。プリカチューブとカップリングの引張力は500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム) です。電線管とカップリングの引張力は#15~30 にあっては500N(JIS C 8461-22 の分類コードは3 ミディアム)、#38 以上は1000N(JIS C 8461-22 の分類コードは4 ヘビー) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0(WKI を除く)
    L134L224Φd15温度範囲(℃)-25~90ΦA35.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】13質量(g/個)104環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【電線管/プリカチューブ】PV15/PE15/PEC15、【電線管/厚鋼電線管】G16IP等級IP65
  • INCTW ケーブルタイ 耐候性タイプ【黒】 100本入り I-VALUE

    INCTW ケーブルタイ 耐候性タイプ【黒】 100本入り

    I-VALUE
    ¥449税込¥494
    1袋
    当日出荷
    多用途手軽に結束できます。
    色黒入数(本)100
  • バークリップ KITACO

    バークリップ

    KITACO(6件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    KEIHIN PWK28/PE24キャブレター
    適合キタコ補修部品
  • NRW・ENRW・NEW兼用レセプタクルゴムキャップ シェルΦ20 七星科学研究所

    NRW・ENRW・NEW兼用レセプタクルゴムキャップ シェルΦ20

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクルキャップ●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:-●パネル取付方法:無し(キャップ)●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2213-45
  • パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具) ネグロス電工

    パイラック(一般形鋼用・PH1 PH1W兼用金具)

    ネグロス電工
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柱と梁などの段差をかわし配管できます。 PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。
    適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
  • ダニクリン Wケア UYEKI

    ダニクリン Wケア

    UYEKI
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(250mL)
    当日出荷
    いまお使いの布団やカーペットにスプレーするだけ。エサのある表のほうにダニをよせつけない効果を発揮します。ハウスダスト(ダニの死がいやフン、スギ花粉)を包み込み働きを抑制します。寝具にも安心してお使いいただけるように、肌への刺激が少なく、スプレーしたところに口が触れても大丈夫な成分を採用しています。消臭成分にサトウキビ抽出エキスを配合。気になるニオイに消臭効果を発揮します。寝具やタタミ、カーペットに除菌ができます。肌におだやかな成分を使用しました。
    商品タイプ本体
  • 超硬Wケレン棒50 コンドーテック

    超硬Wケレン棒50

    コンドーテック
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    欠品中
    刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。
    用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
  • ニードルジェット KITACO

    ニードルジェット

    KITACO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    KEIHIN PWK28/PE24キャブレター
  • 6W蛍光灯型LED照明 川口電機製作所

    6W蛍光灯型LED照明

    川口電機製作所
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    非常電話ボックス用。 AC電源線を直接接続して使用。
    形状直管タイプ蛍光灯型消費電力(W)6管径(Φmm)15.5点灯形AC電源直結式給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 超硬Wケレン棒30 コンドーテック

    超硬Wケレン棒30

    コンドーテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    欠品中
    刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。
    用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
  • 40W蛍光灯ランプ (F×W型、FJCT型、F×C×型用) ハタヤリミテッド

    40W蛍光灯ランプ (F×W型、FJCT型、F×C×型用)

    ハタヤリミテッド
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3997電球の種類蛍光灯
  • USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps PD100W ケーブル長 30cm Vodaview

    USB Type-C toマルチ Dock Hubアダプタ HDMI 4K2K USB Type-A 5.0Gbps PD100W ケーブル長 30cm

    Vodaview
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    USB Type-C to 4K HDMI出力 マルチ Dock Hubアダプタ
    用途HDMI出力・USB同期・給電仕様HDCP対応規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K(30Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
  • 180°回転コネクタPD100Wケーブル 1.8m JTT
    グリーン
    ブラック
    レッド

    180°回転コネクタPD100Wケーブル 1.8m

    JTT
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    操作の邪魔になりにくいスイング式コネクタ採用のPD対応ケーブル コネクタが180°スイングするので、充電しながらのゲームなど、手元でコネクタが邪魔にならず操作に集中できます。 また、可動部が衝撃を逃がすため、断線やコネクタの破損の予防にもなります。 Power Deliveryによる最大100Wの急速充電に対応しています。 ケーブルアウターにはナイロンメッシュ、入力側コネクタにはアルミカバーを使用し、耐久性を高めています。 通電がわかるので、繋いだのに充電されていなかったという事故の予防になります。
    質量(g)約42入力端子Type-Cオス充電方式PD:100Wまで対応出力端子Type-Cオス(可動式)
  • 防犯アラーム 開放&衝撃W検知 オーム電機

    防犯アラーム 開放&衝撃W検知

    オーム電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    窓やドアの無断開放やガラス部分の衝撃を検知し、大音量警告音(約75dB)で侵入者を威嚇します。警戒中/解除が一目でわかる、スライドスイッチ付きです。両面テープで貼るだけなので、簡単に設置できます。
    質量(g)本体:19(電池を含まない)、マグネット:7使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)電池寿命1年検知方式開放+衝撃検知式寸法(縦×横×奥行)(mm)34×93×9音量(dB)75(1m離れた所を測定)
  • NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座 Φ16 七星科学研究所

    NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座 Φ16

    七星科学研究所(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-07
  • BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ブラック BELKIN(ベルキン)

    BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ブラック

    BELKIN(ベルキン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ・スマートフォンやタブレットを急速充電。・2台のデバイスを同時に充電。・洗練された軽量デザインで携帯性に優れています。・小型軽量10Kモバイルバッテリー。・急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコル。・USB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし
    色ブラックバッテリー容量(mAh)10000