カテゴリ

  • 切削工具(99)
  • 物流用品(22)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電気材料(10)
  • 制御機器(8)
  • 安全保護具(8)
  • 住設機器(7)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 厨房用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wkp」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削用 三角形ネガチップ WKP01G ワルター

    旋削用 三角形ネガチップ WKP01G

    ワルター
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.498コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用 35°菱形ネガチップ WKP01G ワルター

    旋削用 35°菱形ネガチップ WKP01G

    ワルター
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.606コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
  • 旋削用 80°菱形ネガチップ WKP01G ワルター

    旋削用 80°菱形ネガチップ WKP01G

    ワルター
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:12.896コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP01G ワルター

    旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP01G

    ワルター
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:8.687コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用 55°菱形ネガチップ WKP01G ワルター

    旋削用 55°菱形ネガチップ WKP01G

    ワルター
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途主な用途:鋼・鋳物。タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:15.504コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP05G ワルター

    旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP05G

    ワルター
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。トラスコ品番700-0106タイプ荒加工穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:8.687コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP30S ワルター

    旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP30S

    ワルター
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    適合被削材種Kチップ形状80°トリゴンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 80°菱形ネガチップ WKP30S ワルター

    旋削用 80°菱形ネガチップ WKP30S

    ワルター
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 正方形ネガチップ WKP30S ワルター

    旋削用 正方形ネガチップ WKP30S

    ワルター
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ザ・タップX Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
    仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • 折りたたみヘルメット IZANO2 DICプラスチック

    折りたたみヘルメット IZANO2

    DICプラスチック(34件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。
    用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ
  • ザ・タップX 一括防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 一括防水スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホワイトスイッチ一括防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能防水プラグ形状スイング(スナップキャップ)
  • 埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付) Panasonic(パナソニック)

    埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120幅(mm)約70ホワイトタイププレート付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
  • ザ・タップスイッチシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップスイッチシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • 強力マグネットホルダ カネテック

    強力マグネットホルダ

    カネテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    穴あけ等加工可能な部分が3面に準備してあります。 外周はアルミ構造で、上面や側面に鉄粉が付着しないようになっています。
    用途建設、橋梁、造船、配管等の仮設、溶接仮付用保持具として。吸着力(N)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×44取付用ねじ穴M8×1.25仕様ON/OFF機能なしトラスコ品番288-3317質量(g)750
  • カーゴプレスタ・観音扉付 ワコーパレット

    カーゴプレスタ・観音扉付

    ワコーパレット(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積算荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。 キズが付きにくくなっています。 観音扉つきなので荷崩れの心配もありません。 収納時には折り畳みが可能なので、省スペースに貢献します。 87dBプラスチック床(標準)
    仕様観音扉
  • コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • カーゴプレスタ用中間棚・スチール製 ワコーパレット

    カーゴプレスタ用中間棚・スチール製

    ワコーパレット(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質スチール製耐荷重(kg)100仕様サイドフック固定式
  • 防水形プラグ用防水カバー アメリカン電機

    防水形プラグ用防水カバー

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セットほか
    当日出荷
    未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
  • プラグ 管端防食管継手 桑名金属工業

    プラグ 管端防食管継手

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状プラグ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内面コーティングエポキシ樹脂
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    759税込835
    1箱(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2452オフホワイトタイププレート付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
  • カーゴプレスタ床板樹脂タイプ ワコーパレット

    カーゴプレスタ床板樹脂タイプ

    ワコーパレット(5件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    5日以内出荷
    軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
    ベージュ
  • コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数2
  • カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ ワコーパレット

    カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプ

    ワコーパレット(3件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。 拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。 積載物を錆で汚しません。 カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。 87dBプラスチック床(標準)
  • ツバ付きウォールパイプ 桃陽電線

    ツバ付きウォールパイプ

    桃陽電線(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    目盛り付。ナイフで簡単に切れます。
    種別ツバ付きウォールパイプアイボリー入数(個)1
  • 防水カバー アメリカン電機

    防水カバー

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形プラグに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています
    質量(g)94対応防水形プラグ20A 接地形3P用防塵防水性能IP65適合品
  • ホワイトボード用キットパス TRUSCO

    ホワイトボード用キットパス

    TRUSCO
    129税込142
    1本
    当日出荷
    回転くりだしで減りも分かりやすいです。ボードマーカーと違い揮発しないのでキャップの気遣い不要です。黒いカスが溜まらず、清潔に使用できます。キットパス専用クロスで消去してください。間違って口にしても安心で服についても洗いやすいです。固形タイプのホワイトボード用マーカーですので蒸発しません。揮発臭がありません。
    用途ホワイトボードマーカーとしてご使用ください。長さ(mm)120質量(g)15芯径(mm)7太さ(mm)12
  • メロディーサイン Panasonic(パナソニック)

    メロディーサイン

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    メロディ1音タイプのチャイムです。
    用途室内用メロディホン電源タイプ乾電池式トラスコ品番733-7973幅(mm)90ホワイト高さ(mm)120質量(g)175定格電圧DC1.5V(単3乾電池×1個)電池寿命1日10回で約1年音量(dB)68以上
  • はしご・脚立用部品 巻きつけベルトセット ピカコーポレイション

    はしご・脚立用部品 巻きつけベルトセット

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    はしご・脚立用の巻きつけベルトセットです。 適合型式を確認の上ご購入ください。 【適合型式】 はしご:FRP-1LG型・LGP型・SWK型 脚立:JOB-BG型
    用途ベルトの交換用に。適合本体JOB-BGA120E、JOB-BGA90E
  • LEDケイライト用 耐衝撃プロテクター ハタヤリミテッド

    LEDケイライト用 耐衝撃プロテクター

    ハタヤリミテッド
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ケイ・ライトの照明外周を衝撃からまもるプロテクターです。
    トラスコ品番754-7706適合機種ケイ・ライト用質量(g)120
  • ワゴン用パンチングパネル架台 サカエ

    ワゴン用パンチングパネル架台

    サカエ
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ワイドあけたらタイマ Panasonic(パナソニック)

    ワイドあけたらタイマ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スーパーワゴン用オプションパンチング架台 サカエ

    スーパーワゴン用オプションパンチング架台

    サカエ
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    スーパーワゴン用オプションパンチング架台です。
    パールホワイト高さ(mm)429奥行(mm)22均等耐荷重(kg)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1箱(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • ニッパー WIZ'A

    ニッパー

    WIZ'A
    1,680税込1,848
    1個
    翌々日出荷
    用途弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに材質本体:炭素鋼S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可グリップタイプエラストマー成形グリップ
  • 引掛レセップキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛レセップキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • ヘルメット(シールド面付) SYA-S型 DICプラスチック

    ヘルメット(シールド面付) SYA-S型

    DICプラスチック
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    インナーシールド付き。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ防止溝付き
    種類アメリカンひもタイプワンタッチ式適合頭囲(cm)55.5~58材質(帽体)ABS仕様飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り内装EG4バイザーPC
  • K熱電対用補償導線 TWKシリーズ アズワン

    K熱電対用補償導線 TWKシリーズ

    アズワン
    6,290税込6,919
    1本
    当日出荷
    被膜材質にガラス繊維を使用しており、耐熱性に優れています。シールドは外部からのノイズを減少させるのに役立ちます。必要な長さで切断した後に結線して使用可能です。
    材質全体被膜:PVC長さ(m)10センサータイプK熱電対耐熱温度(℃)100アズワン品番4-2542-03エレメント(mm)0.32
  • 住友 抗菌スーパー耐熱まな板 カラーピン付 住ベテクノプラスチック

    住友 抗菌スーパー耐熱まな板 カラーピン付

    住ベテクノプラスチック
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様抗菌材質ポリエチレン