カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37,961)
  • 自動車純正部品(2,675)
  • メカニカル部品(1,731)
  • 空調・電設資材(1,670)
  • オフィス家具(1,059)
  • 制御機器(810)
  • パソコン/周辺機器(716)
  • バイク純正部品(705)
  • 油圧機器・油圧ホース(556)
  • 照明(381)
  • 切削工具(327)
  • 配管・水廻り設備部材(209)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(203)
  • 住設機器(168)
  • 作業服(168)
  • 作業工具(156)
  • FA担当者のオススメ新商品(130)
  • 農業機械(121)
  • 自動車補修部品(118)
  • トラック純正部品(117)
  • 建築金物(113)
  • バイク部品(108)
  • 家電(106)
  • 建材・エクステリア(104)
  • 物流用品(102)
  • 船舶用品・漁業資材(89)
  • 電気材料(81)
  • 店舗什器・備品(72)
  • 安全保護具(61)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 事務用品(51)
  • 学童・教育用品(51)
  • 測定用品(50)
  • 手袋(50)
  • 医療(49)
  • 農具(47)
  • クリーンルーム用品(44)
  • 梱包用品(42)
  • エンジン工具(42)
  • 厨房用品(40)
  • 保管用品(39)
  • 安全標識(38)
  • 防犯用品(38)
  • 機構部品(36)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 電動工具(32)
  • 介護用品(31)
  • 安全用品(28)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(26)
  • トラック用品・パーツ(25)
  • 卓上消耗品(24)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • カー用品(21)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 縫製用品(19)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 清掃用品(14)
  • 自転車部品(12)
  • 研磨材(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 防災用品(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • テープ(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 空圧工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 塗料(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 日用品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「wl」の検索結果

関連キーワード
51,788件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
一般リミット WL omron(オムロン)一般リミット WLomron(オムロン)
599税込659
1個
当日出荷から121日以内出荷
Time P@CK Professional/Ⅱ/TimeP@CKⅢ100/Ⅲ150WL専用タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]Time P@CK Professional/Ⅱ/TimeP@CKⅢ100/Ⅲ150WL専用タイムカードアマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
入数(枚)100適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)
WiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズ LazosWiFi 無線LAN子機 L-WLシリーズLazos
999税込1,099
1個
当日出荷
IEEE802.11b・g・nなので屋内外問わずスムーズに接続幅広いOSに対応+セキュリティ対策万全◎
材質プラスチック+鉄容量(g)約1.9本体寸法(mm)約20.48×14.63×6.4対応OSWindows 8 / 10 / 11、Mac OS 10.3~10.6、Linux 2.4/ 2.6準拠規格IEEE802.11b/g/nインターフェースUSB 2.0セキュリティWEP 64/128bit 、 WPA、 WPA2、802.1x、 802.11i、 Cisco CCS 準拠アズワン品番66-0023-04データ転送速度11b/11Mbps Max、11g/54Mbps Max、11n/150Mbps Max各種認証TELEC周波数(GHz)2.4
WL スイッチレバー イマオコーポレーションWL スイッチレバーイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)S45C
WL12型 エルボアダプター オンダ製作所WL12型 エルボアダプターオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類G使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ワーカーズ大収納バッグ WL TRUSCOワーカーズ大収納バッグ WLTRUSCO(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
たっぷり収納出来るビッグバッグです。かさ張るものを持ち運ぶ際に便利です。
トラスコ品番392-6761材質ポリエステル幅(mm)760質量(kg)0.69高さ(mm)710材質(本体)ポリエステル奥行(mm)470外寸法・幅(mm)760外寸法・高さ(mm)710外寸法・奥行(mm)470
ヨーク (WL) MAZDA(マツダ)ヨーク (WL)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ベーン (WL) MAZDA(マツダ)ベーン (WL)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
ハウジング (WL) MAZDA(マツダ)ハウジング (WL)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ギヤー (WL) MAZDA(マツダ)ギヤー (WL)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
アイ (WL) MAZDA(マツダ)アイ (WL)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
WLコンビネーション CKDWLコンビネーションCKD
9,926税込10,919
1台
当日出荷から11日以内出荷
仕様リリーフ機構付付属品圧力計、ブラケット、ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
ローター (WL) MAZDA(マツダ)ローター (WL)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
レバー (WL) MAZDA(マツダ)レバー (WL)MAZDA(マツダ)
889税込978
1個
翌々日出荷
アマチュア (WL) MAZDA(マツダ)アマチュア (WL)MAZDA(マツダ)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
スイッチ (WL) MAZDA(マツダ)スイッチ (WL)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
フィルター (WL) MAZDA(マツダ)フィルター (WL)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ピニオン (WL) MAZDA(マツダ)ピニオン (WL)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
レギュレーター (WL) MAZDA(マツダ)レギュレーター (WL)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
ガスケット (WL01) MAZDA(マツダ)ガスケット (WL01)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
レクチファイヤー (WL) MAZDA(マツダ)レクチファイヤー (WL)MAZDA(マツダ)
14,900税込16,390
1個
翌々日出荷
プーリー (WL) MAZDA(マツダ)プーリー (WL)MAZDA(マツダ)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
ハンガー (WL) MAZDA(マツダ)ハンガー (WL)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
パイプ (WL) MAZDA(マツダ)パイプ (WL)MAZDA(マツダ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
ダイオード (WL) MAZDA(マツダ)ダイオード (WL)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
スターター (WL) MAZDA(マツダ)スターター (WL)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
WL1型 エルボテーパおねじ オンダ製作所WL1型 エルボテーパおねじオンダ製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類R使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ウォーキングラボベンチ WLシリーズ アズワンウォーキングラボベンチ WLシリーズアズワン
39,300税込43,230
1台
当日出荷
実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です(WL-Hのみ)。収納に便利な引出し付き。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
材質支柱/角スチール(塗装仕上げ)40×20mm、引出し/PS質量(kg)7全高(mm)1050キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)天板寸法(mm)450×300引出し内寸法(mm)300×212×32材質(天板)木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)アズワン品番3-5006-04
ラベル エミッション (WL) MAZDA(マツダ)ラベル エミッション (WL)MAZDA(マツダ)
669税込736
1個
翌々日出荷
ラバー マウント (WL) MAZDA(マツダ)ラバー マウント (WL)MAZDA(マツダ)
419税込461
1個
翌々日出荷
ポンプ バキューム (WL) MAZDA(マツダ)ポンプ バキューム (WL)MAZDA(マツダ)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
ブラケット ターボ (WL) MAZDA(マツダ)ブラケット ターボ (WL)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
バルブ インレット (WL) MAZDA(マツダ)バルブ インレット (WL)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
ストッパー セット (WL) MAZDA(マツダ)ストッパー セット (WL)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
クリップ パイプ (WL) MAZDA(マツダ)クリップ パイプ (WL)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
カバー ファン (WL) MAZDA(マツダ)カバー ファン (WL)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
クリップ (WL01) MAZDA(マツダ)クリップ (WL01)MAZDA(マツダ)
879税込967
1個
翌々日出荷
...
dwl特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dwl