カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2,561)
  • パソコン/周辺機器(606)
  • 制御機器(374)
  • 切削工具(247)
  • 配管・水廻り設備部材(212)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(205)
  • オフィス家具(182)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • FA担当者のオススメ新商品(121)
  • 作業服(116)
  • 農業機械(109)
  • 作業工具(107)
  • 自動車補修部品(106)
  • 船舶用品・漁業資材(94)
  • バイク部品(91)
  • 家電(89)
  • 物流用品(71)
  • メカニカル部品(67)
  • 電気材料(63)
  • 安全保護具(58)
  • 建材・エクステリア(57)
  • 建築金物(48)
  • 農具(48)
  • 事務用品(46)
  • 住設機器(45)
  • 手袋(39)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 測定用品(34)
  • 梱包用品(32)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 学童・教育用品(29)
  • 電動工具(28)
  • クリーンルーム用品(27)
  • カー用品(23)
  • 防犯用品(20)
  • 厨房用品(19)
  • 介護用品(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 縫製用品(19)
  • 卓上消耗品(17)
  • 安全用品(16)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 保管用品(15)
  • 機構部品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 自転車部品(14)
  • 溶接用品(13)
  • 防災用品(12)
  • 医療(11)
  • 研磨材(11)
  • 安全標識(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 清掃用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • テープ(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 塗料(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • エンジン工具(3)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 空圧工具(1)

「wl」の検索結果

関連キーワード
6,388件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
一般リミット WL omron(オムロン)一般リミット WLomron(オムロン)
799税込879
1個
当日出荷から108日以内出荷
ワーカーズ大収納バッグ WL TRUSCOワーカーズ大収納バッグ WLTRUSCO(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
たっぷり収納出来るビッグバッグです。かさ張るものを持ち運ぶ際に便利です。
トラスコ品番392-6761材質ポリエステル幅(mm)760質量(kg)0.69高さ(mm)710材質(本体)ポリエステル奥行(mm)470ポケット数外1個外寸法・幅(mm)760外寸法・高さ(mm)710外寸法・奥行(mm)470
WL12型 エルボアダプター オンダ製作所WL12型 エルボアダプターオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
WL5型 座付水栓エルボ オンダ製作所WL5型 座付水栓エルボオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から74日以内出荷
WL1型 エルボテーパおねじ オンダ製作所WL1型 エルボテーパおねじオンダ製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
WLコンビネーション CKDWLコンビネーションCKD
9,926税込10,919
1台
当日出荷から11日以内出荷
仕様リリーフ機構付付属品圧力計、ブラケット、ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
Time P@CK Professional/Ⅱ/TimeP@CKⅢ100/Ⅲ150WL専用タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]Time P@CK Professional/Ⅱ/TimeP@CKⅢ100/Ⅲ150WL専用タイムカードアマノ[事務用品/清掃用品](4件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
入数(枚)100適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)
WL スイッチレバー イマオコーポレーションWL スイッチレバーイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
グリップはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)S45C
Omron リミットスイッチ WLシリーズ ローラーレバー omron(オムロン)Omron リミットスイッチ WLシリーズ ローラーレバーomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
ラッピング端子連結タイプ(WLシリーズ) MAC8(マックエイト)ラッピング端子連結タイプ(WLシリーズ)MAC8(マックエイト)
5,898税込6,488
1袋(10個)
欠品中
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット( 品番JS-1 )との組み合わせによりスイッチの切替えができます。 34ピン連結しておりますので、モールドカット用ニッパーで御希望の極数にカットして御使用下さい。
材質樹脂部/PBT黒色(UL94V-0)、ピン部/リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125取付穴径(Φmm)1.0~1.1絶縁抵抗(MΩ)500以上耐電圧(V/min)1000(AC/DC)定格電圧(V)250(AC/DC)定格電流(A)3表面処理(ピン部)ニッケル下地金メッキ
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から97日以内出荷
ジョイボックス JB-WL オーム電機[配線パーツ]ジョイボックス JB-WLオーム電機[配線パーツ]
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
ウルトラ WL 八光電機ウルトラ WL八光電機
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。 コンパクトで設置スペースを選ばない油用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、油用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
仕様油用タイプ油温 max160℃タイプ材質(プラグ)SUS304L(ステンレス)材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5電線断面積(mm2)0.75
WL42型 銅管変換エルボ オンダ製作所WL42型 銅管変換エルボオンダ製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。 銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
WL7020用バッテリー TAKENOWWL7020用バッテリーTAKENOW
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
WL7020用。
用途WL7020用バッテリー。RoHS指令(10物質対応)対応
WL31型 30°エルボアダプター オンダ製作所WL31型 30°エルボアダプターオンダ製作所
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁掛け給湯器から宅内に引き込む場合など、スペースが狭く曲げが必要な配管に便利。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95最高許容圧力(MPa)1.75
2回路リミットスイッチ WL 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 耐環境形omron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から86日以内出荷
保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
WL型鏡筒 中央精機WL型鏡筒中央精機
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式機械筒長(mm)163光源白色LED、照明のケーブル長1.8m電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1RoHS指令(10物質対応)対応
BW-220CB/WL用ソフトウェア アイメックスBW-220CB/WL用ソフトウェアアイメックス
13,980税込15,378
1個
当日出荷
BW-220CB/WL用ファイル転送ソフト。 BW-220とPC間でのファイル送受信をサポート。
仕様提供メディア:CD-ROM対応OSWindows7/8/10(16bit/32bit)
2回路リミットスイッチ WL 長寿命形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 長寿命形omron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から61日以内出荷
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上動作に必要な力(OF)(N)最大9.81戻りの力(N)最小0.98コンジット口サイズG1/2衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
WL4025用バッテリー TAKENOWWL4025用バッテリーTAKENOW
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
用途WL4025用バッテリーです。
チップ 3QP-WNGA-WL タンガロイチップ 3QP-WNGA-WLタンガロイ
34,980税込38,478
1ケース(5個)
3日以内出荷
形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ 2QP-CNGA-WL タンガロイチップ 2QP-CNGA-WLタンガロイ
26,980税込29,678
1ケース(5個)
3日以内出荷
形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
GIVI WL902 TANKLOCKED GIVI(ジビ)GIVI WL902 TANKLOCKEDGIVI(ジビ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる5Lタンクロック。バッグとタンクの固定にはセキュリティロックを採用して盗難抑止に配慮。開口部のファスナーはダイヤルロック可能で、荷物をしっかり管理できます。付属のショルダーベルトを使えば、バイクから降りた後も手軽に持ち運び可能。専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。付属品:レインカバー、フランジ オス、ショルダーベルト
用途磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクロック。セキュリティロックとダイヤルロックで、盗難対策に対応。バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定。別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化容量(L)5最大積載量(kg)2外寸法(縦×横×高さ)(mm)【底部】310×【底部】260×170
WL-500用充電スタンド Pro-AutoWL-500用充電スタンドPro-Auto
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
WL-500用の充電スタンドです。
幅(mm)83質量(g)100奥行(mm)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×58×100
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形omron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から78日以内出荷
長焦点顕微鏡 WL-1-FR ミラック光学長焦点顕微鏡 WL-1-FRミラック光学
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
周囲と干渉するため装置内部に組み込むスペースがない場合や離れた位置から観察したい時など、作動距離が特に長い光学系を必要とする用途に最適です。
用途機械や装置の組み込み、加工物の位置合わせなど。 非破壊検査、危険物のチェックなど。 コンクリートのひび割れ、配管のチェックなど。トラスコ品番208-1783アズワン品番64-8772-68
WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプ オンダ製作所WL73型 座付水栓エルボ マルチタイプオンダ製作所
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 座を回転固定することで、現場に合わせて取付面を変更可能。 斜め45°にも取付可能。
材質黄銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WL-3 軽作業用 おたふく手袋WL-3 軽作業用おたふく手袋
169税込186
1双
6日以内出荷
薄く使いやす綿手袋です。綿100%なので肌に優しく吸汗性も抜群です。
トラスコ品番835-5387材質綿100%サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
DECOY Smart Leader(スマートリーダー) WL-51 カツイチDECOY Smart Leader(スマートリーダー) WL-51カツイチ
429税込472
1袋(3本)
当日出荷から6日以内出荷
爆釣タイムを逃さない!セット簡単お手軽リーダー。 *ループtoループで簡単結束、初心者にもオススメ。 *根ズレに強いフロロカーボンライン採用。 *PE編み込みループ仕様でトラブルを最小に抑えます。 *PEループ部を号数ごとに色分け。 *かさばらないモバイルパッケージ仕様。
用途目の前で爆釣しているのにリーダーが切れた!そんな時に活躍するのがPE編み込みループ仕様の「スマートリーダー」です。道糸にループを作り、そこへくぐらせるだけのループtoループの簡単接続でリーダーシステムを組む必要がなく、初心者の方にも最適!もちろんリーダーはフロロカーボンライン使用でエギング、ライトショアジギングなど様々なソルトルアーゲームに活躍、スピーディーなリーダー交換でチャンスタイムを逃しません。全長(m)2入数(本)3
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から111日以内出荷
WL3型 エルボソケット オンダ製作所WL3型 エルボソケットオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WL90型 自在エルボ オンダ製作所WL90型 自在エルボオンダ製作所
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・継手中央が回転し、ストレートからエルボまで角度調整が無段階に行えます。 角度調整が自由なため自在エルボ一つで、様々なシーンに対応することができます。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
アクティブポロシャツ ネイビー WL フェリックアクティブポロシャツ ネイビー WLフェリック
2,198税込2,418
1枚
6日以内出荷
適合レディースネイビーサイズWL混率(%)綿50、ポリエステル50肩幅(cm)37.5袖丈(cm)15身幅(cm)49.5生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)62
アクティブポロシャツ オレンジ WL フェリックアクティブポロシャツ オレンジ WLフェリック
2,198税込2,418
1枚
6日以内出荷
適合レディースオレンジサイズWL混率(%)綿50、ポリエステル50肩幅(cm)37.5袖丈(cm)15身幅(cm)49.5生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)62
アクティブポロシャツ ピンク WL フェリックアクティブポロシャツ ピンク WLフェリック
2,198税込2,418
1枚
6日以内出荷
適合レディースピンクサイズWL混率(%)綿50、ポリエステル50肩幅(cm)37.5袖丈(cm)15身幅(cm)49.5生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)62
アクティブポロシャツ ターコイズ WL フェリックアクティブポロシャツ ターコイズ WLフェリック
2,198税込2,418
1枚
6日以内出荷
適合レディースターコイズサイズWL混率(%)綿50、ポリエステル50肩幅(cm)37.5袖丈(cm)15身幅(cm)49.5生地厚さ:4.3オンス身丈(cm)62
関連キーワード
...