カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(1)
    • トラック用フォグランプ(補助ランプ)(1)
  • 自動車純正部品(96)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • バイク純正部品(12)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • テープ(5)
  • 電気材料(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
定格電力(W)
LED使用数(個)
ブランド
サービス分類
リサイクル・リビルト・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wl-11」の検索結果

259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オルタネーター (WL11) MAZDA(マツダ)

    オルタネーター (WL11)

    MAZDA(マツダ)
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (WL11) MAZDA(マツダ)

    クリップ (WL11)

    MAZDA(マツダ)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
  • マニホールド インレット (WL11) MAZDA(マツダ)

    マニホールド インレット (WL11)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • チューブ バキューム (WL11) MAZDA(マツダ)

    チューブ バキューム (WL11)

    MAZDA(マツダ)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
  • コード ショート (WL11) MAZDA(マツダ)

    コード ショート (WL11)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • ベルトV (WL11) MAZDA(マツダ)

    ベルトV (WL11)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • ヘッドシリンダー (WL11) MAZDA(マツダ)

    ヘッドシリンダー (WL11)

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ バキューム (WL11) MAZDA(マツダ)

    パイプ バキューム (WL11)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • ホースエアー (WL11) MAZDA(マツダ)

    ホースエアー (WL11)

    MAZDA(マツダ)
    7,198税込7,918
    1個
    翌々日出荷
  • サイレンサー メイン (WL11) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (WL11)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • WL-11S ブレードリーダー カツイチ

    WL-11S ブレードリーダー

    カツイチ
    429税込472
    1枚(2本)
    8日以内出荷
    ワイヤーリーダーとしてラインブレイク等のトラブルを防ぎつつ、装着されたブレードがフラッシングを放つ攻めのリーダーです。そのアピール効果も然ることながら、ブレードの回転の抵抗により通常時よりも巻き感が増幅、スローなリトリーブが可能に。遠投したいけどゆっくり巻きたい…といった場合にも有効です。スイミング主体のジグヘッドへの装着はもちろん、プラグにも装着可能なスナップ仕様。
    用途釣り、針
  • モジュール(AT) PT コントロール (WL11) MAZDA(マツダ)

    モジュール(AT) PT コントロール (WL11)

    MAZDA(マツダ)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
  • WL-11S ブレードリーダー カツイチ

    WL-11S ブレードリーダー

    カツイチ
    429税込472
    1枚(2本)
    8日以内出荷
    ワイヤーリーダーとしてラインブレイク等のトラブルを防ぎつつ、装着されたブレードがフラッシングを放つ攻めのリーダーです。そのアピール効果も然ることながら、ブレードの回転の抵抗により通常時よりも巻き感が増幅、スローなリトリーブが可能に。遠投したいけどゆっくり巻きたい…といった場合にも有効です。スイミング主体のジグヘッドへの装着はもちろん、プラグにも装着可能なスナップ仕様。
    用途釣り、針
  • WL-11S ブレードリーダー カツイチ

    WL-11S ブレードリーダー

    カツイチ
    429税込472
    1枚(2本)
    8日以内出荷
    ワイヤーリーダーとしてラインブレイク等のトラブルを防ぎつつ、装着されたブレードがフラッシングを放つ攻めのリーダーです。そのアピール効果も然ることながら、ブレードの回転の抵抗により通常時よりも巻き感が増幅、スローなリトリーブが可能に。遠投したいけどゆっくり巻きたい…といった場合にも有効です。スイミング主体のジグヘッドへの装着はもちろん、プラグにも装着可能なスナップ仕様。
    用途釣り、針
  • WL11型 UB壁貫通継手 シングル オンダ製作所

    WL11型 UB壁貫通継手 シングル

    オンダ製作所
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。
    材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大22
  • WL11型 UB壁貫通継手 シングル オンダ製作所

    WL11型 UB壁貫通継手 シングル

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。
    材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:36使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管16AねじサイズRp3/4適合厚さ(mm)壁板:最大32
  • WL11型 UB壁貫通継手 シングル オンダ製作所

    WL11型 UB壁貫通継手 シングル

    オンダ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。
    材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:36使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管ポリブテン管16AねじサイズRp3/4適合厚さ(mm)壁板:最大32
  • WL11型 UB壁貫通継手 ダブル オンダ製作所

    WL11型 UB壁貫通継手 ダブル

    オンダ製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。
    材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)55寸法L2(mm)41使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A穴ピッチ(mm)145~200ねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大22
  • LED6 ワークランプ 角型 18W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LED6 ワークランプ 角型 18W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
    材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
  • ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
    用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等適合バリア(AT-218)使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL、VDE定格電圧(V)125/250定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×29.5耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
  • 六角ショート・L-レンチ BONDHUS

    六角ショート・L-レンチ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • WAX示温インク アセイ工業

    WAX示温インク

    アセイ工業
    5,898税込6,488
    1本(50g)
    当日出荷から6日以内出荷
    不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。
    用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。区分ワックスタイプ有効期限(年)1(ご購入後)精度(℃)±2変色白→透明/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモピットWAX示温インク(冷蔵) アズワン

    サーモピットWAX示温インク(冷蔵)

    アズワン
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    発色白色から透明または半透明
  • ロック式延長コード KOWA(宏和工業)

    ロック式延長コード

    KOWA(宏和工業)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。プラグを差し込んで右に回すと抜け止めになります。
    用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内
  • 充電式マルチライト円柱型 ムサシ

    充電式マルチライト円柱型

    ムサシ
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    現場の手元に
    用途コンパクトで明るい円柱形のライトです。現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。仕様充放電サイクル:300回幅(mm)153質量(g)155奥行(mm)41電球(W)メインライト4/懐中電灯1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh充電時間(時間)3設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V再生材使用率(%)RWL-110点灯時間強2時間充放電回数(回)300再生材使用使用
  • WL1型 エルボテーパおねじ オンダ製作所

    WL1型 エルボテーパおねじ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
  • エアコンプレッサ 静音モデル SK11

    エアコンプレッサ 静音モデル

    SK11(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
    用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類静音電源コード(m)1.7定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)電動機(kW)0.75
  • ワイヤーバンド 山口商工

    ワイヤーバンド

    山口商工(1件のレビュー)
    879税込967
    1袋(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
    材質鉄(三価クロメート)JIS規格
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途内径加工適合チップ六角形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン
  • ラバーシール TRS3-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3-3

    岩田製作所
    8,598税込9,458
    1袋(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 六角ショート・L-レンチ BONDHUS

    六角ショート・L-レンチ

    BONDHUS
    219税込241
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所
    23,980税込26,378
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    OA-QWシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    26,400税込29,040
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。ワイヤーロープ規格:JIS G 3525(6×24)。サツマ加工部分:クレーン等安全規則219条・労働安全衛生規則475条に基づき加工。
    材質炭素鋼
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    1.あらかじめ収縮チューブを被せてあるので電線保護のためのビニルチューブ等を取り付ける手間が省けます。2.サイズ展開が3種類あるので、電線サイズや本数に応じて使い分けていただくことができます。
    用途電線支持(クリート)用金具としてご使用ください。材質金具本体:鋼板製 t=3.2 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上、収縮チューブ:ポリオレフィン 難燃性UL94 VW-1厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 2ハンドルシャワーバス水栓 ノルマーレS(一時止水付) INAX(LIXIL)

    2ハンドルシャワーバス水栓 ノルマーレS(一時止水付)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様逆止弁タイプスプレーシャワー呼び径(mm)13ハンドル抗菌適合場所浴室(浴槽・洗い場兼用)使用ホース防カビ商品タイプ壁付タイプ
  • ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)

    ねじなしカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    609税込670
    1個
    3日以内出荷
    適合ねじなしポリエチライニング鋼管用材質/仕上軟鋼/EVA流動浸漬
  • スタンダードロッカー TRUSCO

    スタンダードロッカー

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様完成品材質スチールホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515シリンダー錠(開閉表示付)2018年トラスコ掲載ページ10 0204
  • ラバーシール TRS4 岩田製作所

    ラバーシール TRS4

    岩田製作所
    10,980税込12,078
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ステンワイヤーバンド SWシリーズ 山口商工

    ステンワイヤーバンド SWシリーズ

    山口商工
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    2本のワイヤー鋼線でホースの外径を均一に締め付けます。
    材質ステンレス(SUS304)締付トルク(N・m)(標準)約2(ホースの仕様などによって変動することがあるのでご注意下さい。)
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
"wl-11" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷