カテゴリ
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック用フォグランプ(補助ランプ)(1)
- パソコン/周辺機器(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 自動車補修部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 制御機器(7)
- テープ(5)
- 電気材料(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建材・エクステリア(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 切削工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
定格電力(W)
LED使用数(個)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- Dell Technologies(11)
- オンダ製作所(7)
- 岩田製作所(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- カツイチ(3)
- オーム電機(2)
- サンドビック(2)
- ノーブランド(2)
- BONDHUS(2)
- サンクリエイト(2)
- 築地製作所(2)
- TOKISTAR(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- タカチ電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wl-11」の検索結果

WL-11S ブレードリーダー
カツイチ¥429税込¥4721枚(2本)8日以内出荷ワイヤーリーダーとしてラインブレイク等のトラブルを防ぎつつ、装着されたブレードがフラッシングを放つ攻めのリーダーです。そのアピール効果も然ることながら、ブレードの回転の抵抗により通常時よりも巻き感が増幅、スローなリトリーブが可能に。遠投したいけどゆっくり巻きたい…といった場合にも有効です。スイミング主体のジグヘッドへの装着はもちろん、プラグにも装着可能なスナップ仕様。用途釣り、針
WL-11S ブレードリーダー
カツイチ¥429税込¥4721枚(2本)8日以内出荷ワイヤーリーダーとしてラインブレイク等のトラブルを防ぎつつ、装着されたブレードがフラッシングを放つ攻めのリーダーです。そのアピール効果も然ることながら、ブレードの回転の抵抗により通常時よりも巻き感が増幅、スローなリトリーブが可能に。遠投したいけどゆっくり巻きたい…といった場合にも有効です。スイミング主体のジグヘッドへの装着はもちろん、プラグにも装着可能なスナップ仕様。用途釣り、針
WL-11S ブレードリーダー
カツイチ¥429税込¥4721枚(2本)8日以内出荷ワイヤーリーダーとしてラインブレイク等のトラブルを防ぎつつ、装着されたブレードがフラッシングを放つ攻めのリーダーです。そのアピール効果も然ることながら、ブレードの回転の抵抗により通常時よりも巻き感が増幅、スローなリトリーブが可能に。遠投したいけどゆっくり巻きたい…といった場合にも有効です。スイミング主体のジグヘッドへの装着はもちろん、プラグにも装着可能なスナップ仕様。用途釣り、針
WL11型 UB壁貫通継手 シングル
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大22
WL11型 UB壁貫通継手 シングル
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:36使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管16AねじサイズRp3/4適合厚さ(mm)壁板:最大32
WL11型 UB壁貫通継手 シングル
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:36使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管ポリブテン管16AねじサイズRp3/4適合厚さ(mm)壁板:最大32
WL11型 UB壁貫通継手 ダブル
オンダ製作所¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの壁裏にプレートを固定して継手を取付けます。・プレートが水栓着脱時の供回りを防止します。材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)55寸法L2(mm)41使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A穴ピッチ(mm)145~200ねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大22
LED6 ワークランプ 角型 18W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED
ロッカスイッチLタイプ JWシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から6日以内出荷インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等適合バリア(AT-218)使用温度範囲(℃)-25~70規格UL、C-UL、VDE定格電圧(V)125/250定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×29.5耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量16A 125VAC、16A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
WAX示温インク
アセイ工業¥5,898~税込¥6,488~1本(50g)当日出荷から6日以内出荷不可逆性温度感知インク。化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用。金属、樹脂など様々な箇所への塗布が可能。凸凹部分や広い面積、熱伝対の付きにくい箇所の温度管理が可能。屋内専用。RoHS対応。用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。区分ワックスタイプ有効期限(年)1(ご購入後)精度(℃)±2変色白→透明/半透明RoHS指令(10物質対応)対応
充電式マルチライト円柱型
ムサシ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷現場の手元に用途コンパクトで明るい円柱形のライトです。現場で使いやすい特徴が盛りだくさん。メインライトは300ルーメンの明るさで手元を十分な明るさで照らします。仕様充放電サイクル:300回幅(mm)153質量(g)155奥行(mm)41電球(W)メインライト4/懐中電灯1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×41×38バッテリーリチウムイオン電池3.7V/1800mAh充電時間(時間)3設置場所屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)端子充電USB:Type-C、給電USB:Type-A/USB出力2A(最大)5V再生材使用率(%)RWL-110点灯時間強2時間充放電回数(回)300再生材使用使用
WL1型 エルボテーパおねじ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
エアコンプレッサ 静音モデル
SK11(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)種類静音電源コード(m)1.7定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)685/860充填時間約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1350(50Hz)/1570(60Hz)電動機(kW)0.75
ラバーシール TRS3-3
岩田製作所¥8,598税込¥9,4581袋(1本)翌々日出荷から3日以内出荷材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS¥219税込¥2411本4日以内出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角サイズ規格インチ
ABCパーツ
篠原電機¥629税込¥6921個3日以内出荷1.あらかじめ収縮チューブを被せてあるので電線保護のためのビニルチューブ等を取り付ける手間が省けます。2.サイズ展開が3種類あるので、電線サイズや本数に応じて使い分けていただくことができます。用途電線支持(クリート)用金具としてご使用ください。材質金具本体:鋼板製 t=3.2 電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上、収縮チューブ:ポリオレフィン 難燃性UL94 VW-1厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
2ハンドルシャワーバス水栓 ノルマーレS(一時止水付)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から5日以内出荷仕様逆止弁タイプスプレーシャワー呼び径(mm)13ハンドル抗菌適合場所浴室(浴槽・洗い場兼用)使用ホース防カビ商品タイプ壁付タイプ
ラバーシール TRS4
岩田製作所¥10,980税込¥12,0781袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
【リビルト】 ターボ
ノーブランド(20件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781個翌日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
ラバーシール TRS5-2
岩田製作所¥13,980税込¥15,3781袋(1本)翌々日出荷材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
パワークッションL118
ヨネックス(YONEX)¥15,980税込¥17,5781足4日以内出荷から11日以内出荷ソール全面にパワークッションプラスを搭載した新計ソールで高いクッション性!。ゆったりしたつま先形状、ストレッチとサポート力で異なる性能のアッパー素材を適材適所に配置しフィット感向上!質量(g)200
【リビルト】 オルタネーター(マツダ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
ウルフラム
EverGreen INTERNATIONAL¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷ありえない速さのフォーリング。タングステンジグ「ウルフラム」。用途ジギングという釣りにおいて、メタルジグを落として、巻き上げる工程の半分を占めるフォーリング。タングステンジグ「ウルフラム」は、ありえない速さのフォーリングで今までにないアプローチが可能です。 また、ジャークとジャークの間の一瞬のフォーリングで、あたかも鋭くジャークしたかの様な切れのあるフォールアクションを引き起こし、リアクションバイトを誘います。ジャーク時のアクションを犠牲にすることもなく、とことん小さなシルエットにデザイン。 「ウルフラム」は今までとは次元の違うジギングを可能にします。全長(cm)8.2自重(g)130
コントローラ
ギガ・セレクション¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷電磁チャックの磁力を精密にコントロール、LEDライトで電圧を表示します。脱磁機能付き(脱磁時間:6~15秒)用途交流電流からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)
オンダ製作所¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
防水絶縁キャップ 耐油性
オーム電機¥9,798税込¥10,7781箱(10個)11日以内出荷から87日以内出荷タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67ねじサイズM3.5(接続ガイド)特性防水、耐油性
レース
TOKISTAR¥36,980税込¥40,6781本6日以内出荷AC100V間接照明の新提案。ドットレスなのに光が伸びて。連接時も美しいミドルウォールウォッシャー付属品取付ブラケット材質本体:アルミ、発光部:PC定格電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85



















![OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53584379-200402-02.jpg)