カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 物流用品(4)
  • テープ(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wl-19」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボユニオン(インチ)

    フジキン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボユニオン接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 六角ショート・L-レンチ BONDHUS

    六角ショート・L-レンチ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプショート表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A182 F316)形状エルボハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 両口ラチェットレンチロングソケット MCC(松阪鉄工所)

    両口ラチェットレンチロングソケット

    MCC(松阪鉄工所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソケットはロングサイズとレギュラーサイズの両口。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
    用途鉄骨・橋梁・鉄塔工事などに最適。
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢

    首振ラチェットコンビネーションレンチ

    フジ矢
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。
    用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼ブラック/ゴールドタイプラチェット交換可能ギア数90ギア(4°送り)
  • 72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP SUN UP

    72ギヤ首振りタイプコンビレンチSP

    SUN UP
    799税込879
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ。スイベル(首振り)式は首の角度が変更可能!使用範囲が広がります!
    用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1本ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    雨などを排水するドリップレールです。粘着テープ付きで簡単に取り付けができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーシール TRS3-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3-3

    岩田製作所
    599税込659
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)

    ねじなしカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    609税込670
    1個
    3日以内出荷
    適合ねじなしポリエチライニング鋼管用材質/仕上軟鋼/EVA流動浸漬
  • 72ギヤコンビレンチSP SUN UP

    72ギヤコンビレンチSP

    SUN UP
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
    奥まった場所での作業もラクラク!72ギアタイプ。スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ
    用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
  • ラバーシール TRS4 岩田製作所

    ラバーシール TRS4

    岩田製作所
    549税込604
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 エルボハーフユニオン(NPT)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状エルボハーフユニオン(NPT)
  • 軽量タイプ 72ギヤコンビレンチ SUN UP

    軽量タイプ 72ギヤコンビレンチ

    SUN UP
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    奥まったところにも使いやすい軽量のセミロングサイズ。六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!
    用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
  • ラバーシール TRS5-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS5-2

    岩田製作所
    719税込791
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • LEDキャリング ワークライト JEFCOM(ジェフコム)

    LEDキャリング ワークライト

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯。LED色は白色と電球色の切り替えが可能。三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる。LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替。照明部は好みの角度に展開できる。持ち運びしやすいキャリーハンドル。ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー。リバーシブルスパイク。・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる。※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
    付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート寸法(mm)700×700×1920質量(kg)4.5定格電圧(V)7.4定格容量4000mAh保護等級IPX4バッテリーリチウムイオン電池 21700×2色温度(K)6000(白色)、4000(電球色)収納時寸法(mm)120×160×890バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)約6(点灯していない状態)電源タイプ充電式光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700電球の種類LED点灯時間(時間)LOW約5、MID約2.5、HIGH約1エコロジー商品省エネ
  • エルボユニオン VUWL フジキン

    エルボユニオン VUWL

    フジキン
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクター(継手)です。 基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。 チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
    使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム
  • オールドリル パワーSDS サンコーテクノ

    オールドリル パワーSDS

    サンコーテクノ
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転ノズル イチネンTASCO

    回転ノズル

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    延長ランス(TA352WL-19)に接続して使用してください。
    回転角度(°)230
  • パイピタ19 バインドロング白(PP19WL) 日動電工

    パイピタ19 バインドロング白(PP19WL)

    日動電工
    849税込934
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材です。天井面への取付けが脚立なしで行え、スピーディーに施工できます。接着剤固定タイプですので、メーカー接着剤と合わせてご使用ください。
    全長(mm)420材質(本体)硬質塩化ビニル芯線径(Φ)0.9RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(N[kgf])49(5)
  • ディープソケット(12角) TRUSCO

    ディープソケット(12角)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    深い箇所のナット、ボルトが突き出したナットを回すのに最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
  • 4点吊りワイヤー オーエッチ工業

    4点吊りワイヤー

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    鍛造製リングにワイヤーを使用した4点吊りワイヤーです。
    用途吊具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12角ディープソケット TRUSCO

    12角ディープソケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    全長(mm)77差込角(mm)12.7穴角12角
  • 4点吊りワイヤースリング オーエッチ工業

    4点吊りワイヤースリング

    オーエッチ工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
    仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-08S種別4点吊り・スリムフック付き材質炭素鋼使用荷重(kg)1800(最大)ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレックスメガネラチェット SK11

    フレックスメガネラチェット

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。180度首振りフリー状態と、13段階の角度調整で固定できるロック状態を任意で選択ができる新機構を採用しました。メガネ部はボルト・ナットとの接触面をより大きくする設計で、確実で安心な作業が可能であるとともに、コンパクトなレンチ外形をも実現しました。メガネ部は15度オフセット、ラチェット部での本締めも可能ですが、メガネ部で安心の作業が可能です。本体はエッジの効いたシャープなフォルムです。本体側面を厚くデザインし、手に優しい側面形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
  • テーブルナンバーサイン 数字 光

    テーブルナンバーサイン 数字

    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質UV樹脂幅(mm)59高さ(mm)28質量(g)2奥行(mm)1
  • 12角ディープソケット  (差込角9.5mm) TRUSCO

    12角ディープソケット (差込角9.5mm)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。 12角設計で、作業しやすいです。 深い個所のナット、およびボルトが突出したナットを回すのに最適です。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    全長(mm)63差込角(mm)9.5表面処理ノンクロムメッキ溝深さ(mm)28穴角12角
  • 2点吊りワイヤースリング オーエッチ工業

    2点吊りワイヤースリング

    オーエッチ工業
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    2点吊りワイヤースリングです。
    仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S使用荷重(t)(最大)2ロープ径(Φmm)12最大使用荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラフルワークライト充電式 トライメイト

    カラフルワークライト充電式

    トライメイト
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    USB充電式の小型ワークライトです。先端にもLEDが搭載されており懐中電灯としても使用可能です。カラビナ、スタンド、底面マグネット搭載で多くのシーンで活躍します。
    用途作業、アウトドアなど付属品USBケーブル寸法(mm)41×20×61質量(g)40使用電池リチウムイオン電池3.7V/400mAhバッテリー容量(Ah)0.4点灯方式強モード→弱モード→フラッシュ→先端強モード→先端弱モード→先端フラッシュマグネットインターフェイスUSB Type-C電球の種類LED
  • 2点吊りワイヤースリング オーエッチ工業

    2点吊りワイヤースリング

    オーエッチ工業
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    フックはスリムフックが付属しており、広い間口とスリムなフックなので半切りドラム缶やアイボルトに掛けやすくなっています。
    仕様使用リング:OR-19、使用フック:WL-10S使用荷重(t)(最大)2ロープ径(Φmm)12最大使用荷重(kg)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • BMW3シリーズ用カーAVトレードインキット カナテクス

    BMW3シリーズ用カーAVトレードインキット

    カナテクス
    40,950税込45,045
    1個
    9日以内出荷
    適合車種3シリーズセダン[H17/4~H20/11](VA20,VB23,VB25,VB30,VB35,VD30,VR20,VS25,VS35,WA20,WB35,WL35)、3シリーズツーリング[H17/10~H20/11](VA20,VB23,VB25,VB30,VB35,VD30,VR20,VS25,VS35,WA20,WB35,WL35)、3シリーズクーペ[H18/9~H20/11](VA20,VB23,VB25,VB30,VB35,VD30,VR20,VS25,VS35,WA20,WB35,WL35)、3シリーズカブリオレ[H19/2~H20/11](VA20,VB23,VB25,VB30,VB35,VD30,VR20,VS25,VS35,WA20,WB35,WL35)構成部品パネル、ブラケット(L)(R)、光延長ケーブル、スピーカーユニット、マジックテープ、クッションテープ、保護テープ、アンテナ変換コード、イルミ信号ユニット、ACC電源用コード(赤)、ヒューズホルダーコード、コネクター(16P)、その他適合メーカーBMW