カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「wl-1a100」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路リミットスイッチアクチュエータ単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチアクチュエータ単品

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品

    omron(オムロン)
    129税込142
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 小形リミットスイッチ アクチュエータ単品形式 omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ アクチュエータ単品形式

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    62日以内出荷
    アクチュエータの種類ローラ・レバー形(耐候性形)
  • 一般リミット WL omron(オムロン)

    一般リミット WL

    omron(オムロン)
    799税込879
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
  • XBPサービス1年間付 Xacti LIVE Xacti

    XBPサービス1年間付 Xacti LIVE

    Xacti
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    重さわずか29g※! ※カメラヘッド部のみ。遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
    セット内容眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ(左用/右用)、厚さ調整パッド(S/M/L/XL)、頬当て、レンズガード、クリップマウント、アクションカメラマウント、無線LAN子機、USBアダプタ、USBケーブル(A to C)、モバイルバッテリー、取扱説明書、保証書消費電力(W)Max.2.6出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)レンズ200°広角レンズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラヘッド: 25×34×34、本体ユニット:66×12×60※突起部を除く電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電)記録方式本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)マイクロホン1(モノラル/無指向性)総画素数約1247万画素ズーム最大8倍解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ)フォーマット形式動画:H.264、音声:μ-lawホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+40F値2.5ISO感度設定6400/12800RoHS指令(10物質対応)対応補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合)フレームレート30p/25p/15p/10p/5p画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)、広角モード時 対角180°イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
  • CD Series(CDM2WL32) SMC

    CD Series(CDM2WL32)

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • CE1 - ものさしくん(CE1L40) SMC

    CE1 - ものさしくん(CE1L40)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2D32 SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2D32

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-10~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-10~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
  • ものさしくん (CE1L32-100~) SMC

    ものさしくん (CE1L32-100~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L12-100~) SMC

    ものさしくん (CE1L12-100~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F20-100~) SMC

    ものさしくん (CE1F20-100~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B20-100~) SMC

    ものさしくん (CE1B20-100~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1D32-100~) SMC

    ものさしくん (CE1D32-100~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B12-100~) SMC

    ものさしくん (CE1B12-100~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G32-100~) SMC

    ものさしくん (CE1G32-100~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F32-100~) SMC

    ものさしくん (CE1F32-100~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1D12-100~) SMC

    ものさしくん (CE1D12-100~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G20-100~) SMC

    ものさしくん (CE1G20-100~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1D20-100~) SMC

    ものさしくん (CE1D20-100~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L20-100~) SMC

    ものさしくん (CE1L20-100~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F12-100~) SMC

    ものさしくん (CE1F12-100~)

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B32-100~) SMC

    ものさしくん (CE1B32-100~)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1D40-100~) SMC

    ものさしくん (CE1D40-100~)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1G40-100~) SMC

    ものさしくん (CE1G40-100~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1F40-100~) SMC

    ものさしくん (CE1F40-100~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1B40-100-~) SMC

    ものさしくん (CE1B40-100-~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動
  • ものさしくん (CE1L40-100~) SMC

    ものさしくん (CE1L40-100~)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から51日以内出荷
    ・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
    シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) YAMAHA EP-E30A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) YAMAHA EP-E30A 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。YAMAHA。AUDIO/MIDIインターフェース。UR22C BOCCHI EDITION。・ヘッドホン/イヤホン。EP-E30A。EP-E50A。EP-E70A。TW-E3A。TW-E3B。TW-E3C。TW-E5A。TW-E5B。TW-E7A。TW-E7B。YH-E700B。YH-L700A。・アンプ/ヘッドホン。YH-WL500。・スピーカー。WS-B1A。・電子ピアノ。CSP-275。CSP-255。P-525。・UTM/ファイアウォール。UTX100。UTX200。Coleman/コールマン。リチャージャブルハンギングランタン。mont-bell/モンベル。サテライト マルチランプ。エレコム。・イヤホン・ヘッドホン。LBT-TWS05シリーズ。LBT-TWS05BK。LBT-TWS05RD。LBT-TWS05WH。LBT-HSC10MPシリーズ。LBT-HSC10MPBK。LBT-HSC10MPBU。LBT-HSC10MPRD。LBT-HSC10MPWH。LBT-HSC10PCBK。LBT-HSC20MPシリーズ。LBT-HSC20MPBK。LBT-HSC20MPBU。LBT-HSC20MPGD。LBT-HSC20MPRD。LBT-HSC20MPSV。LBT-HSC20PCBK。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • (285A1)プリントボード アッシー ニッサン

    (285A1)プリントボード アッシー

    ニッサン
    6,590税込7,249
    1個
    5日以内出荷
  • WL85型 壁裏取付エルボテーパおねじ調整式 オンダ製作所

    WL85型 壁裏取付エルボテーパおねじ調整式

    オンダ製作所
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・マンションのベランダ取付けの給湯器に向けて、壁を貫通して配管する際に便利です。・壁への固定後でも、継手をスライドするだけで外壁面からの継手突出量の微調整ができます。・RねじはGねじ袋ナットでパッキン接続が可能です。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管16AねじサイズR3/4
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BYH~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BYH~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
  • CD Series(CDRA1FSH100) SMC

    CD Series(CDRA1FSH100)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BWU~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1BWU~)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
  • CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL180) SMC

    CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL180)

    SMC
    88,980税込97,878
    1個
    14日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)180磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL160) SMC

    CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL160)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-100A SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-100A

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1FH125 SMC

    エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1FH125

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN200-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN200-~)

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    14日以内出荷から26日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WF140) SMC

    CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WF140)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵