カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,437)
  • 油圧機器・油圧ホース(125)
  • 自動車純正部品(14)
  • 制御機器(13)
  • 自動車補修部品(9)
  • 学童・教育用品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wl-2a」の検索結果

関連キーワード
1,609件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般リミット WL omron(オムロン)一般リミット WLomron(オムロン)
839税込923
1個
当日出荷から121日以内出荷
WL2型 エルボテーパめねじ オンダ製作所WL2型 エルボテーパめねじオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ねじの種類Rc使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
2回路リミットスイッチアクチュエータ単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチアクチュエータ単品omron(オムロン)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から80日以内出荷
ラジエーター (WLA2) MAZDA(マツダ)ラジエーター (WLA2)MAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品omron(オムロン)
799税込879特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
天体望遠鏡 SX2WL-A105MⅡ(ACアダプタ付) ナリカ天体望遠鏡 SX2WL-A105MⅡ(ACアダプタ付)ナリカ
362,800税込399,080
1個
11日以内出荷
A105MII鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセットにACアダプタを付属させました。
仕様●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):225×付属品おもり、フリップミラー、ガイドブック、アルミ製三脚、パーツケース、専用ACアダプタ質量(kg)21.1分解能1.1″(極限等級:11.9等)接眼レンズ【31.7mm径】NPL20mm(50倍、実視界60分)、NPL6mm(167倍、実視界18分)ファインダーXYスポットファインダーⅡ(等倍)対物レンズ有効径(mm)(主鏡)105/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)1000(口径比F:F9.5)鏡筒形式屈折式架台SX2赤道儀WL
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(104件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
天体望遠鏡 SX2WL-A105MⅡ-NB(太陽投影板Bセット・ACアダプタ付) ナリカ天体望遠鏡 SX2WL-A105MⅡ-NB(太陽投影板Bセット・ACアダプタ付)ナリカ
380,800税込418,880
1個
11日以内出荷
A105MII鏡筒 & スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット太陽投影板Bセット、ACアダプタ付き。
仕様●太陽投影板:Aセット付属●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):225×付属品おもり、フリップミラー、ガイドブック、アルミ製三脚、パーツケース、専用ACアダプタ質量(kg)21.1分解能1.1″(極限等級:11.9等)接眼レンズ【31.7mm径】NPL20mm(50倍、実視界60分)、NPL6mm(167倍、実視界18分)ファインダーXYスポットファインダーⅡ(等倍)対物レンズ有効径(mm)(主鏡)105/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)1000(口径比F:F9.5)鏡筒形式屈折式架台SX2赤道儀WL
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷
ER150 ダブルランヤードのハーネスセット
用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチールタイプフルハーネス型種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)関連資料サイズ目安表(0.7MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2WL80 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2WL80SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッドストローク(mm)220
ファインロックシリンダ CDLA2WL100 SMCファインロックシリンダ CDLA2WL100SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)75作動方式ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロッククッション(-) 両側クッション付リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ファインロックシリンダ CDLA2WL40 SMCファインロックシリンダ CDLA2WL40SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
リミットスイッチ用コネクタ SC omron(オムロン)リミットスイッチ用コネクタ SComron(オムロン)(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から121日以内出荷
各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL100) SMCCLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL100)SMC
98,980税込108,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL80) SMCCLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL80)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL63) SMCCLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL63)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)120作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロッククッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL40) SMCCLA2W/CDLA2W - ファインロックシリンダ/複動:両ロッド(CDLA2WL40)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)105作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セットタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット
用途新規格対応SEGハーネスセットランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤードベルト幅(mm)46種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチール肩ベルト幅(mm)46関連資料サイズ目安表(0.7MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CDA2WL80 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ CDA2WL80SMC
28,980税込31,878
1個
11日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リミットスイッチ用簡易コネクタ SC omron(オムロン)リミットスイッチ用簡易コネクタ SComron(オムロン)
71税込78
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途リミットスイッチ用コネクタ
天体望遠鏡 SX2WL-AE81M-NA(太陽投影板Aセット・ACアダプタ付) ナリカ天体望遠鏡 SX2WL-AE81M-NA(太陽投影板Aセット・ACアダプタ付)ナリカ
298,000税込327,800
1個
11日以内出荷
AE81M鏡筒& スマホで快適操作できるSX2赤道儀WL、SXG-HAL130三脚のセット太陽投影板Aセット、ACアダプタ付き。
仕様●太陽投影板:Aセット付属●微動装置:赤経・赤緯モーター内蔵、自動追尾機能●集光力(対肉眼):134×付属品おもり、正立天頂プリズム、SXGハーフピラー、ガイドブック、アルミ製三脚、専用ACアダプタ質量(kg)18.4分解能1.45″(極限等級:11.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(46倍、実視界60分)、PL6.5mm(140倍、実視界20分)ファインダー5倍30mm、実視界8°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)81/アクロマート・マルチコーティング焦点距離(mm)910(口径比F:F11.2)鏡筒形式屈折式架台SX2赤道儀WL
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 ダブルL2 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 ダブルL2タジマツール(TJMデザイン)
21,980税込24,178
1個
欠品中
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード商品タイプダブル仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1700タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1000)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-50DZ-~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-30DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-30DMZ-~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B25-25DZ-~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-30DZ-~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)30作動方式複動片ロッド
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 ダブルL2 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 ダブルL2タジマツール(TJMデザイン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
超小型の巻取り式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード商品タイプダブル仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1750タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-50A~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32-50A~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-50DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-50DZ-~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-20DZ-~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20DZ-~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-50DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B40-50DMZ-~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-40DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-40DZ-~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DCZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-50DCZ-~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-100DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A32-100DZ-~)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1WLA20) SMCCD Series(CDG1WLA20)SMC
8,398税込9,238
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
関連キーワード
...