カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「wl160」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードストラップ TRUSCO

    コードストラップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    669税込736
    1袋(100本)
    当日出荷
    家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
    幅(mm)9材質/仕上軟質PE仕様(適合温度範囲℃)-70~85
  • WL スイッチレバー イマオコーポレーション

    WL スイッチレバー

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    グリップはELESA PG型を使用しています。
    種類スイッチレバー形状ノブ付形取付部丸穴材質(本体)S45C
  • ニュージョイントGW(継手)/(エルボ) CKD

    ニュージョイントGW(継手)/(エルボ)

    CKD
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
    形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)16適合管外径(Φmm)16使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番401-5096質量(g)42有効断面積(mm2)80使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)13.2
  • DVD・CDセミハードケース サンワサプライ

    DVD・CDセミハードケース

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ケース部分はフレーム構造を採用したPP素材のセミハードケースでメディアを衝撃から保護します。持ち運びに便利な取っ手付きのファスナータイプです。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
    材質PPブラック
  • オールドリル パワーSDS サンコーテクノ

    オールドリル パワーSDS

    サンコーテクノ
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 口出用ハロゲンフリー可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 住友電気工業

    口出用ハロゲンフリー可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

    住友電気工業
    35,980税込39,578
    1巻(10m)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    14コーナ使用可能で経済的
    用途鋳鉄用、正面フライス仕様7角形ネガインサート搭載材質
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • マシンバイスシリーズ部品 ハンドル ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 ハンドル

    ナベヤ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品 取付クランプ

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • マシンバイスシリーズ部品取付クランプ ナベヤ

    マシンバイスシリーズ部品取付クランプ

    ナベヤ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    マシンバイスシリーズのオプション部品です。 適合機種をご確認の上ご発注ください。
    適合機種LTCV100(S,H,SH)・LTCV125(S,H,SH)・LTCV160(S,H,SH)・LTCV200(S,H,SH)・LTFV100Q・LTFV(H)125Q・LT150MC・LTM150WL・LT5AU100(F,M,FM)・LTCV125-HB200K・LT5AU100-HB125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付クランプ ナベヤ

    取付クランプ

    ナベヤ
    13,980税込15,378
    1組(2個)
    3日以内出荷
    マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。
    寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法F(mm)8寸法G(mm)32レッグランプLCMC123RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリンク・ビオ S1600WL 1.6L アスベル

    ドリンク・ビオ S1600WL 1.6L

    アスベル
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    機能的なプラスチック製ジャグ。フタと一体のパッキンだから取り外しの必要なし。広口開口で洗いやすい。ロック解除、注ぎ口の開閉が片手で行えて操作ラクラク。パッキン付きの完全密封なので、冷蔵庫の棚に横置きが可能です。奥行は2リットルペットボトルと同等サイズで、ドアポケットに収まります。野菜室にも出し入れしやすい上部取っ手付き。上部取っ手で、フタを廻す動作も楽に行えます。
    材質本体/AS樹脂 止め具/ABS樹脂 フタ/PP、熱可塑性エラストマー 栓/ABS樹脂、シリコーンゴムグレー容量(L)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.9×10.4×24.8
  • JK-160 プロテクトシングルリネンジャケット コミネ

    JK-160 プロテクトシングルリネンジャケット

    コミネ
    15,980税込17,578
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    JK-159 プロテクトクールドライパーカ 伸縮性、通気性、撥水性をもった着心地の良いプロテクションパーカ。肩・肘・胸部プロテクターは標準装備。 MATERIALS [outshell]polyester・spandex[ lining]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest
  • 固定具 Sick 光ファイバリード線WLL160(T)、WLL170-2 /WLL170T-2、WLL180T、WLL190T-2 SICK

    固定具 Sick 光ファイバリード線WLL160(T)、WLL170-2 /WLL170T-2、WLL180T、WLL190T-2

    SICK
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:光ファイバリード線●併用可能製品:WLL160(T)、WLL170-2 / WLL170T-2、WLL180T、WLL190T-2●LL3ファイバヘッド. プラスチックとガラス繊維の光ファイバケーブルの製品群。様々な用途に使用可能 機械的ストレス、化学薬品、高温から生じる破損に対する耐性 標準及び顧客特有タイプ 取り付けが簡単で時間を節約 物体、面、前縁、液面の検出RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMRD シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMRD シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKD

    MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ

    CKD
    36,513税込40,164
    1個
    8日以内出荷から44日以内出荷