カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 事務用品(1)

「wl50t」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KT-155F/EX及びKT-155F/EX(LED)専用電池 ER2450TWL 5個セット WATCH LOGGERKT-155F/EX及びKT-155F/EX(LED)専用電池 ER2450TWL 5個セットWATCH LOGGER
12,980税込14,278
1セット(5個)
当日出荷
-80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
適合品番KT-155F/EX、KT-155F/EX(LED)
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
作動方式複動
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-180Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2T50-180ZSMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)180
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL50TF SMCガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWL50TFSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド仕様(-XC56) ノックピン穴付ストローク(mm)50軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2T50 SMCエンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2T50SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X50 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X50SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X350 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X350SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)350作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X100 SMCエアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-50X100SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)50周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50TN) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50TN)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50TF) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50TF)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL50TN) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL50TN)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)75タイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TN) NPT
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL50TF) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WL50TF)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(TF) G
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CQ2KWL50TF) SMCCQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CQ2KWL50TF)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)30ポートねじの種類(TF) G
CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WL50TN) SMCCNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WL50TN)SMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL50TN) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL50TN)SMC
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)50タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL50TF) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WL50TF)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL50TN) SMCCQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL50TN)SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL50TF) SMCCQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL50TF)SMC
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CD Series(CDM2T32) SMCCD Series(CDM2T32)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2T50) SMCCBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2T50)SMC
28,980税込31,878
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WL50TN) SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDA2WL50TN)SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)75クッション(-) エアクッションジャバラ(KK) 耐熱ターポリン材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-8) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-8)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-5) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-5)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-2) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-2)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T50-1)SMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWL50TN) SMCCA2KW/CDA2KW - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDA2KWL50TN)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WL50TF) SMCCA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WL50TF)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)100クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T50-ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
【レンタル】ロープ式水位計センサ径10mm アルファー光学【レンタル】ロープ式水位計センサ径10mmアルファー光学
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から3日以内出荷
水位を電子音によって知らせるタイプ ロープの先に付いたセンサーが水に触れると、通電してブザーが鳴るので、そのときのロープの目盛りで水面の位置を求めます。
セット内容本体電源各1ヶ、006P乾電池(9V)、LR44ボタン電池(1.5V)ケーブル長(m)50センサー寸法(mm)10
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~)CKD
19,538税込21,492
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
MRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダ CKDMRL2シリーズ マグネット式スパーロッドレスシリンダCKD
48,238税込53,062
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2WL50 SMC薄形シリンダ CDQ2WL50SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2T50 SMCファインロックシリンダ CDLA2T50SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)50
ロックアップシリンダ CDL1T50 SMCロックアップシリンダ CDL1T50SMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
エアシリンダ  CDBA2T50 SMCエアシリンダ CDBA2T50SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ  CDBA2T40 SMCエアシリンダ CDBA2T40SMC
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら