カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 切削工具(1)

「wlcl」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から108日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
2回路リミットスイッチアクチュエータ単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチアクチュエータ単品omron(オムロン)(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から80日以内出荷
2回路リミットスイッチ WL 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 耐環境形omron(オムロン)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から86日以内出荷
保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド omron(オムロン)2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッドomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から86日以内出荷
iPhone12mini対応カメラ部分 保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック)iPhone12mini対応カメラ部分 保護強化ガラスOWLTECH(オウルテック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
カメラレンズ用の全面保護ガラス。表面硬度は最高レベルの9Hクラスで衝撃や引っかきに強く安心です。高い透明度で、写真撮影などに影響を与えません。
付属品画面クリーナー、ほこり除去シール厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約25×28本体質量(g)約1サイズ(inch)5.4対応機種iPhone 12 mini保証期間初期不良のみ交換保証表面硬度9HRoHS指令(10物質対応)対応特性ガラス・反射防止・気泡レス・指紋防止
冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッド OWLTECH(オウルテック)冷却素材「PCM」採用したスマートフォン用冷却パッドOWLTECH(オウルテック)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
・熱上昇対策に最適な冷却パッド・スマートフォンの温度を8℃下げる・28℃以下で自然凍結するPCM素材・結露する心配なし・何度も貼り直しが可能
付属品専用保管シート、取扱説明書(保証書付)材質TPU、PCM
旋削ホルダー A-SWLC 95° ケナメタル旋削ホルダー A-SWLC 95°ケナメタル
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
内径ボーリングバー。A-SWLC95°。スチールシャンク
A-SWLCボーリングバー スクリュークランプ(内径加工用旋削ホルダー) ワルターA-SWLCボーリングバー スクリュークランプ(内径加工用旋削ホルダー)ワルター
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
内径加工用旋削ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
SWLCシャンクホルダー スクリュークランプ ワルターSWLCシャンクホルダー スクリュークランプワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
31日以内出荷から111日以内出荷
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から86日以内出荷
一般リミット WL-N omron(オムロン)一般リミット WL-Nomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から97日以内出荷
2回路リミットスイッチ ヘッド単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ ヘッド単品omron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
31日以内出荷から82日以内出荷
アクチュエータの種類-
2回路リミットスイッチヘッド単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチヘッド単品omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から82日以内出荷
SEAT,GB/WL CLAMP ホンダSEAT,GB/WL CLAMPホンダ
369税込406
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CLAWLER FRAME L C ホンダCLAWLER FRAME L Cホンダ
21,980税込24,178
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。