カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 店舗什器・備品(1)

「wlh-12」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から121日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH120 システムウェーブ外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH120システムウェーブ
9,498税込10,448
1台
当日出荷
小型プリンタは小型軽量が最大の特徴ですが、搭載可能なラベルの枚数が限定される為に、頻繁にラベルを交換する必要がございました。その弱点を克服する小型プリンタ専用の最大径200mmまでセット可能な外部ホルダーが誕生しました。あらゆるプリンタに対応する為に、外部ロールホルダー本体が左右に伸縮する機能を業界で初めて搭載しました。
型式KSW-LH120寸法(mm)コア種類:25.4/40/76.2質量(kg)0.5外形寸法207mm(W) X 250mm(D) X 260mm(H)ラベル幅最大118mm方向巻取り:表/裏巻き兼用径(mm)ラベル:最大200
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WLH125) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WLH125)SMC
52,980税込58,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドストローク(mm)100タイプ(-) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WL~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WL~)SMC
55,980税込61,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WLH125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WLH125SMC
55,980税込61,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)150形式(H) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WLH125) SMCCS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WLH125)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドストローク(mm)30タイプ(-) エアハイドロタイプねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WLH SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WLHSMC
71,980税込79,178
1個
15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動両ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
2回路リミットスイッチヘッド単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチヘッド単品omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路リミットスイッチ ヘッド単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ ヘッド単品omron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷から82日以内出荷
アクチュエータの種類-