材質PBT+PC樹脂製
付属品取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品取付ねじ
材質PBT+PC樹脂製
使用温度(℃)-10~+60
定格周波数(Hz)50/60
使用湿度範囲95%以下
入力端子リード線(1m)
コンセントプラグからでも電源がとれる
耐トラッキングカバー
割れにくい
よじれにくいだ円形状
色ホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P
機能耐トラッキングカバー付・ほこり防止の扉付
プラグ形状2P
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くてやわらか!くねくねしなやかで断線に強く、ソフトに曲がって絡みにくいLightningケーブルです。
仕様同期:480Mbps
材質TPE+シリコン(ケーブル、コネクター部)
コネクタ形状USB-A(オス)-Lightningコネクタ(オス)
対応機種Lightningポート搭載のiPhone/iPad/iPod
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.67MB)
ケーブル種類やわらか
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。
IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質PC+ABS樹脂
保護等級IP55
板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
関連キーワード