1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。ACアダプターも使えるゆったりスペース。L形プラグでスッキリ配線。
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)1 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
882 税込970
当日出荷

関連カテゴリ