カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「wm-150」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
    用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。精度(%)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
  • ワッシャー 岩田製作所

    ワッシャー

    岩田製作所
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ) 岩田製作所

    ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
  • UVOX ケーブルシールド UVOX

    UVOX ケーブルシールド

    UVOX
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリゴンホイルミニ(イチグチ) イチグチ

    ポリゴンホイルミニ(イチグチ)

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸径(Φmm)3軸長(mm)35対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 足長ソケット MAC8(マックエイト)

    足長ソケット

    MAC8(マックエイト)
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
  • ポリゴンホイルミニA 24(±2)X5X3 イチグチ

    ポリゴンホイルミニA 24(±2)X5X3

    イチグチ
    ¥589税込¥648
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    多羽根形状での空冷効果でワークの蓄熱が少ないです。ソフトタッチで深堀がありません。
    用途プラ・ゴム・鍛造・鋳造等、各種金型の荒仕上げ。ダイカスト・ロストワックス製品等のバリ処理。切削加工後のバイト目・挽き目取り。異形面・多角形状製品の成形研磨。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35最大幅(mm)5外径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリゴンホイルミニA 24(±2)X5X3 イチグチ

    ポリゴンホイルミニA 24(±2)X5X3

    イチグチ
    ¥589税込¥648
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    多羽根形状での空冷効果でワークの蓄熱が少ないです。ソフトタッチで深堀がありません。
    用途プラ・ゴム・鍛造・鋳造等、各種金型の荒仕上げ。ダイカスト・ロストワックス製品等のバリ処理。切削加工後のバイト目・挽き目取り。異形面・多角形状製品の成形研磨。軸径(Φmm)3粒度240最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35最大幅(mm)5外径(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1組
    20日以内出荷
    精度(%)±7
  • WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式 スリーアールソリューション

    WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 200倍/600倍 スマホ・タブレット・PC対応 白色LED8灯 充電式

    スリーアールソリューション(2件のレビュー)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    WiFiでタブレット・スマホ・パソコンに映像を送るワイヤレスデジタル顕微鏡。ケーブルが観察の邪魔にならず、対象物に直接あてて拡大できます。1台の顕微鏡に約3台まで同時接続でき、通信範囲は約5m。専用アプリで静止画・動画の撮影、長さの計測、2画面表示やグリッド線表示にも対応します(動画撮影はAndroid非対応)。先端の白色LED8灯はダイヤルで調光でき、充電式のため電源のない場所でも使用可能。付属のUSBケーブルでパソコンと有線接続することもできます。※本ページでは200倍モデル(3R-WM401WIFI)・600倍モデル(3R-WM601WIFI)・両モデルのセットなど複数の注文コードを取り扱っています。仕様は注文コードごとにご確認ください。
    用途電子基板やはんだ付け部の外観検査、樹脂・金属部品のキズやバリの確認、印刷の網点チェック、繊維や食品の異物確認などに。配線を引き回せない機械の内部や屋外の現場でもその場で観察でき、拡大映像を複数人で見ながら判定基準をそろえたい場面にも適しています。質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
  • ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット フジ矢

    ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット

    フジ矢
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷
    自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。
    用途自動車・農機具整備に。セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150)色イエロータイプ偏芯切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
  • 偏芯ラジオ 150mm フジ矢

    偏芯ラジオ 150mm

    フジ矢
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷
    先端部は強靭で耐久性に優れ、くわえ、折り曲げ作業に最適です。切れ味も抜群です。
    用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビーなどに。自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工。全長(mm)161色イエロー質量(g)120タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ1.5/銅線:Φ2.6バネ無
  • サービスボードセット(シャッター付)(CS310C+C50B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    サービスボードセット(シャッター付)(CS310C+C50B)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    翌々日出荷
    壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 スタンダードな9.5sq.ツールをセット。
    トラスコ品番432-7527セット内容(ソケットセット:6角)3S-08/10/12/13/14/17、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH3H、(エクステンションバー)306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-08/10/12/13/14/17、(モンキレンチ:目盛付)WM-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)20.7差込角(mm)9.5入組点数35点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)20.7
  • ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ 日立

    ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ

    日立
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
    仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
  • 偏芯強力ニッパ 150mm フジ矢

    偏芯強力ニッパ 150mm

    フジ矢
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    4日以内出荷
    従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げているので、切れ味と耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー、スプリング等の切断に最適です。
    用途硬線・ピアノ線などの切断作業に最適。全長(mm)156色イエロー質量(g)160タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.0/銅線:Φ3.0/ピアノ線:1.0バネ無
  • 偏芯ペンチ 150mm フジ矢

    偏芯ペンチ 150mm

    フジ矢
    ¥2,498税込¥2,748
    1丁
    4日以内出荷
    偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途に。全長(mm)160色イエロー質量(g)180タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.2/銅線:Φ3.0バネ無