イチグチ
ポリゴンホイルミニA 24(±2)X5X3
多羽根形状での空冷効果でワークの蓄熱が少ないです。
ソフトタッチで深堀がありません。
用途
プラ・ゴム・鍛造・鋳造等、各種金型の荒仕上げ。
ダイカスト・ロストワックス製品等のバリ処理。
切削加工後のバイト目・挽き目取り。異形面・多角形状製品の成形研磨。
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
35
最大幅(mm)
5
外径(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05679532
PGWM1505-A-80
80
¥
720
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05686042
PGWM1505-A-60
60
¥
720
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05686322
PGWM1505-A-120
120
¥
720
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください