カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • 作業工具(8)
  • 保管用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wm150」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
    用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形精度(%)±4ヘッド形状モンキ形主な用途冷媒機器負荷方向校正証明書付き
  • ワッシャー 岩田製作所

    ワッシャー

    岩田製作所
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ) 岩田製作所

    ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
  • UVOX ケーブルシールド UVOX

    UVOX ケーブルシールド

    UVOX
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ラック 支柱 扶桑金属工業

    中量ラック 支柱

    扶桑金属工業
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    付属品ベースキャップ付きグリーン購入法適合
  • ポリゴンホイルミニ(イチグチ) イチグチ

    ポリゴンホイルミニ(イチグチ)

    イチグチ(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軸径(Φmm)3軸長(mm)35対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 中量ラック 500kg WMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg WMタイプ

    扶桑金属工業
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    アイボリー高さ(mm)1500タイプ単体板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック 500kg WMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg WMタイプ

    扶桑金属工業
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    アイボリータイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数4棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • WELL モンキーレンチ WMシリーズ ベストツール

    WELL モンキーレンチ WMシリーズ

    ベストツール
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    口巾を自由に調整して対象物のサイズに合わせる事で、ボルト・ナットの締付けや、取り外すときに使えます。ハンドル裏面には便利な目盛りが付いています。国内の工場で製造されたJIS規格の高品質規格品です。※非絶縁工具です。電源を切ってからご使用ください。※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 中量ラック 500kg WMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg WMタイプ

    扶桑金属工業
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    ベージュタイプ連結板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
  • 中量ラック 500kg WMタイプ 扶桑金属工業

    中量ラック 500kg WMタイプ

    扶桑金属工業(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレスで組立簡単。
    アイボリー高さ(mm)1500タイプ単体段数3耐荷重(kg/段)500板厚(mm)天地板:85、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)57グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000/棚1間口当り均等耐荷重(kg/段)500
  • 足長ソケット MAC8(マックエイト)

    足長ソケット

    MAC8(マックエイト)
    29,980税込32,978
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    足が長いソケットです。高く重ねる場合や何段にも重ねる時に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、内部コンタクト:ベリリウム銅、ボディ:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.45~0.6絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8挿抜回数100回以上挿抜力(g)70以上(1ピン当り)
  • カップ型ポリッシャー1 CWMシリーズ ツボ万

    カップ型ポリッシャー1 CWMシリーズ

    ツボ万
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    。汎用タイプポリッシャ。コンクリート研削用。
    仕様●サイズ:外径150×チップ厚4.5×チップ幅7×取付穴22(mm)アズワン品番65-8905-86
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-150WM) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-150WM)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-150WM) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-150WM)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)150駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-150WM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-150WM

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-150WM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-150WM

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32B-150WM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32B-150WM

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150WM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-150WM

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-150WM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-150WM

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • リニパワージャッキ JWM(台形ネジタイプ) 椿本チエイン

    リニパワージャッキ JWM(台形ネジタイプ)

    椿本チエイン
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
  • ウォームパワードライブ EWシリーズ 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ EWシリーズ

    椿本チエイン
    379,800税込417,780
    1個
    11日以内出荷から50日以内出荷
  • 椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)

    椿本チエイン
    569,800税込626,780
    1個
    21日以内出荷から36日以内出荷
    ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。・。。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。。。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)。・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。。。ハイパワー&軽量・コンパクト。・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。。高い効率・省エネルギー。・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。。。静粛かつ滑らかな運転。・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。。。独自の新オイルシール構造を採用。・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。。。静電粉体焼付塗装。・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。。。【SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ】。。軸上・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用し、スペースセービングとコストセービングの両方を可能とするシリーズ。。。最適な設計とパワーロックやテーパーブシュ軸も用意し装置のシンプル化に貢献します。 。。能力と効率&コストのハイバランス。。。出力中実&出力中空の2タイプ。。。小形~中形サイズ(25~200)
    極数4保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)減速機一段減速
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    54,980税込60,478
    1組
    20日以内出荷
    精度(%)±7
  • ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット フジ矢

    ペンチ・ニッパ・ラジオ3本セット

    フジ矢
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    自動車・農機具整備に便利な150mm。偏芯仕様3本セット。ウレタンケース付き。
    用途自動車・農機具整備に。セット内容偏芯ペンチ(WM-10-150)・偏芯ニッパ(WM-21-150)・偏芯ラジオペンチ(WM-30-150)イエロータイプ偏芯切断能力(mm)偏芯ペンチ(鉄線:Φ2.2・銅線:Φ3.0)/偏芯ニッパ(鉄線:Φ2.0・銅線:Φ3.0・ピアノ線:1.0)/偏芯ラジオペンチ(鉄線:Φ1.5・銅線:Φ2.6)
  • ランプ ハロゲンランプ Kenko(ケンコートキナー)

    ランプ ハロゲンランプ

    Kenko(ケンコートキナー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R(スリーアール)

    WIFI接続ワイヤレスデジタル顕微鏡

    3R(スリーアール)(2件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    WIFI接続式でタブレットやスマートフォンに拡大画像を転送。 もちろんパソコンにも転送でき、有線式でも使用できる。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
    質量(g)82外形寸法(mm)Φ36×142電源充電式(リチウムイオンポリマー充電池)定格DCSV1A、miniUSBにてセンサー1/4インチCMOS光源白色LED×8通信方式IEEE802.11b/g/n充放電回数約500回(平均)充電時間(時間)約3ホワイトバランス自動露出補正自動画素数約130万画素使用時間(時間)約2通信距離(m)約5使用周波数(GHz)2.400~2.4835
  • 偏芯ラジオ 150mm フジ矢

    偏芯ラジオ 150mm

    フジ矢
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    先端部は強靭で耐久性に優れ、くわえ、折り曲げ作業に最適です。切れ味も抜群です。
    用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビーなどに。自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工。全長(mm)161イエロー質量(g)120タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ1.5/銅線:Φ2.6バネ
  • サービスボードセット(シャッター付)(CS310C+C50B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    サービスボードセット(シャッター付)(CS310C+C50B)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 スタンダードな9.5sq.ツールをセット。
    トラスコ品番432-7527セット内容(ソケットセット:6角)3S-08/10/12/13/14/17、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH3H、(エクステンションバー)306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-08/10/12/13/14/17、(モンキレンチ:目盛付)WM-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)20.7差込角(mm)9.5入組点数35点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)20.7
  • デュアルロッドシリンダ (CXSWM15-50~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSWM15-50~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)50作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ 日立

    ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ

    日立
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
    仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
  • 偏芯強力ニッパ 150mm フジ矢

    偏芯強力ニッパ 150mm

    フジ矢
    2,598税込2,858
    1丁
    4日以内出荷
    従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げているので、切れ味と耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー、スプリング等の切断に最適です。
    用途硬線・ピアノ線などの切断作業に最適。全長(mm)156イエロー質量(g)160タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.0/銅線:Φ3.0/ピアノ線:1.0バネ
  • 偏芯ペンチ 150mm フジ矢

    偏芯ペンチ 150mm

    フジ矢
    2,498税込2,748
    1丁
    4日以内出荷
    偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。軽量強靭、大変使いやすいペンチです。先端部は滑りを防ぐためギザ付きになっています。
    用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理などの幅広い用途に。全長(mm)160イエロー質量(g)180タイプ偏芯切断能力(mm)鉄線:Φ2.2/銅線:Φ3.0バネ
  • (MX925)HEX SCREW MBN 10105-C M10X 150-10.9 DBL9 三菱ふそう

    (MX925)HEX SCREW MBN 10105-C M10X 150-10.9 DBL9

    三菱ふそう
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
  • 120mm PWMケースファン KAZE FLEX II 120 PWM 1500RPM 簡易パッケージ サイズ

    120mm PWMケースファン KAZE FLEX II 120 PWM 1500RPM 簡易パッケージ

    サイズ
    579税込637
    1個
    6日以内出荷
    高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用し、120mm角4ピンPWM仕様のケースファン「KAZE FLEX II 120」KFS1225FD15-Pの簡易パッケージ版です。 初代KAZE FLEXより風量重視の設計に改良されたファンフレーム形状により冷却性能が向上しました。 最大回転数は1500rpm、CPUクーラー用やケースファンの増設用ファンとして幅広い用途として最適な回転数です。 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用したことによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現しました。 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現しました。 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    寸法(mm)120×120×厚さ26質量(g)138電圧(V)駆動電圧:DC12ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.16最大静圧(mmH2O)0.075~1.50接続PWM 4ピン機能リブ無し騒音レベル(dB(A))4~28.6ケーブル長(cm)30(延長ケーブルは付属しません)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)16.90~67.62静圧(Pa)0.74~14.71ファン回転速度(min-1[r.p.m])300±200~1500±10%
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DA SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DA

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16LC SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16LC

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DA SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DA

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DAA SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DAA

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)