寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2
対応(トランジスタ)NPN/PNP
保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時
取付場所屋内
使用周囲温度(℃)-10~55
取付方向正方向・横方向、上方向・下方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)93(at1m)
音量調節不可
カラー:赤・黄・緑・青・白。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。大型機器などに取り付ける際の視認性を確保。5色揃ったLEDラインアップ。色配列の組替えや増段がカンタンなユニット構造。FB型は大音量ブザー(93dB.typ at 1m)を内蔵(音量調整不可)。防塵・防噴流 IP54構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能(DC24V仕様、AC仕様はNPNのみ対応)。欧州RoHS指令に対応。CE規格適合。UL認定部品(File No.215660)。縦取付け、横取付けなど、目的に応じて自由に設置可能。専用取付金具で簡単に取り付け可能。KC認証:KN61000-6-4、KN61000-6-2。FCC:Part15 Subpart B Class A
毎日の洗濯から週末のまとめ洗いまで、ライフスタイルに合わせて幅広く使える全自動電気洗濯機です。約1日分の衣類(1.0kg)を約10分で洗い上げる「快速」コース搭載。短時間で洗濯できるので、日常の負担を軽減。また、洗濯時間・水量・消費電力量をカットできる「”すすぎ0回洗剤”専用」コース搭載。
付属品給水ホース×1、給水ホースジョイント×1
質量(kg)約33
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)450/510(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×560×908
電源コード(m)約1.9
機能搭載コース:標準・快速・メモリ・すすぎ0回洗剤専用・おしゃれ着・つけおき・毛布・槽洗浄、その他機能:チャイルドロック・フタロック・強水流・風乾燥・槽乾燥
乾燥質量(kg)風乾燥:1.0 ( 化繊 ) / 2.2 ( 一般衣類 )
運転音(dB)37/48(洗い/脱水)
防水保護等級IPX4
標準使用水量(L)( 標準コース )113
設置寸法(mm)約555×560×970
洗濯/脱水容量(kg)7.0(乾燥布質量)
水量(L)(標準)53
1個
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
一人暮らしにピッタリな全自動電気洗濯機です。約1日分の衣類(1.0kg)を約10分で洗い上げる「快速」コース搭載。短時間で洗濯できるので、日常の負担を軽減します。洗濯時間・水量・消費電力量をカットできる「”すすぎ0回洗剤”専用」コースも搭載。
質量(kg)約33
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)450/510(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×560×908
電源コード(m)約1.9
機能搭載コース:標準・快速・すすぎ1回洗剤専用・すすぎ0回洗剤専用・おしゃれ着・つけおき・毛布・槽洗浄、その他機能:チャイルドロック・フタロック・風乾燥・槽乾燥
乾燥質量(kg)風乾燥:1.0 ( 化繊 ) / 2.2 ( 一般衣類 )
運転音(dB)37/48(洗い/脱水)
防水保護等級IPX4
標準使用水量(L)( 標準コース )110
設置寸法(mm)約555×560×970
洗濯/脱水容量(kg)5.5(乾燥布質量)
水量(L)(標準)50
対応機種LHE-3□□A・LME-3□□・LMR-3□□・LMS-3□□・NHL-3FB1・NHL-3FV1・WME-3□□A・WME-3□□D
1個
¥869
税込¥956
翌日出荷
色(グローブ)カラーグローブ
定格電圧(V)AC100~240
色(グローブ)カラーグローブ
1個
¥2,898
税込¥3,188
89日以内出荷
関連キーワード