「wmj-42」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業モジュラーローゼット 露出タイプ東名通信工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
モジュラーコンセント6極4芯 ELPAモジュラーコンセント6極4芯ELPA
570税込627
1個
当日出荷
局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様6極4芯/6極2芯兼用
モジュラーローゼット 露出タイプ 東名通信工業モジュラーローゼット 露出タイプ東名通信工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
口数1口グレー
電動給湯ポット ピーコック魔法瓶工業電動給湯ポットピーコック魔法瓶工業(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト消費電力(W)湯沸し時700機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
モジュラーローゼット 東名通信工業モジュラーローゼット東名通信工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極4心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極4心適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65ストリップ長(mm)12
露出テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)露出テレホンモジュラジャックPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型定格0.5A結線方式ねじなし端子式
モジュラーローゼットボックス 2ポート 深型 日本製線モジュラーローゼットボックス 2ポート 深型日本製線
999税込1,099
1式
当日出荷
DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品マル信無線電機(8件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型区分電圧/2定格電圧(V)DC6.3定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
WMJ 内蓋パッキン ピーコック魔法瓶工業WMJ 内蓋パッキンピーコック魔法瓶工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合本体WMJ-22/WMJ-30/WMJ-40
モジュラーコンセント6極2芯 ELPAモジュラーコンセント6極2芯ELPA
570税込627
1個
当日出荷
局線とテレホンコードの接続
仕様6極2芯用
テレホンモジュラジャック Panasonic(パナソニック)テレホンモジュラジャックPanasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
受話器用カールコード MCO受話器用カールコードMCO(18件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
接続端子4極4芯タイプクロス結線RoHS指令(10物質対応)対応
WMJ 上蓋セット ピーコック魔法瓶工業WMJ 上蓋セットピーコック魔法瓶工業
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
適合本体WMJ-22/WMJ-30/WMJ-40
WMJ フィルター ピーコック魔法瓶工業WMJ フィルターピーコック魔法瓶工業
299税込329
1個
7日以内出荷
適合本体WMJ-22/WMJ-30/WMJ-40
モジュラーローゼットボックス 3ポート 日本製線モジュラーローゼットボックス 3ポート日本製線
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
499税込549
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
モジュラーローゼットボックス 4ポート 深型 日本製線モジュラーローゼットボックス 4ポート 深型日本製線
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
電話機コード用 延長アダプタ 6極6芯 MCO電話機コード用 延長アダプタ 6極6芯MCO(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードの接続も可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプションホワイトコネクタ形状6極6芯(RJ11、ジャック)- 6極6芯(RJ11、ジャック)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラープラグ エスケイ工機モジュラープラグエスケイ工機
7,890税込8,679
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
コンタクト部は金メッキで仕上げで、耐環境性も優れちます。
材質ハウジング:ポリカーボネット、ブレード:燐青銅、金メッキ0.76定格電流(mA)500定格適合電線被覆外形0.92~0.98mm 撚線(単線には使用できません)RoHS指令(10物質対応)対応
露出形モジュラージャック 6極4心用 神保電器露出形モジュラージャック 6極4心用神保電器
459税込505
1個
当日出荷
極数6極4心アイボリー