曜日別特売

ピーコック 電動給湯ポット WMJ-22(W)ホワイト

ピーコック 電動給湯ポット WMJ-22(W)ホワイト - ピーコック

カルキとばし再沸騰機能付
360°回転

材質
中ビン:ステンレス
容量(L)
2.2
電源
○
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×279×253
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04837389WMJ-22
¥14,000
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする