カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(132)
  • 制御機器(44)
  • オフィス家具(39)
  • 電気材料(28)
  • 切削工具(28)
  • 照明(23)
  • 自動車純正部品(23)
  • バイク純正部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 住設機器(11)
  • 作業服(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 機構部品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 作業工具(6)
  • 救急・衛生(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wn6」の検索結果

関連キーワード
464件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
器具ナット(WN6)締付工具 ネグロス電工器具ナット(WN6)締付工具ネグロス電工
2,398税込2,638
1個
当日出荷
グリップに滑り止めが付いているので、WN6を確実に締め付けられます。
フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレートPanasonic(パナソニック)(130件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業(111件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。
フルカラーモダン カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン カバープレートPanasonic(パナソニック)(29件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途カバープレート材質ABS樹脂プレートモダンプレート
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
器具ナット用アダプタ ネグロス電工器具ナット用アダプタネグロス電工(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
サイズ17のソケット(6角形状)に取り付けることで、充電ドリルドライバーを使用でき、WN6の締め付け・取り外しがスピーディーに行えます。 先端部の磁石により、WN6を取り外した際に落下しにくくなります。
適合危惧ナットWN6全長(mm)30質量(g)59最大締付トルク(N・m[kgf・cm])15.69[160]
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
フルカラーモダン コンセントプレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン コンセントプレートPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途コンセントプレートプレートコンセントプレート材質ABS樹脂
ペーパートランクス 男女兼用 10枚入 WN-006シリーズ フィフティ・ヴィジョナリーペーパートランクス 男女兼用 10枚入 WN-006シリーズフィフティ・ヴィジョナリー(1件のレビュー)
649税込714
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
伸縮性が良く、ウェスト112cmまで対応可能です。1枚ずつ個包装されていますので衛生的です。使い捨てタイプのトランクスです。
フルカラー新金属プレート2型 標準プレート Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート2型 標準プレートPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途標準プレート材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工プレート標準プレート(取付枠なし)
ウェルナット NTBウェルナットNTB(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ボディーカバー接続部やカウルスクリーン取付時に便利なはめ込み式のナット 防振絶縁効果があります
フルカラーモダンプレート3コ用(ミルキーホワイト) Panasonic(パナソニック)フルカラーモダンプレート3コ用(ミルキーホワイト)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
ミルキーホワイトプレート形状1連3コ用
フルカラーワンタッチモダンプレート Panasonic(パナソニック)フルカラーワンタッチモダンプレートPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
プレートワンタッチモダンプレート
ウィングスクリュー WN MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WNMIYOSHI(小西製作所)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
特殊ナット ネグロス電工特殊ナットネグロス電工(1件のレビュー)
779税込857
1袋(20個)
当日出荷
材質溶融亜鉛めっき鋼板サイズM6
GMB ウォーターポンプ(ホンダ用) GMBGMB ウォーターポンプ(ホンダ用)GMB(15件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から91日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーニッサン
フルカラー新金属プレート2型 カバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート2型 カバープレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
仕様取付枠付材質耐食アルミニウム合金形状角型表面処理フルコート加工
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(250本×10巻)
当日出荷
絶縁用平ワッシャー (ナイロン) MAC8(マックエイト)絶縁用平ワッシャー (ナイロン)MAC8(マックエイト)
619税込681
1袋(100個)
当日出荷から29日以内出荷
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質6ナイロン(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形富士電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
ワイヤー荷締機 SK11ワイヤー荷締機SK11
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
ハンドル操作が非常に軽く、効率の良い荷締作業ができます。安全設計で使いやすい箱型タイプ。いつまでも美しい特殊静電焼付塗装です
大型雨といエアロアイアン 軒継ぎ手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 軒継ぎ手Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
仕様パッチン式分類軒系列部材
フルカラーモダンプレート2コ用(ミルキーホワイト) Panasonic(パナソニック)フルカラーモダンプレート2コ用(ミルキーホワイト)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
ミルキーホワイトプレート形状1連2コ用
キャップ付・スプリング付ニッパー WELLキャップ付・スプリング付ニッパーWELL
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 ハンドル下部には落下防止ロープを装着できる穴が開いているので、高所での作業にもとても便利です。
用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理での線材切断やDIYに。トラスコ品番364-7148材質カーボンスチール形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)150ハンドルビニール成形グリップ切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
六角軸  ナイロンホイールブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)六角軸 ナイロンホイールブラシ(NY)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,988税込2,187
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.5
フルカラーモダンプレート1コ用(ミルキーホワイト) Panasonic(パナソニック)フルカラーモダンプレート1コ用(ミルキーホワイト)Panasonic(パナソニック)
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
ミルキーホワイトプレート形状1連1コ用
フルカラーモダン 標準プレート 4コ用/3コ+1コ用 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 標準プレート 4コ用/3コ+1コ用 ミルキーホワイトPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1箱(10個)
当日出荷
ミルキーホワイトタイプ3コ+1コ用種類モダンプレート 4コ用
フルカラー新金属プレート2型  コンセントプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー新金属プレート2型 コンセントプレートPanasonic(パナソニック)
689税込758
1個
当日出荷から8日以内出荷
コンセントプレート
表面処理フルコート加工
フルカラー 簡易耐火用モダンプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー 簡易耐火用モダンプレートPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
プレート簡易耐火用モダンプレート
足踏シーラー WN-600 シール長×幅(600×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)足踏シーラー WN-600 シール長×幅(600×5)(溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。 作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。 ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装にトラスコ品番113-2955セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚材質アルミ鋳物/塗装質量(kg)26.5本体寸法(mm)奥行480本体寸法(mm)高さ860本体寸法(mm)幅680
フルカラーモダン 電話線プレート Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン 電話線プレートPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途電話線プレート
フルカラー 簡耐モダンカバープレート Panasonic(パナソニック)フルカラー 簡耐モダンカバープレートPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
プレート簡易耐火用モダンプレート
フルカラーモダン カバープレート 1連 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)フルカラーモダン カバープレート 1連 ミルキーホワイトPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1箱(10個)
3日以内出荷
ミルキーホワイトタイプ1連種類モダンプレート取付枠付
インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPWN MIYOSHI(小西製作所)インデックスプランジャー溶接取付タイプ IPWNMIYOSHI(小西製作所)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
使用温度(℃)max80 min-20材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)鋼線SWPB
フルカラー腰高ワンタッチモダンプレート Panasonic(パナソニック)フルカラー腰高ワンタッチモダンプレートPanasonic(パナソニック)
459税込505特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ABS樹脂ミルキーホワイト使用温度範囲(℃)-10~40プレート腰高ワンタッチモダンプレート
袋ナット アオイ袋ナットアオイ
429税込472
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
カテ6LANケーブル RoHS2対応 ヨリ線 ストレート全結線 MCOカテ6LANケーブル RoHS2対応 ヨリ線 ストレート全結線MCO
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラグのツメを保護する保護カバー付き。高速規格であるカテゴリー6に対応。
用途PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能プラグ形状8極8芯、RJ-45プラグ適合伝送帯域1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
シール形タクタイルスイッチ B3WN omron(オムロン)シール形タクタイルスイッチ B3WNomron(オムロン)(1件のレビュー)
379税込417
1袋(5個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
仕様スイッチは水洗浄不可.タクトスイッチ、オムロンB3WN.B3WNシリーズは、IP67準拠の二重シールドボディ構造を備えています。端子セクションは保護されていません。寸法(mm)8×8×13使用温度範囲(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP67耐久性10万回以上コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
BSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプ イマオコーポレーションBSWN ボールベアリングユニット ダブルタイプイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
なげしビス ハイ&ロー シンワッシャー バリューパック 若井産業なげしビス ハイ&ロー シンワッシャー バリューパック若井産業
4,431税込4,874
1箱(60本×5パック)
4日以内出荷
用途木材仕様クロメート材質呼び径(mm)4頭径(Φmm)10
...