用途防滴プレート(カギなし)
開き角度(度)165
JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)
プレート防滴プレート(カギなし)
色クリームグレー
仕様取付枠付
色クリームグレー
プレート防滴プレート
開口角(°)165(最大)
プレート金属防滴プレート
開き角度(度)150
耐熱性80℃±3℃
厚さ(mm)26.4
寸法(mm)75×132
プレートガードプレート(カギ付)
開き角度(度)135
仕様取付枠付
色メタリックグレー
プレート防滴金属ガードプレート
開き角度(度)135
塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。
用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。
材質主成分:塩化マグネシウム
色白
2018年トラスコ掲載ページ3 1259
塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。
吸湿後固形化(セメント化)するので効果の判断が容易です。
低湿度から高湿度まで全ての湿度領域にて強力に吸湿します。
フィルム面(プリント面)を金属に直接接触させて設置することができます。
不織布面から吸湿します。
CLP表示が不要のため、欧州輸出時も安心して使用できます。
用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に
材質塩化マグネシウム、固化剤、袋:片面:フィルム、片面:不織布
色白
吸湿度(%)210
吸湿度40℃
吸湿量シリカゲルの約7倍(40℃90%RHの時)の吸湿力
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
フルカラースイッチを防雨・防塵スイッチとして、お使いいただけます。
防雨カバーの採用で、前面からスイッチ操作が行えます。
操作面と取付枠との2重絶縁を図りました。
仕様防水性能:JIS C 0920
耐熱性80℃±3℃(1時間)
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレートフルカラー3コ用
色クリームグレー
タイプ1連用
プレート防雨スイッチプレート
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの3ボタンBlueLED静音マウス。
付属品ユーザーズマニュアル×1
質量(g)約68.1( ケーブル含む )
タイプ静音
電源USBバスパワー
定格電圧5V
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7、macOS Mojave(10.14)~macOS Big Sur(11.1) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分類Mサイズ
分解能2000カウント
対応VCCI classB対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×98.4×39.6
LED色ブルー
保証期間6カ月
ボタン数3個 (ホイールボタン含む )
インターフェイスUSB
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。
奥行(mm)56
タイプ露出・埋込両用
口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製
形状PS35
定格100V 36W
口金E17
直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67
仕上クリア
電球形状ミニクリプトン球
電球の種類クリプトン
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)‐10 ~+40
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
関連キーワード