「wnmg080408-ma」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ WNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6125」は鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。耐溶着性・耐欠損性の向上をもたらす刃先稜線部の平滑化処理と加工時の振動を抑制する着座面処理を適用することで、幅広い切削領域で安定した加工を実現させました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:一般加工 材質CVDコーティング 形状六角形80° タイプインサート:ネガティブ 精度M 逃げ角(度)0 内接円(mm)IC:12.7 取付穴径(Φmm)D1:5.16 穴の有無あり 材質(チップ)超硬合金 厚さS(mm)4.76 材種MC6125 頂角(°)80
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6115」は高速加工向けに開発された工具材種です。高硬度母材と耐摩耗性が向上した新しいAl2O3コーティングとの組み合わせにより、高速加工で優れた性能を発揮します。また、コーティングの付着強度を向上させる新しい結合相とコーティング内の引っ張り応力を緩和させる技術を適用することで、高い刃先安定性を発揮します。
用途鋼(炭素鋼・合金鋼:S45C、SCM440など)旋削加工:連続切削、高速加工 頂角(°)80 形状六角形80° 材質(チップ)超硬合金 内接円(mm)12.7 取付穴径(mm)5.16 精度M 穴の有無あり タイプネガティブ 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカー両面 厚さS(mm)4.76 材質/仕上MC6115/CVDコーティング
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状六角形80° 精度M 勝手N 穴の有無あり 材種MC5125 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブ インサート厚さ(mm)(S)4.76 頂角(°)80
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

旋削用インサート WNMG-MA 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-MA
RoHS
マルチアシストブレーカ。 汎用切削領域に最適。ポジランド刃形で切れ味が良い。
用途中切削用 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MA 等級記号M
1箱(10個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

鋳鉄の幅広い加工領域を徹底追及、高速から強断続まで幅広く対応。 鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC5100シリーズ」は、高い耐摩耗性が要求される普通鋳鉄の高速切削領域から、安定した耐欠損性が要求されるダクタイル鋳鉄の強断続切削領域まで、 幅広い加工領域に対応する工具材種シリーズです。 3材種ともに”Super”ナノテクスチャーテクノロジーを採用し、業界最高レベルの結晶方位制御Al2O3を実現。より緻密かつ均一に結晶を成長させることにより、耐摩耗性が飛躍的に向上。 「MC5105」は、最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮。 「MC5115」は、耐摩耗性に優れたAl2O3層と耐剥離性を高めた新密着層により、優れた耐久性を実現。 「MC5125」は、ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れる。
用途普通鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、高強度ダクタイル鋳鉄の旋削加工 材質超硬合金 形状六角形80° 精度M 勝手N 穴の有無あり 材種MC5115 RoHS指令(10物質対応)対応 使用インサートネガティブ インサート厚さ(mm)(S)4.76 頂角(°)80
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

関連カテゴリ