212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MOLDINO(日立ツール)バイト用インサート
エコ商品
用途旋盤用インサート 仕様COAT 材質超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08
エコ商品
広範囲な加工用途で汎用性に優れた性能を実現する汎用材種です。TP25
トラスコ品番429-2424 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 材種TP25 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,698 税込10,668
当日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK0501
エコ商品
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK0501
トラスコ品番428-4587 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TK0501 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 883
エコ商品
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。883
トラスコ品番428-6168 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種883 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,698 税込8,468
翌々日出荷

イスカルISO旋削 チップ WNMG-TF
エコ商品
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ WNMG-VL
エコ商品
耐熱合金、ステンレス鋼、バルブ等の加工に最適です。
用途旋削加工用。 材種IC806 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,898 税込9,788
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ WNMG-NF
エコ商品
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ WNMG-GN
エコ商品
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ WNMG-WG
エコ商品
高送り、仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ WNMG-PP
エコ商品
延性材料の中切削に対応可能です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,498 税込7,148
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP3501
エコ商品
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501
寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP3501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TK1501
エコ商品
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501
寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TK1501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM1501
エコ商品
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501
寸法S(mm)4.76 材種TM1501 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM2501
エコ商品
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501
寸法S(mm)4.76 材種TM2501 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TM3501
エコ商品
ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501
寸法S(mm)4.76 材種TM3501 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP1501
エコ商品
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501
寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP1501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP25
エコ商品
鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP25
トラスコ品番428-9333 寸法L(mm)8.69 寸法S(mm)4.76 材種TP25 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
9,698 税込10,668
翌々日出荷

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TS2000
エコ商品
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TS2000 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 CP200
エコ商品
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。CP200
寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種CP200 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TH1000
エコ商品
耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。TH1000
寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TH1000 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ WNMG-F3P
エコ商品
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート WNMG08 TP2501
エコ商品
鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501
寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TP2501 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ WNMG-M3P
エコ商品
両面使いのトリゴンチップです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ WNMG-F3M
エコ商品
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ WNMG-M3M
エコ商品
ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

鋼、鋳鉄加工用サーメット材質です。
用途旋削加工用。 材質IC520N 材種IC520N RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,698 税込7,368
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルISO旋削 チップ WNMG-F3S
エコ商品
チタン、耐熱鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,698 税込7,368
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワルター旋削チップ
エコ商品
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。 トラスコ品番802-6059 材質コーティング超硬 材種WSM30 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

タンガロイチップ WNMG
エコ商品
材質T505 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG
エコ商品
寸法S(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.2~0.4
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-SW
エコ商品
材質T515 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5~2 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-33
切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-CM
エコ商品
材質T505 寸法IC(mm)12.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旋削用インサート WNMG-Standard 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-Standard
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の中切削用補間ブレーカ。 フラットランド刃形で切れ刃強度が高い。汎用性の高い全周ブレーカ形状。
用途中切削用 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号standard 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG (CA125P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(荒切削) 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ全周(無記号) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA125P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用チップ WNMG (CA115P 鋼加工用) 京セラ 動画あり
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(荒切削) 形状六角形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)8.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカ全周(無記号) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種CA115P ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1箱(10個)
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ WNMG-TH
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
7,890 税込8,679
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

関連カテゴリ