カテゴリ

  • 切削工具(16)
絞り込み

「wnmg080408ms」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • 旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル

    旋盤用 PVDコーテッドインサートネガ 難削材加工用

    三菱マテリアル
    7,998税込8,798
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形
  • 旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用 三菱マテリアル

    旋盤用 超硬インサートネガ 難削材加工用

    三菱マテリアル
    8,798税込9,678
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形
  • 六角形 ネガチップ PR115S 京セラ

    六角形 ネガチップ PR115S

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状六角形材種PR115S
  • 六角形 ネガチップ PR120S 京セラ

    六角形 ネガチップ PR120S

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
    用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状六角形材種PR120S
  • チップ WNMG 京セラ

    チップ WNMG

    京セラ
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MS

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    (材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM01 ワルター

    旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM01

    ワルター
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)8.687コーティングTiAlN適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)0内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用チップ SW05 超硬 京セラ

    旋削用チップ SW05 超硬

    京セラ
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質SW05材質(本体)SW05穴の有無あり
  • チップ WNMG-MS 京セラ

    チップ WNMG-MS

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 耐熱合金加工用インサートMV9005 三菱マテリアル

    耐熱合金加工用インサートMV9005

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    MV9005:<進化した耐摩耗性>新開発Al-Richコーティング技術を導入した、高いAl含有比率と硬さを兼ね備える(AlTi)N膜を採用し、硬さに加え耐酸化性も大幅に向上させることに成功しました。これにより超耐熱合金の高速加工においても、極めて優れる耐摩耗性を実現しました。<新開発Al-Rich(アルミリッチ)コーティング>アルミチタンナイトライド(AlTi)Nはアルミとチタンの複合化合物であり、非常に硬く熱に強い性質を持つことから、切削工具用のコーティング層として幅広く使用されてきました。(AlTi)NはAl含有比率を増加させることで被膜硬さが増しますが、従来技術ではAl含有比率が60%以上になると結晶構造に変化が生じ、被膜硬さが低下していました。独自技術による新しいコーティングプロセスにより、Al含有比率を高めても結晶構造が変化しないAl-Richコーティングを開発し、高いAl含有比率と高い被膜硬さを実現しました。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18材種MV9005
  • 旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM30S ワルター

    旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM30S

    ワルター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM10S ワルター

    旋削用 80°トリゴンネガタイプ WSM10S

    ワルター
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP20G ワルター

    旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP20G

    ワルター
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チップ形状80°トリゴンRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-MS 三菱マテリアル

    チップ WNMG-MS

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO インサート WNMG-MS ケナメタル

    ISO インサート WNMG-MS

    ケナメタル
    5,898税込6,488
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
    形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
チップカテゴリ