8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチコートNEWは旧製品をアップグレードし、接着力を改善し、プライムコート、タックコート等の施工に優れた特性を持ち、スプレー式なので作業能率が大幅にアップします。常温合材や加熱合材と路面の接着層を手を汚さずに施工でき、揮発性に優れる為作業時間も短縮されます。また、長時間保存しても中身の変状がなく経済的にも優れています。
用途常温合材や加熱合材と路面の接着剤として 使用方法1、施工面の、水分、泥、ごみ等は取り除いてください。2、施工面から30cm位離してスプレーしてください。 使用量プライムコートとして:3本/m2、タックコートとして:1本/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cree製の5mm丸型白色LEDはルーメン出力が高いので、日光下でも簡単に判読できます。これらの製品は、長期間にわたって安定した光出力で信頼できる性能を発揮できます。5mm丸型白色LEDランプは、光学等級のエポキシ樹脂を使用して製造されているので、高温や高湿度に対する耐性を示します。可能な用途:ライトストリップ、チャンネル文字、小売店のディスプレイ照明
レンズ形状砲弾型 色温度9000K LED色 ピン数(ピン)2 光度(mcd)23500 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)1 ビュー角(°)25 実装タイプスルーホール実装 順方向電圧(V)4
1袋(500個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

USB2.0対応。国内サポート、メーカー1年保証。根強い人気のキャップモデルです。
インターフェイスUSB2.0/1.1 種類USB2.0メモリ 外形寸法(mm)約55×18×8.5 対応OSWindows7/8/10、MacOS10.8以降、Linux2.4.10以降 保証期間ご購入後1年メーカー保証 転送速度(MB/sec)(最大読み出し)40、(最大書き出し)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4コーナー使いポジチップ、ユニークなアルミナコーティングにより耐摩耗性を改善しました。
用途チップ交換式ドリルD3120用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ワルター正方形 P484 .
エコ商品
用途チップ交換式ドリルD4120用。穴あけ、傾斜面あるいは凸面での穴あけ開始、チェーンドリリング用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュな空間を創り出すミーティングチェアーのニュースタンダード。
高さ(mm)780 奥行(mm)500 グリーン購入法適合
1脚
25,980 税込28,578
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

オフィスチェアー ベゼル ファンクショナルタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
前傾での作業姿勢を適切にサポートする機能を搭載したオフィスチェアです。座面のみを前傾させる機能は、膝やモモ裏などの負担を軽減し、シートに施した加工により骨盤を安定させるので、体圧分散され長時間の作業が快適に行えます。背もたれは、ロッキングの強弱調節が可能で、思い通りの位置で固定もでき、リラックス時には倒した状態でもたれかかることもできます。フレキシブルに動かせる可動肘は、じゃまにならずデスクとの距離・高さを調節でき、体に負担を掛けない姿勢を維持するのに最適です。デスクワークの時間が長い方におすすめのメッシュチェアです。座面裏に取扱説明書を収納できるポケットがあり、直ぐに操作方法等を確認でき、説明書も紛失しにくく安心です。高機能ながらシンプルにまとめた品のよいデザインは、様々な空間に調和し実用的です。
グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
129,800 税込142,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

オフィスチェアー ベゼル モデレートタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 動画あり
前傾での作業姿勢を適切にサポートする機能を搭載したオフィスチェアです。座面のみを前傾させる機能は、膝やモモ裏などの負担を軽減し、シートに施した加工により骨盤を安定させるので、体圧分散され長時間の作業が快適に行えます。背もたれは、ロッキングの強弱調節が可能で、思い通りの位置で固定もでき、リラックス時には倒した状態でもたれかかることもできます。シンプルなデザインのT字型の固定肘が付いており、作業が快適に行えます。デスクワークの時間が長い方におすすめのメッシュチェアです。座面裏に取扱説明書を収納できるポケットがあり、直ぐに操作方法等を確認でき、説明書も紛失しにくく安心です。高機能ながらシンプルにまとめた品のよいデザインは、様々な空間に調和し実用的です。
グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1脚
129,800 税込142,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)