カテゴリ

  • 電気材料(14)
さらに商品を絞り込む

「wns6001b」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
SO-STYLE プレート1コ用 Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート1コ用Panasonic(パナソニック)
439税込483
1枚ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連1コ用
SO-STYLE  プレート 1連/1コ用 マットブラック Panasonic(パナソニック)SO-STYLE プレート 1連/1コ用 マットブラックPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1箱(10個)
4日以内出荷
マットブラック種類プレート1連用/1コ用
SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列、WN3900 フルカラー埋込ミニ取付枠定格10A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合回路方式常開形(a接点)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】Panasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格160VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック)埋込扉付コンセントPanasonic(パナソニック)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
埋込扉付コンセント
形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路C(3路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
埋込扉付接地コンセント 送り端子付 Panasonic(パナソニック)埋込扉付接地コンセント 送り端子付Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
埋込扉付接地コンセント 送り端子付
形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(4A)
定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)負荷電流(A)適合:0.05~4回路C(3路)(4A)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチCPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1セットほか
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4APanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1セットほか
3日以内出荷から4日以内出荷
SOーSTYLE 埋込スイッチセット パイロットスイッチC 4A
定格4A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.05~4表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチEPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1セットほか
3日以内出荷
SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチE
定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC、0.5A Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC、0.5APanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1セットほか
3日以内出荷
SOーSTYLE埋込スイッチセット パイロットスイッチC、0.5A
定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)適合:0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチE(4路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路E(4路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
SOーSTYLE 埋込パイロットスイッチC(3路)(0.5A)
定格0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)負荷電流(A)適合:0.01~0.5回路C(3路)(0.5A)
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら