カテゴリ

  • バイク部品(64)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 制御機器(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • オフィス家具(5)
  • 防犯用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 日用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wolf」の検索結果

188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲーミング・オフィスチェア Wolf AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア WolfAKRacing(エーケーレーシング)(3件のレビュー)
40,727税込44,800
1脚
当日出荷
【高さ調節】座面下のレバーを引き上げて高さを調節します。 【背もたれ調節】作業途中でリラックスしたいときに最適です。 【クラス4ガスシリンダー】DIN4550の基準をクリアした安心、安全なガスシリンダーを採用しています。 【PU(ポリウレタン)双輪キャスター採用】フローリング床へ傷をつけにくいPUキャスターを採用しています。 【メタルフレーム】堅牢なメタルフレーム構造により、長く使用できる耐久性を備えています。
その他ロッキング機能(最大12度)質量(kg)28許容荷重(kg)150高さ(mm)1240~1310キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン張地ファブリック肘掛あり高さ(cm)【アームレスト】58~72.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】124~131【背もたれ】91座高(mm)320~380座面厚(mm)100素材ファブリック生地座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×540リクライニング最大180度座面幅(cm)39座面奥行(cm)54座面高(cm)33~40総質量(kg)28正味質量(kg)25座面厚さ(cm)10ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし
安全長靴 Wild Wolf安全長靴Wild Wolf
3,398税込3,738
1足
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製先芯入りの軽量安全長靴です。履き口カバーには反射テープが付いています。
用途普通作業、軽作業材質(アッパー)軽量合成ゴム機能軽量、速乾吸汗材質(先芯)プラスチック樹脂靴タイプ長靴
サイクリング用品 Tシャツ SAM TURNER THE WOLF GRY CINELLIサイクリング用品 Tシャツ SAM TURNER THE WOLF GRYCINELLI
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリチネリ・アート・プログラムのサム・ターナーとのコラボレーション。高品質のコットンTシャツは、Cinelliの「Shark」トラックフレームセットにインスパイアされたオリジナルデザインです。
WILD WOLF カバー付き安全長靴ショート RMT-7603 オカモトWILD WOLF カバー付き安全長靴ショート RMT-7603オカモト
4,898税込5,388
1足
4日以内出荷
履き口カバー付き、鋼製先芯、速乾吸汗裏布
用途普通軽作業、建築・土木作業、漁業、食品加工など形状ミドルカットブラック機能吸汗速乾材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
WILD WOLF カバー付き安全長靴 RMT-7602 オカモトWILD WOLF カバー付き安全長靴 RMT-7602オカモト
4,898税込5,388
1足
4日以内出荷から6日以内出荷
履き口カバー付き、鋼製先芯、速乾吸汗裏布
用途普通軽作業、建築・土木作業、漁業、食品加工など形状ハイカットブラック機能吸汗速乾材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
安全長靴(ハーフ丈) Wild Wolf安全長靴(ハーフ丈)Wild Wolf
3,898税込4,288
1足
3日以内出荷
ハーフ丈の鋼鉄製つま先芯入り安全長靴です。履き口カバーには視認性を高める反射テープが付いています。
用途普通作業用
LED表示灯 Wolf Safety HL95シリーズ WOLF SAFETY LAMPLED表示灯 Wolf Safety HL95シリーズWOLF SAFETY LAMP
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:5.6 V dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:ポータブル 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 シリーズ:HL95 、 多機能の:Y 、 高さ:140mm 、 ベース長さ:110mm 、 最大温度:+40℃ 、 II1G EEx ia IIC T4. BAS99 ATEX 1044. 危険警告ランプ. あらゆるグループII危険区域(ゾーン0、1、2)での使用に適したポータブルのLED危険警告ランプ スタンドアロンユニットとして長時間動作するように設計 スタティックモード又は点滅モード 橙レンズ 日光カットアウトモードオプション 点滅モードで最長2カ月の継続動作(@60 fpm) 承認証明書あり(ご請求ください) バッテリは別売り 寸法: H355 x W180 x D 168 mm
タンクプロテクター CLEVER WOLFタンクプロテクターCLEVER WOLF(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
ベルトのフックやファスナーによるタンクの傷を防ぎ、ドレスアップにも最適!! 両面テープで貼るだけの簡単装着です。
仕様両面テープ止め材質CFRP:カーボン
ワンマンブレーキブリーダー(負圧式ベージックタイプ) WOLF'S HEADワンマンブレーキブリーダー(負圧式ベージックタイプ)WOLF'S HEAD
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ショップエアーを利用して負圧を発生させます。ブレーキフルードの交換・エア抜きが一人でできます。
用途負圧を利用し、ブレーキフルードを交換するための工具です。ホース長さ(m)(シリコン)1タンク容量(mL)1100推奨エアー圧(MPa)0.6危険物の類別非危険物
MARK,EMBLEM(WOLF) ホンダMARK,EMBLEM(WOLF)ホンダ
399税込439
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
オイルドレン30L WOLF'S HEADオイルドレン30LWOLF'S HEAD
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)800~1050、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)30開口寸法(mm)(受け皿)Φ大550/小400(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)880(ハンドル高さ)
ローリングワークシート WOLF'S HEADローリングワークシートWOLF'S HEAD
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
4輪キャスターはスムーズな動きができます。シートの蓋を開けると工具や小物を入れられます。
材質樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×335×310座面寸法(幅W×奥行D)(mm)270×170
クーラントチャージャー WOLF'S HEADクーラントチャージャーWOLF'S HEAD
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
LLCのエア抜きと補充填が同時にできます。国産車・外国車兼用コック付で余ったLLCがこぼれません。
用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。付属品アタッチメント三種寸法(mm)160×10×260容量(L)1
ポータブルベアリングパッカー WOLF'S HEADポータブルベアリングパッカーWOLF'S HEAD
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95
出張用オイルパン8L WOLF'S HEAD出張用オイルパン8LWOLF'S HEAD
2,998税込3,298
1個(8L)
5日以内出荷
長さ(mm)570幅(mm)320深さ(mm)130危険物の類別非危険物
エアー式オイルチェンジャー WOLF'S HEADエアー式オイルチェンジャーWOLF'S HEAD
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
オイルを負圧により吸引・回収する工具です。
付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450材質ポリエチレン質量(kg)約2.8タンク容量(L)9.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
オイルフィルターカッター替刃 WOLF'S HEADオイルフィルターカッター替刃WOLF'S HEAD
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
WH-312C用替刃
オイルシリンジ1500cc WOLF'S HEADオイルシリンジ1500ccWOLF'S HEAD
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ホース先端にキャップが付いているので液だれしません。エンジンオイル・ギアオイル・ブレーキフリュード・LCCに使用できます。
用途オイル用材質樹脂製容量(cc)1500危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース420mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース420mmWOLF'S HEAD
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
ブレーキエア抜き用ホースセット
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)300ホース外径(Φmm)約7危険物の類別非危険物
緊急簡易ポンプ WOLF'S HEAD緊急簡易ポンプWOLF'S HEAD
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ガソリン等の吸い上げが簡単です。ホース付
用途緊急簡易ポンプ長さ(mm)(ポンプ)140ホース長さ(m)(吸い上げ側)1、(出口側)2危険物の類別非危険物
エンジン2次カバー CLEVER WOLFエンジン2次カバーCLEVER WOLF
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
材質CFRP:カーボンタイプ平織
ポータブルパーツクリーナー WOLF'S HEADポータブルパーツクリーナーWOLF'S HEAD
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要
寸法(mm)600×450×270質量(kg)7.52容量(L)20
オイルファンネル WOLF'S HEADオイルファンネルWOLF'S HEAD
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷
用途オイルや水をこぼさず注入します。材質PP長さ(mm)約350ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600危険物の類別非危険物内径(mm)約160
フレキシブルエアースプレーガン WOLF'S HEADフレキシブルエアースプレーガンWOLF'S HEAD
7,898税込8,688
1個
欠品中
直接スプレーがしにくい箇所でもフレキシブルノズルで奥まった箇所でも大丈夫。ツールラックなどに引掛けられるフック付き自在に動くフレキシブルノズル22PMカプラ付き
仕様(洗浄液)水・水溶性洗浄液質量(g)480寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×130×200最高圧力(MPa)(エアー)0.6ノズル長(mm)300タンク容量(mL)950
エアーバキュームデントプーラー WOLF'S HEADエアーバキュームデントプーラーWOLF'S HEAD
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
負圧を利用し吸盤を使用することで、外側から容易に作業することができます。
用途大きく凹んだボディーに対して外側から粗出しをするための鈑金用工具です。材質(本体)スチール・プラスチック(吸盤)ゴム寸法(mm)(付属吸盤3種)75/100/125+汎用フック全長(mm)590(本体のみ)質量(kg)(本体)4.7、(ハンマー)1.22エアーインレット1/4”危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース780mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース780mmWOLF'S HEAD
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
スチール製吸引ホース(青)
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)780(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6危険物の類別非危険物
700mm延長パイプ WOLF'S HEAD700mm延長パイプWOLF'S HEAD
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
T-30D接続用延長パイプ
用途受け皿を高い位置にしたい時に。長さ(mm)約700危険物の類別非危険物
オイルテスター WOLF'S HEADオイルテスターWOLF'S HEAD
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズカプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。
ホース長さ(cm)約69.5危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース450mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース450mmWOLF'S HEAD
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)450(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)420ホース外径(Φmm)約10危険物の類別非危険物
オイルドレン50L WOLF'S HEADオイルドレン50LWOLF'S HEAD
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)920~1460、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)50開口寸法(mm)(受け皿)Φ大400/小550(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)950(ハンドル高さ)
エンジンオイルファンネルキット WOLF'S HEADエンジンオイルファンネルキットWOLF'S HEAD
9,398税込10,338
1セット
7日以内出荷
幅広い国産車に対応半透明のオイルジョッキなので、オイルの入り状況が分かります。保管時にゴミの侵入を防ぐフタ付き
用途車両エンジンに接続し、エンジンオイルやオイル添加剤等を注入する工具です。セット内容本体×1、アタッチメント6種、エルボー×1寸法(mm)250(全長:本体)×Φ95(上部:ヒンジ含まず)×Φ29(下部:差込部)質量(g)320(アタッチメント含む)本体質量(g)163危険物の類別非危険物アタッチメント【黄】車種:トヨタ・ダイハツ(一部)、口径:M37×P3.0、【橙】車種:トヨタ・レクサス、口径:M40、【緑】車種:ホンダ・日産・スズキ、口径:M32×P3.5、【赤】車種:スバル、口径:M42×P4.5、【灰】車種:マツダ、口径:M35×P4.0、【青】車種:マツダ・フォード、口径:M33.5
GP-10A用ホース420mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース420mmWOLF'S HEAD
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6.4危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース425mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース425mmWOLF'S HEAD
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)425(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約8.5危険物の類別非危険物
ポータブルパーツクリーナー WOLF'S HEADポータブルパーツクリーナーWOLF'S HEAD
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
軽量プラスチックボディエアーで動作するタイプ電源不要
用途携帯用のパーツ洗浄用容器です。質量(kg)7.52容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×270推奨エアー圧(MPa)0.6~0.8
UTキャリーボックス3個 WOLF'S HEADUTキャリーボックス3個WOLF'S HEAD
18,980税込20,878
1セット(3個)
5日以内出荷
持ち運びに便利な収納BOX連結したり・積み重ねたり自由自在キャスターを外しても使用可能連結ジョイントで連結可能
用途工場内(ピット)で作業の移動に。材質PP質量(kg)1.36グレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×340×290(キャスター・取手含む)
UTキャリーボックス1個 WOLF'S HEADUTキャリーボックス1個WOLF'S HEAD
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
持ち運びに便利な収納BOX連結したり・積み重ねたり自由自在キャスターを外しても使用可能連結ジョイントで連結可能
用途工場内(ピット)で作業の移動に。材質PP質量(kg)1.36グレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×340×290(キャスター・取手含む)
トヨタ用オイルフィルターレンチ大 WOLF'S HEADトヨタ用オイルフィルターレンチ大WOLF'S HEAD
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
オイルフィルターで内部のろ紙のみ交換するタイプ用。ジャストフィットで確実に緩めることができます。3本の切欠きが特徴。
仕様レンチサイズ(HEX):27寸法(mm)64.5(14角)差込角(mm)9.5(3/8”角)
トヨタ用オイルフィルターレンチ小 WOLF'S HEADトヨタ用オイルフィルターレンチ小WOLF'S HEAD
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
樹脂キャップ用3本の切欠きが特徴。
仕様レンチサイズ(HEX):27寸法(mm)64.5(14角)差込角(mm)9.5(3/8”角)
クーラントチャージャー WOLF'S HEADクーラントチャージャーWOLF'S HEAD
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
汎用タイプラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水が同時にできます。
用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。寸法(mm)(アタッチメント)31、35、40、42、45容量(L)1開口部(mm)(ファンネル径)160
400mm延長パイプ WOLF'S HEAD400mm延長パイプWOLF'S HEAD
3,598税込3,958
1本
8日以内出荷
T-50D接続用延長パイプ
用途受け皿を高い位置にしたい時に。長さ(mm)約400危険物の類別非危険物