安全長靴(ハーフ丈)
ハーフ丈の鋼鉄製つま先芯入り安全長靴です。履き口カバーには視認性を高める反射テープが付いています。
- 用途
- 普通作業用
- 材質
- (胴体)ラバー
- 色
- ブラック
- 材質(先芯)
- 鋼鉄
- 内容量
- 1足
注意
※耐油ではありませんので、油がひいてある場所でのご使用はなるべく避けてください。※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通して怪我をする恐れがあります。
※汚れが付着した場合はぬるま湯か水で丁寧に洗い落としてください。また、油脂類が付着した場合は、薄めた中性洗剤で落としたあと、よく水洗いしてください。
※直射日光や高温多湿を避け、涼しい場所に保管してください。乾燥させる時は陰干ししてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
※使用頻度にかかわらず、時間の経過とともに自然劣化しますので、保管しているだけで破損する恐れがあります。
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
サイズ
標準質量(g/片足)
総丈(cm)
安全長靴・長靴 の新着商品
カテゴリ




























