カテゴリ

  • バイク部品(64)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 防犯用品(39)
  • 制御機器(25)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • オフィス家具(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wolf」の検索結果

256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲーミング・オフィスチェア Wolf AKRacing(エーケーレーシング)ゲーミング・オフィスチェア WolfAKRacing(エーケーレーシング)(3件のレビュー)
40,727税込44,800
1脚
当日出荷
【高さ調節】座面下のレバーを引き上げて高さを調節します。 【背もたれ調節】作業途中でリラックスしたいときに最適です。 【クラス4ガスシリンダー】DIN4550の基準をクリアした安心、安全なガスシリンダーを採用しています。 【PU(ポリウレタン)双輪キャスター採用】フローリング床へ傷をつけにくいPUキャスターを採用しています。 【メタルフレーム】堅牢なメタルフレーム構造により、長く使用できる耐久性を備えています。
その他ロッキング機能(最大12度)質量(kg)28許容荷重(kg)150高さ(mm)1240~1310キャスターあり材質(キャスター)ポリウレタン張地ファブリック肘掛あり高さ(cm)【アームレスト】58~72.5 ※地面からの高さの調節幅【椅子】124~131【背もたれ】91座高(mm)320~380座面厚(mm)100素材ファブリック生地座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×540リクライニング最大180度座面幅(cm)39座面奥行(cm)54座面高(cm)33~40総質量(kg)28正味質量(kg)25座面厚さ(cm)10ハンガーなしランバーサポートありヘッドレストありオットマンなし
コンパクト AIR Wolf 日立チャネルソリューションズコンパクト AIR Wolf日立チャネルソリューションズ
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
清掃不要の光触媒フィルター 騒音:約40db、推奨適用範囲:5m3
安全長靴 Wild Wolf安全長靴Wild Wolf
3,398税込3,738
1足
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製先芯入りの軽量安全長靴です。履き口カバーには反射テープが付いています。
用途普通作業、軽作業材質(アッパー)軽量合成ゴム機能軽量、速乾吸汗材質(先芯)プラスチック樹脂靴タイプ長靴
サイクリング用品 Tシャツ SAM TURNER THE WOLF GRY CINELLIサイクリング用品 Tシャツ SAM TURNER THE WOLF GRYCINELLI
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
イタリアン自転車の中でデザイン・ブランドの代名詞のチネリチネリ・アート・プログラムのサム・ターナーとのコラボレーション。高品質のコットンTシャツは、Cinelliの「Shark」トラックフレームセットにインスパイアされたオリジナルデザインです。
WILD WOLF カバー付き安全長靴ショート RMT-7603 オカモトWILD WOLF カバー付き安全長靴ショート RMT-7603オカモト
4,898税込5,388
1足
4日以内出荷
履き口カバー付き、鋼製先芯、速乾吸汗裏布
用途普通軽作業、建築・土木作業、漁業、食品加工など形状ミドルカットブラック機能吸汗速乾材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
WILD WOLF カバー付き安全長靴 RMT-7602 オカモトWILD WOLF カバー付き安全長靴 RMT-7602オカモト
4,898税込5,388
1足
4日以内出荷から6日以内出荷
履き口カバー付き、鋼製先芯、速乾吸汗裏布
用途普通軽作業、建築・土木作業、漁業、食品加工など形状ハイカットブラック機能吸汗速乾材質(先芯)鋼鉄靴タイプ長靴
安全長靴(ハーフ丈) Wild Wolf安全長靴(ハーフ丈)Wild Wolf
3,898税込4,288
1足
3日以内出荷
ハーフ丈の鋼鉄製つま先芯入り安全長靴です。履き口カバーには視認性を高める反射テープが付いています。
用途普通作業用
LED表示灯 Wolf Safety HL95シリーズ WOLF SAFETY LAMPLED表示灯 Wolf Safety HL95シリーズWOLF SAFETY LAMP
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:5.6 V dc 、 光効果:停止 、 レンズ色:アンバー 、 取付けスタイル:ポータブル 、 バルブタイプ:LED灯 、 電流タイプ:DC 、 シリーズ:HL95 、 多機能の:Y 、 高さ:140mm 、 ベース長さ:110mm 、 最大温度:+40℃ 、 II1G EEx ia IIC T4. BAS99 ATEX 1044. 危険警告ランプ. あらゆるグループII危険区域(ゾーン0、1、2)での使用に適したポータブルのLED危険警告ランプ スタンドアロンユニットとして長時間動作するように設計 スタティックモード又は点滅モード 橙レンズ 日光カットアウトモードオプション 点滅モードで最長2カ月の継続動作(@60 fpm) 承認証明書あり(ご請求ください) バッテリは別売り 寸法: H355 x W180 x D 168 mm
鋼鉄製先芯入り防寒ブーツ Wild Wolf鋼鉄製先芯入り防寒ブーツWild Wolf
4,298税込4,728
1足
4日以内出荷
鋼鉄製先芯入り防寒ブーツです。4mmウレタン裏布、起毛インソール入りで暖かく、履き口カバーには視認性を高める反射テープが付いています。
用途積寒地での軽作業、防寒対策、悪天候時など材質胴体:合成ゴム材質(カバー)PVC材質(先芯)鋼鉄
ドラムポンプ(エアー駆動) WOLF'S HEADドラムポンプ(エアー駆動)WOLF'S HEAD
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
高粘度対応耐油ホース5m付
用途各種潤滑油用の圧送給油用ポンプです。付属品エアーカプラー(1/4)、耐油ホース(全長5m、外径18mm、内径12mm)、ホースジョイント、ホースバンド、固定ハンドル、テーパーカラー、ポンプ固定アタッチメント全長(mm)1260使用空気圧力(MPa)最大1.2ホース長さ(m)5吐出量(L/min)最大18.3使用可能液体エンジンオイル、ギアーオイル、ATF他使用粘度範囲0~140番
タンクプロテクター CLEVER WOLFタンクプロテクターCLEVER WOLF(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
ベルトのフックやファスナーによるタンクの傷を防ぎ、ドレスアップにも最適!! 両面テープで貼るだけの簡単装着です。
仕様両面テープ止め材質CFRP:カーボン
ワンマンブレーキブリーダー(負圧式ベージックタイプ) WOLF'S HEADワンマンブレーキブリーダー(負圧式ベージックタイプ)WOLF'S HEAD
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ショップエアーを利用して負圧を発生させます。ブレーキフルードの交換・エア抜きが一人でできます。
用途負圧を利用し、ブレーキフルードを交換するための工具です。ホース長さ(m)(シリコン)1タンク容量(mL)1100推奨エアー圧(MPa)0.6危険物の類別非危険物
ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無) WOLF'S HEADペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無)WOLF'S HEAD
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
流量計無金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。仕様(オイル粘度)0~♯100質量(kg)約4(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
オイルバケットポンプ30Lキャスター付 WOLF'S HEADオイルバケットポンプ30Lキャスター付WOLF'S HEAD
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
キャスター付
仕様(使用可能番手)0~♯100容量(L)30危険物の類別非危険物
トラック・バス用 デザインカスタム鍛造ホイール ブラック&マシニング Black Wolf(ブラックウルフ)トラック・バス用 デザインカスタム鍛造ホイール ブラック&マシニングBlack Wolf(ブラックウルフ)
67,980税込74,778
1本
翌々日出荷
鍛造&フローフォーミング製法で実現した唯一無二のトラック・バス専用ホイール。 軽量ホイールのディスク面を切削加工した、今までに無いデザインの次世代ホイール。 「ブラックウルフ」シリーズの「ブラック&マシニング」 トラックの足元を一変する存在感と漆黒の輝き。 これまでのトラック・バスのイメージを覆すスタイリッシュなビジュアル。漆黒の輝きを放つ洗練されたデザイン。 高強度アルミニウム合金を鍛造&フローフォーミング。 アルミニウム合金の肉厚を薄くし、軽くて強度のある鍛造アルミホイールを製造。さらにフローフォーミング加工を施しています。 鍛造したホイールを回転させ、ローラーで熱間鍛圧(スピニング)し、通常の鍛造に対してリム部の板厚を薄くします。 これらの工法により、軽量化を達成し、十分な強度を確保しています。 漆黒の輝きとマシニング加工による全く新しいホイールデザイン。 軽量ホイールのディスク面を特殊塗装&切削加工により、漆黒に輝くデザインに昇華。 今までに無いデザインの次世代ホイールを作りました。 長年培った鍛造ホイールの技術を駆使して、従来型のトラック用アルミホイールにはない、スタイリッシュな仕上がりです。
用途トラック・バス専用ホイール
MARK,EMBLEM(WOLF) ホンダMARK,EMBLEM(WOLF)ホンダ
399税込439
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
80Lオイルドレーナー WOLF'S HEAD80LオイルドレーナーWOLF'S HEAD
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
エアーでラクラク排出エアーゲージを使用して加圧を行います。キャスター付
用途自動車のオイル専用の回収器寸法(mm)(受け皿)大550/小400質量(kg)28タンク容量(L)80全高(mm)1140~1580圧力(kPa)(廃油時適正エアー)300(3kg/cm2)以下ホース長さ(mm)(廃油)180危険物の類別非危険物最高圧力(kPa)タンク:(エアー)700(7kg/cm2)
オイルフィルターカッター WOLF'S HEADオイルフィルターカッターWOLF'S HEAD
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
直径63~100mm 全長130mmまでのフィルターに対応します。簡単にフィルターをカット。油切り後に分別処理して下さい。分別廃棄できるため処理費用が軽減できる他に、フィルターの中身を確認しやすくなります。
用途使用済の普通車用オイルフィルターを切断できます。寸法(mm)575×330×210質量(kg)7.79適合寸法(mm)オイルフィルター:直径63~100 全長130以下の範囲内
ペール缶ベアリングパッカー WOLF'S HEADペール缶ベアリングパッカーWOLF'S HEAD
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
ペール缶設置型で作業が楽ちん。大型車両の整備にもおすすめです。乗用車にも使用できます。16kgペール缶用
用途グリスのペール缶に接続し、各種自動車のベアリングにグリスを注入・交換する工具です。材質アルミ製寸法(mm)340×330×570質量(kg)7.1危険物の類別非危険物適合ベアリング(内径~外径)Φ16~200mm
トラック・バス用 デザインカスタム鍛造ホイール ポリッシュ&マシニング Black Wolf(ブラックウルフ)トラック・バス用 デザインカスタム鍛造ホイール ポリッシュ&マシニングBlack Wolf(ブラックウルフ)
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷
鍛造&フローフォーミング製法で実現した唯一無二のトラック・バス専用ホイール。 軽量ホイールのディスク面を切削加工した、今までに無いデザインの次世代ホイール 「ブラックウルフ」シリーズの「ポリッシュ&マシニング」 仕事現場にもマッチしながら足元に高級感をプラス。 これまでのトラック・バスのイメージを覆すスタイリッシュなビジュアル。 ハイエンドな雰囲気を醸し出すデザイン。 高強度アルミニウム合金を鍛造&フローフォーミング。 アルミニウム合金の肉厚を薄くし、軽くて強度のある鍛造アルミホイールを製造。さらにフローフォーミング加工を施しています。 鍛造したホイールを回転させ、ローラーで熱間鍛圧(スピニング)し、通常の鍛造に対してリム部の板厚を薄くします。 これらの工法により、軽量化を達成し、十分な強度を確保しています。 特殊バフ掛けによる鏡面仕上げ&マシニング加工による全く新しいホイールデザイン。 軽量ホイールのディスク面を特殊バフ掛け&切削加工により、鉛色のアルミホイールから輝きを与えます。 今までに無いデザインの次世代ホイールを作りました。 長年培った鍛造ホイールの技術を駆使して、従来型のトラック用ホイールにはない、スタイリッシュな仕上がりです。
用途トラック・バス専用ホイール
ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付) WOLF'S HEADペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付)WOLF'S HEAD
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
流量計付金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。仕様(オイル粘度)0~♯100付属品流量計、アダプター質量(kg)約5(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
オイルドレン30L WOLF'S HEADオイルドレン30LWOLF'S HEAD
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
オイルが満タンになったらフロートでお知らせします。廃油バルブはタンク裏下部にあります。
用途自動車のオイル回収機高さ(mm)(受け皿範囲)800~1050、(廃油排出バルブ取付)150タンク容量(L)30開口寸法(mm)(受け皿)Φ大550/小400(付属品)危険物の類別非危険物収納寸法・高さ(mm)880(ハンドル高さ)
ローリングワークシート WOLF'S HEADローリングワークシートWOLF'S HEAD
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
4輪キャスターはスムーズな動きができます。シートの蓋を開けると工具や小物を入れられます。
材質樹脂製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×335×310座面寸法(幅W×奥行D)(mm)270×170
クーラントチャージャー WOLF'S HEADクーラントチャージャーWOLF'S HEAD
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
LLCのエア抜きと補充填が同時にできます。国産車・外国車兼用コック付で余ったLLCがこぼれません。
用途車両ラジエーターキャップの接続部に接続し、冷却水の充てん(エアー抜き)に使用する工具です。付属品アタッチメント三種寸法(mm)160×10×260容量(L)1
ポータブルベアリングパッカー WOLF'S HEADポータブルベアリングパッカーWOLF'S HEAD
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
テーパーローラベアリングのグリス詰めが、手を汚さずにできます。蓋上部のグリスニップルからグリスをグリスガンで注入します。
用途ベアリングにグリスを注入するための工具です。寸法(mm)101×101×180質量(g)660危険物の類別非危険物適合ベアリング外径(Φmm)50~95
出張用オイルパン8L WOLF'S HEAD出張用オイルパン8LWOLF'S HEAD
2,998税込3,298
1個(8L)
5日以内出荷
長さ(mm)570幅(mm)320深さ(mm)130危険物の類別非危険物
エアー式オイルチェンジャー WOLF'S HEADエアー式オイルチェンジャーWOLF'S HEAD
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
オイルを負圧により吸引・回収する工具です。
付属品メインホース×1(約1500mm)・ブレーキ用ホース×1(約420mm)・吸い込みノズル4種(外径Φ×mm):6×780(青色・鉄心入り)、8.5×425、6.4×420、10×450材質ポリエチレン質量(kg)約2.8タンク容量(L)9.5使用空気圧力(MPa)0.5~0.8耐熱温度(℃)60危険物の類別非危険物本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×530
オイルフィルターカッター替刃 WOLF'S HEADオイルフィルターカッター替刃WOLF'S HEAD
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
WH-312C用替刃
オイルシリンジ1500cc WOLF'S HEADオイルシリンジ1500ccWOLF'S HEAD
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ホース先端にキャップが付いているので液だれしません。エンジンオイル・ギアオイル・ブレーキフリュード・LCCに使用できます。
用途オイル用材質樹脂製容量(cc)1500危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース420mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース420mmWOLF'S HEAD
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
ブレーキエア抜き用ホースセット
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)420(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)300ホース外径(Φmm)約7危険物の類別非危険物
緊急簡易ポンプ WOLF'S HEAD緊急簡易ポンプWOLF'S HEAD
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ガソリン等の吸い上げが簡単です。ホース付
用途緊急簡易ポンプ長さ(mm)(ポンプ)140ホース長さ(m)(吸い上げ側)1、(出口側)2危険物の類別非危険物
エンジン2次カバー CLEVER WOLFエンジン2次カバーCLEVER WOLF
7,898税込8,688
1個
9日以内出荷
材質CFRP:カーボンタイプ平織
ポータブルパーツクリーナー WOLF'S HEADポータブルパーツクリーナーWOLF'S HEAD
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要
寸法(mm)600×450×270質量(kg)7.52容量(L)20
オイルファンネル WOLF'S HEADオイルファンネルWOLF'S HEAD
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷
用途オイルや水をこぼさず注入します。材質PP長さ(mm)約350ホース長さ(mm)(内径)約9×(長さ)約600危険物の類別非危険物内径(mm)約160
フレキシブルエアースプレーガン WOLF'S HEADフレキシブルエアースプレーガンWOLF'S HEAD
7,898税込8,688
1個
欠品中
直接スプレーがしにくい箇所でもフレキシブルノズルで奥まった箇所でも大丈夫。ツールラックなどに引掛けられるフック付き自在に動くフレキシブルノズル22PMカプラ付き
仕様(洗浄液)水・水溶性洗浄液質量(g)480寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×130×200最高圧力(MPa)(エアー)0.6ノズル長(mm)300タンク容量(mL)950
エアーバキュームデントプーラー WOLF'S HEADエアーバキュームデントプーラーWOLF'S HEAD
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
負圧を利用し吸盤を使用することで、外側から容易に作業することができます。
用途大きく凹んだボディーに対して外側から粗出しをするための鈑金用工具です。材質(本体)スチール・プラスチック(吸盤)ゴム寸法(mm)(付属吸盤3種)75/100/125+汎用フック全長(mm)590(本体のみ)質量(kg)(本体)4.7、(ハンマー)1.22エアーインレット1/4”危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース780mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース780mmWOLF'S HEAD
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
スチール製吸引ホース(青)
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)780(アタッチメント含まず)ホース外径(Φmm)約6危険物の類別非危険物
700mm延長パイプ WOLF'S HEAD700mm延長パイプWOLF'S HEAD
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
T-30D接続用延長パイプ
用途受け皿を高い位置にしたい時に。長さ(mm)約700危険物の類別非危険物
オイルテスター WOLF'S HEADオイルテスターWOLF'S HEAD
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
オイルの汚れ状況が一目瞭然。新油との汚れの差が一目でわかり、ATF交換もスムーズカプラ式で脱着簡単。エンジンオイル等にも使用可能。目安オイルは入替することができます。
ホース長さ(cm)約69.5危険物の類別非危険物
GP-10A用ホース450mm WOLF'S HEADGP-10A用ホース450mmWOLF'S HEAD
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
用途GP-10A専用部品になります。全長(mm)450(アタッチメント含まず)ホース長さ(mm)420ホース外径(Φmm)約10危険物の類別非危険物