カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(1,626)
  • パソコン/周辺機器(853)
  • 機構部品(754)
  • 制御機器(749)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(672)
  • 油圧機器・油圧ホース(597)
  • 測定用品(596)
  • バイク純正部品(581)
  • 自動車純正部品(462)
  • オフィス家具(413)
  • 科学研究・開発用品(406)
  • 空調・電設資材(324)
  • 切削工具(290)
  • 作業工具(266)
  • 物流用品(263)
  • 電気材料(253)
  • FA担当者のオススメ新商品(238)
  • 溶接用品(210)
  • バイク部品(176)
  • トラック純正部品(174)
  • 住設機器(161)
  • 清掃用品(155)
  • 配管・水廻り設備部材(150)
  • 建材・エクステリア(145)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(141)
  • メカニカル部品(140)
  • 店舗什器・備品(119)
  • 安全保護具(110)
  • 安全用品(109)
  • 建築金物(100)
  • 学童・教育用品(95)
  • ねじ・ボルト・釘(94)
  • 事務用品(86)
  • 家電(84)
  • 卓上消耗品(82)
  • 厨房用品(68)
  • 照明(67)
  • 電動工具(59)
  • 防犯用品(57)
  • 船舶用品・漁業資材(56)
  • 農業・園芸資材(55)
  • 農業機械(51)
  • カー用品(50)
  • 作業服(43)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(40)
  • 自動車補修部品(38)
  • 梱包用品(34)
  • マスク(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 安全標識(25)
  • 医療(24)
  • 測定関連サービス(23)
  • 日用品(22)
  • 保管用品(21)
  • 鈑金・塗装(21)
  • 塗料(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • 防災用品(20)
  • テープ(19)
  • 空圧工具(18)
  • 介護用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 接着剤・補修材(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 自転車部品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 手袋(14)
  • ガレージ機器・整備設備(13)
  • 農具(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • ヘルスケア(8)
  • 救急・衛生(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 食品・飲料(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 理美容(3)
  • 縫製用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「wp」の検索結果

12,539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業IP67防水ボックス WPシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
569税込626特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D防塵・防水デジタルはかり UH-3000WPA&D(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)計量皿も取り外して洗浄可能容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能電池残量警告マーク付き本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房にひょう量(g)3000付属品取扱説明書トラスコ品番856-1195質量(kg)0.42種類電子天秤電源単3乾電池2個再現性2g目量(g)1外形寸法D(mm)161外形寸法W(mm)150外形寸法H(mm)74計量皿寸法(mm)Φ150表示形式デジタル動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67直線性±2g風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズA&D(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。計量皿寸法W(mm)232計量皿寸法D(mm)192外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)表示書き換え間隔約10回/秒
SK-270WP用標準センサ 佐藤計量器製作所SK-270WP用標準センサ佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。
用途SK-270WPシリーズの標準センサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L100mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123測定範囲(℃)-40.0~250.0湿度(%RH)測定範囲(℃)測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサ形状先トガリ
ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用 ミラー(ウエルドクラフト)ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用ミラー(ウエルドクラフト)(6件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)50.2外径(Φmm)18.9
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)21種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)18以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用 ミラー(ウエルドクラフト)アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用ミラー(ウエルドクラフト)(10件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
適合CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。外径(Φmm)24
WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協WP型支持脚(補強支持脚タイプ)万協(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)88×88
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)23種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)18羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉厚(mm)24最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
ストロングWPプライヤー SK11ストロングWPプライヤーSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。 この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。
用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。仕様JIS規格品材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)50
ナイロンベルト WP 40mm カジメイクナイロンベルト WP 40mmカジメイク(18件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
丈夫なナイロン素材。2本ピンタイプ。日本製。
幅(mm)約40混率(%)ナイロン100バックル2ピン
ガスレンズインシュレーター WP-17,18,26,1726用 ミラー(ウエルドクラフト)ガスレンズインシュレーター WP-17,18,26,1726用ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズA&D(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケールスペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)使いやすい簡単操作5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)付属品取扱説明書材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)表示7セグメントLCD、文字高13mm外形寸法D(mm)219外形寸法H(mm)63動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用) タカチ電機工業ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用)タカチ電機工業(1件のレビュー)
239税込263
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐候性樹脂製のポール・電柱取付具です。 縦、横、両方向に使用できます。
防水ジャック式 FH-31WP エフ・アール・シー防水ジャック式 FH-31WPエフ・アール・シー
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ハンズフリー(VOX)対応。
イヤホン形状耳かけ型適合本体アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換
FZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバー A&DFZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバーA&D(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット(5枚)
当日出荷
FZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバー。
適合機種FZ-i(WP)/Fxi(WP)アズワン品番64-9709-99
WP-001 ワーキングパワースーツX NSPWP-001 ワーキングパワースーツXNSP(1件のレビュー)
48,000税込52,800
1着
欠品中
従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)タイプ男女兼用
KL-65 WP用スプリングバネ (355WP・455WP用) 山本光学KL-65 WP用スプリングバネ (355WP・455WP用)山本光学
389税込428
1個
当日出荷
LS-355WP、LS-455WP専用 ※LS-900S;WP、LS-360WPには取付不可
RoHS指令(10物質対応)対応
コレット WP-17,26,18用 ミラー(ウエルドクラフト)コレット WP-17,26,18用ミラー(ウエルドクラフト)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-17F、WP-R17F、WP-26、WP-26P、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP全長(mm)50外径(Φmm)6.3
SK-270WP用センサ 佐藤計量器製作所SK-270WP用センサ佐藤計量器製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷
防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。 JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。 センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。
付属品試験成績書1枚、取扱説明書1部材質感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃)温度センサーサーミスタ適合部位食品衛生法:感温部+握り手部防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)
UH-3000WP用ステンレス皿 A&DUH-3000WP用ステンレス皿A&D
579税込637
1個
当日出荷
防塵・防水デジタルはかりUH-3000WPのステンレス皿。
適合機種UH-3000WP材質SUS304
ストロングWPプライヤー SK11ストロングWPプライヤーSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 コンパクトサイズで自転車やバイクのメンテナンス、狭い場所での使用に便利です。 口幅調整6段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。
用途自動車、バイク、機械の整備。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)175最大口開き(mm)33
ネジザウルス WP-3 エンジニアネジザウルス WP-3エンジニア
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
用途水周りの作業に。ビニルライニング鋼管の保守作業に。六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。材質炭素鋼(本体)全長(mm)245質量(g)350硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)適合:Φ3~9.5呼び250つかみ幅(mm)ナット:対辺5~47、パイプ:Φ5~50
ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニアネジザウルスWP(ポンプザウルス)エンジニア(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。寸法(mm)257種類ねじプライヤ最大口開き(mm)41全長(mm)257切断能力(Φmm) 鉄線2材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼質量(g)410ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1硬度HRC(タテ溝)60±2適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
快適カップインソール AD-31WP ミドリ安全快適カップインソール AD-31WPミドリ安全(3件のレビュー)
569税込626
1組
当日出荷
抗菌防臭加工で快適です。 踵を包み込むカップ形状です。
用途安全靴、作業靴の交換用としてグレー材質合成材/EVA
水撃防止器 WP-1シリーズ ヨシタケ水撃防止器 WP-1シリーズヨシタケ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
適合流体冷温水・水道水材質(本体)黄銅材質(パイプ)最高圧力(MPa)1.0最高温度(℃)90最大流速(m/s)3接続JIS R封入圧力(MPa)0.15
CT-5100/5200WP用防水センサー カスタムCT-5100/5200WP用防水センサーカスタム
8,698税込9,568
1本
当日出荷
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
バネ付WPプライヤー SK11バネ付WPプライヤーSK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
物をつかんだり、まわしたりすることができます。サイズに合わせて口幅調節できるので、1つで多くのサイズに使用できます。バネ付のため、楽に作業ができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状です。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。仕様開口調節:7段階材質炭素工具鋼(S55C)全長(mm)約250刃部硬度HRC44~52開口幅(mm)最大:46
スタビーWPドライバー SK11スタビーWPドライバーSK11
789税込868
1本
当日出荷
水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。
用途混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着。材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マットパネル WP2 フジカラーマットパネル WP2フジカラー
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
水やノリを使うことなく、簡単に作成できる写真パネルです。枠はグリーンテープ仕上げ済み。
用途展示、掲示、陳列など付属品吊り下げ用金具材質木製(枠:グリーンテープ仕上げ)台紙マット台紙
WPライトパーム ホーケンWPライトパームホーケン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10双)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WPプライヤー溝付 JIS TSUNODA(ツノダ)WPプライヤー溝付 JISTSUNODA(ツノダ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
WPプライヤー DV付き SK11WPプライヤー DV付きSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。口開き5段階調節で最大47mmまで口が開きます。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5段階
スタビーWPドライバー R型 SK11スタビーWPドライバー R型SK11(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
バッテリー液の補充用キャップの取外し・シャワーや給油器のストレーナー部のネジの取外に大変便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば、楽にゆるめる事ができます。
用途コインを使用して外す部分等の取外し作業。材質(グリップ)樹脂種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
アルミナノズル WP-17,26,18用 ミラー(ウエルドクラフト)アルミナノズル WP-17,26,18用ミラー(ウエルドクラフト)
819税込901
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)47
WPプライヤードライバー付 250mm TSUNODA(ツノダ)WPプライヤードライバー付 250mmTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
全長(mm)252最大口開き(mm)38トラスコ品番853-4863質量(g)340呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)37頭部厚(mm)10頭部幅(mm)49柄幅(mm)46
ベルト No.WP-40 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ベルト No.WP-40トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
759税込835
1本
翌々日出荷
質量(g)約102RoHS指令(10物質対応)対応
WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:20 WP(ダブルピー)WP FRONT FORK FLUID フロントフォークオイル SAE:20WP(ダブルピー)
4,198税込4,618
1本
5日以内出荷
WP FRONT FORK FLUID 特徴 1. フリクションを低減し、フロントフォークに高級感のある滑らかな作動を与えます。 2. 泡立ちを防ぎをダンピングのレスポンスを向上、スムーズな乗り味を提供します。 3. 消泡性に優れ、ダンピングを安定化させます。 4. 熱による作動フィーリングの差異を軽減します。 5. ゴム、シール類を侵しません。 6. 金属パーツを効果的に保護し、摩耗を防ぎます。 7. 幅広い粘度設定で必要に応じてブレンドできます。 8. 耐久レース等の過酷な条件下でも安心してお使いいただけます。 9. カートリッジタイプを含み正立、倒立全てのフロントフォークにご使用いただけます。
SAE20容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
マイクロ・ポリッシャーWP PROXXON(プロクソン)マイクロ・ポリッシャーWPPROXXON(プロクソン)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途磨き、研磨、ワックス仕上げなどバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
WPバイト 三菱マテリアルWPバイト三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
適合【インサート】WN__0804シャンク長(mm)150勝手Rシャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25
...