カテゴリ
- 測定用品(44)
- 制御機器(29)
- バイク部品(27)
- パソコン/周辺機器(21)
- 洗剤・除去剤(19)
- 作業工具(19)
- 建材・エクステリア(17)
- バイク純正部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 自動車純正部品(10)
- 安全標識(9)
- 切削工具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車補修部品(7)
- 電気材料(6)
- 安全用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 農業機械(5)
- 溶接用品(4)
- 機構部品(4)
- オフィス家具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 卓上消耗品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック純正部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 佐藤計量器製作所(19)
- アリート(ariete)(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(16)
- Festo(15)
- サンポール(12)
- ミッケル化学(10)
- メディアカバーマーケット(9)
- グリーンクロス(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- タカチ電機工業(7)
- TOA(7)
- ULVAC(アルバック)(6)
- 未来工業(6)
- ニッサン(6)
- リスダンケミカル(6)
- 京セラ(5)
- TOEX(LIXIL)(5)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「wp-03」の検索結果

ネジザウルス WP-3
ENGINEER(エンジニア)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。用途水周りの作業に。ビニルライニング鋼管の保守作業に。六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。材質炭素鋼(本体)全長(mm)245質量(g)350硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)適合:Φ3~9.5呼び250つかみ幅(mm)ナット:対辺5~47、パイプ:Φ5~50
WP-3
明邦化学¥549税込¥6041個7日以内出荷水から小物類を守る防水構造。ABS樹脂を使用しているので耐久性抜群。WG-9、WG-6の内トレーが入ります。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質蓋:ポリカーボネート/底:ABS/パッキン:シリコンゴム寸法(mm)115×73×18
DG-036 WP 3レイヤーレイングローブ
DAYTONA(デイトナ)¥4,498税込¥4,9481双翌々日出荷薄く、軽く、蒸れにくさに配慮した軽量レイングローブ。グローブ生地の中間層より内側への浸水を防ぐ防水構造を採用し、ムレやベタつきを抑えながら、雨天時でも快適な装着感を実現しました。表地には柔らかなポリエステル生地を使用し、中間層には透湿防水フィルム、裏地には速乾性メッシュを採用。さらっとした肌触りで、長時間の使用でも快適な着け心地に仕上げています。薄手設計により、レバーやスイッチ操作がしやすく、濡れた状況でも握りやすい仕様。スマホタッチ対応に加え、親指にはシールドの水滴を拭き取りやすいワイパーを装備しています。また、面ファスナーで調整できるロングカフを採用し、レインウェアの袖口に被せやすく、手首からの水の侵入を防止。さらに、反射プリントを配置し、悪天候時の被視認性にも配慮しています。用途薄く、軽く、蒸れにくさに配慮した、快適な装着感の軽量レイングローブ。透湿防水フィルムと速乾性メッシュを組み合わせ、ムレやベタつきを軽減。薄手設計により、レバーやスイッチ操作がしやすく、濡れた状況でも握りやすい仕様。スマホタッチ対応に加え、親指にはシールドの水滴を拭き取りやすいワイパーを装備。ロングカフ仕様でレインウェアの袖口に被せやすく、手首からの浸水を軽減。反射プリント付きで被視認性にも配慮色ブラック
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)21種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)18以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
CAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CFTBN/3WP 3極 CFTBN
CAMDENBOSS¥159,800税込¥175,7801袋(500個)7日以内出荷仕様極数 = 3定格電流 = 13A適合電線サイズ = 25 mm結線方法 = スクリューシリーズ = CFTBNRoHS指令(10物質対応)対応
バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3
RIDEZ(ライズ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 IP67 規格をクリア防水ケース! 粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型) 「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。 今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。 IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。 タッチ感度抜群!プッシュアップ式 「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。 これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。 ハンドルマウントタイプ 22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
K3 サイドバッグ ウォタープロテクト WP03
KIJIMA(キジマ)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら大容量のタクティカルサイドバッグ。「Water Protect」シリーズとして、防水型インナーバッグを採用している他、バッグ表面に合皮をしているため、雨の日も防水カバーを必要とせず水から荷物を守ります。また、フラップ部分には型崩れ防止用に中芯をいれているため、装着時のスタイルも向上しております。さらに、新たな機能として取り外しが可能で左右どちらにでも装着できるドリンクホルダーを標準で付属しております。 装着方法は従来の「TC」シリーズ同様にタンデムシートを利用したY型ベルト、フレーム部を利用したぶら下げ式の2通り。用途【商品構成】バッグ本体・Y字型シート固定用ベルト×1・3点止ループ式固定ベルト×3・Pインナーバッグ×1・ドリンクホルダー×1・下部用装着保護ベルト×2。【バッグ本体サイズ】290(H)×330(W)×130(D)mm。【容量】13L。【最大収納重量】2.2kg。【製品重量】1.3kg。【材質】ポリエステルPUレザー PVC色PUダークブラウン
K3 サイドバッグ ウォータープロテクト WP03
KIJIMA(キジマ)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら大容量のタクティカルサイドバッグ。「Water Protect」シリーズとして、防水型インナーバッグを採用している他、バッグ表面に合皮をしているため、雨の日も防水カバーを必要とせず水から荷物を守ります。また、フラップ部分には型崩れ防止用に中芯をいれているため、装着時のスタイルも向上しております。さらに、新たな機能として取り外しが可能で左右どちらにでも装着できるドリンクホルダーを標準で付属しております。 装着方法は従来の「TC」シリーズ同様にタンデムシートを利用したY型ベルト、フレーム部を利用したぶら下げ式の2通り。用途【商品構成】バッグ本体・Y字型シート固定用ベルト×1・3点止ループ式固定ベルト×3・Pインナーバッグ×1・ドリンクホルダー×1・下部用装着保護ベルト×2。【バッグ本体サイズ】290(H)×330(W)×130(D)mm。【容量】13L。【最大収納重量】2.2kg。【製品重量】1.3kg。【材質】ポリエステルPUレザー PVC色PUブラック
ポスターカラーEX
サクラクレパス¥129税込¥1421本当日出荷から4日以内出荷僅かに耐水性があるため、重ね塗りがしやすくきれいに仕上がります。 また作品に水が撥ねても跡が残りません。 重金属を含まないアニリンブラックを使用しており、安全で漆黒性の高い黒です。
装着型フレキシブルクリップ
ムサシ¥799税込¥8791個当日出荷様々なシーンで活用します。衣服や帽子にはさむ、マグネットで取り付ける、床やテーブルに置く、フック穴に引っ掛ける、ベルトホルダーに取り付けれます。広い可動域と使いやすい機能です。用途フラッシュライト、ぴかりMINILIGHT専用のフレキシブルクリップ。材質本体;PC
SK-270WP用揚げ油測定センサ
佐藤計量器製作所¥13,980税込¥15,3781本当日出荷センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が400mmと長い為、揚げ油などの測定に最適です。用途SK-270WPシリーズの揚げ油用センサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L400mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約130タイプ揚げ油測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先丸
腰袋3段 OD
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。用途電工関係、内装工事などに。材質ポリエステル色ODトラスコ品番488-0773形状腰袋3段幅(mm)180高さ(mm)250質量(g)270奥行(mm)120ベルト通し幅(mm)約60
CT-5000WPシリーズセンサー用防水パッキン
カスタム¥609税込¥6701組4日以内出荷CT-5000WPシリーズセンサーのコネクタ内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ対応機種CT-5100WP、CT-5200WPRoHS指令(10物質対応)対応
Aerosol Monitor 37mm MCE 0.45μm wh w/pad 50/Pk 50PK
Merck(メルクミリポア)¥40,980税込¥45,0781セット(50個)8日以内出荷仕様ろ過面積、cm2:9、デバイス材質:ポリスチレン、アウトレット接続:メス型ルアースリップ、インレット接続:メス型ルアースリップ、フィルターカラー:白色、フィルターコード:HAWP、主要アプリケーション(nm):Enviroental Analysis、概要(mm):エアロゾル モニター, 37 セルロース混合エステル, 0.45μm, 白色, パッド付、フィルター表面:プレーン、不純物:アスベストや微量金属、鉛 および 鉛化合物、銅や微粒子ガス、二酸化硫黄や砒素、無菌性:非滅菌材質セルロース混合エステル;セルロースパッド品名エアロゾル アナリシス モニターフィルター直径(Φmm)37アズワン品番61-0204-75アプリケーション顕微鏡粒子分析およびサンプル捕集
SDIケーブル HD-SDI/3G-SDI対応 防水IPX7
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781本17日以内出荷標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声をBNCコネクタと同軸ケーブル1本で伝送します。色線材:黒種類同軸規格5C-FB(S-5C-FBE)適合規格HD-SDI・3G-SDIコネクタ形状BNCプラグ・BNCプラグケーブルS-5C-FBEケーブル外径(Φmm)約7.7RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75