DG-036 WP 3レイヤーレイングローブ
薄く、軽く、蒸れにくさに配慮した軽量レイングローブ。
グローブ生地の中間層より内側への浸水を防ぐ防水構造を採用し、ムレやベタつきを抑えながら、雨天時でも快適な装着感を実現しました。
表地には柔らかなポリエステル生地を使用し、中間層には透湿防水フィルム、裏地には速乾性メッシュを採用。
さらっとした肌触りで、長時間の使用でも快適な着け心地に仕上げています。
薄手設計により、レバーやスイッチ操作がしやすく、濡れた状況でも握りやすい仕様。
スマホタッチ対応に加え、親指にはシールドの水滴を拭き取りやすいワイパーを装備しています。
また、面ファスナーで調整できるロングカフを採用し、レインウェアの袖口に被せやすく、手首からの水の侵入を防止。
さらに、反射プリントを配置し、悪天候時の被視認性にも配慮しています。
- 用途
- 薄く、軽く、蒸れにくさに配慮した、快適な装着感の軽量レイングローブ
透湿防水フィルムと速乾性メッシュを組み合わせ、ムレやベタつきを軽減
薄手設計により、レバーやスイッチ操作がしやすく、濡れた状況でも握りやすい仕様
スマホタッチ対応に加え、親指にはシールドの水滴を拭き取りやすいワイパーを装備
ロングカフ仕様でレインウェアの袖口に被せやすく、手首からの浸水を軽減。反射プリント付きで被視認性にも配慮
- 色
- ブラック
- 内容量
- 1双
注意
※中間層より内側への浸水を防ぐ防水構造を採用しています。表面生地は撥水加工を施しておりません。ライダーズグッズ の新着商品
カテゴリ