3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm) 質量(kg)8.3 使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)243(100V)、234(200V)、233(277V) 入力電圧(V)100~277 平均演色評価数(Ra)75 仕上ホワイト 保護等級IP65(屋外・軒下使用不可) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、150.0(200V)、150.6(277V) 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)35100 電源ユニット寿命:50000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は40000時間(周囲温度60℃時)。)
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷


ジョインテックスシューズボックス 鍵無 スモーク扉
エコ商品
エントランスの履物をスッキリ収納するシューズボックス。 スモーク扉錠なしタイプ。 透明扉なので中が確認できます。 専用オプションのシリンダー錠(別売)を取付けることができます。
付属品棚板各マス1枚、名刺紙(各マス1枚、サイズW83×H17.5mm) 材質本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、扉:ポリカーボネート(スモーク) グリーン購入法適合 1マス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×336×248(上段83/下段150) サービス分類組立・設置・取付
1台
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)