Weller WP80 ハンダコテセット
安全レスト付きはんだごて WP 80
はんだごて 80W、24V、先端グリップ位置付き
エネルギー需要の高い中型部品向け
WTステーションとWRリワークステーションを使用した汎用はんだ付け作業
幅広い種類の低温はんだ付けチップ
シルバーライン暖房技術
すぐに温まる
- 適合機種
- PU81 PUD81 PUD81i PUWAD101 PUD121 PUWAD101IG PUD151 WD1 WD1M WR2 WR3M WR3ME
- セット内容
- こて台:WSR201、はんだごて:WP80(80W、24V)、こて先:LT B
- 品番
- 【Weller品番】T0052918199N
- 消費電力(W)
- 80
- 先端
- LTシリーズ
- 温度範囲(℃)
- 50 - 450
- 定格電圧(V)
- 24
- 対象
- コテ先:LTシリーズ
- 加熱時間
- 10(50-350℃/秒)
- 内容量
- 1セット
はんだごて の新着商品
カテゴリ



























