カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(181)
  • 油圧機器・油圧ホース(81)
  • 測定用品(55)
  • 制御機器(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 空調・電設資材(40)
  • 作業工具(35)
  • 自動車純正部品(31)
  • バイク部品(27)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • バイク純正部品(21)
  • 電気材料(17)
  • オフィス家具(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 機構部品(16)
  • 切削工具(11)
  • 事務用品(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 安全標識(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農具(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 照明(5)
  • 安全用品(5)
  • 農業機械(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • テープ(3)
  • 塗料(3)
  • 建築金物(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp-3」の検索結果

798件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジザウルス WP-3 エンジニアネジザウルス WP-3エンジニア
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
用途水周りの作業に。ビニルライニング鋼管の保守作業に。六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。材質炭素鋼(本体)全長(mm)245質量(g)350硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)適合:Φ3~9.5呼び250つかみ幅(mm)ナット:対辺5~47、パイプ:Φ5~50
WP-3 明邦化学WP-3明邦化学(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1箱(240個)
6日以内出荷
トラスコ品番735-9136材質ABS樹脂ブルー/クリア高さ(mm)18奥行(mm)73仕切数(個)3仕切りあり材質(フタ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)21種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)18以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
WP-3 明邦化学WP-3明邦化学
519税込571
1個
7日以内出荷
水から小物類を守る防水構造。ABS樹脂を使用しているので耐久性抜群。WG-9、WG-6の内トレーが入ります。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質蓋:ポリカーボネート/底:ABS/パッキン:シリコンゴム寸法(mm)115×73×18
バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 RIDEZ(ライズ)バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3RIDEZ(ライズ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 IP67 規格をクリア防水ケース! 粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型) 「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。 今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。 IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。 タッチ感度抜群!プッシュアップ式 「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。 これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。 ハンドルマウントタイプ 22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
CAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CFTBN/3WP 3極 CFTBN CAMDENBOSSCAMDENBOSS ヒューズ付き端子台 CFTBN/3WP 3極 CFTBNCAMDENBOSS
149,800税込164,780
1袋(500個)
5日以内出荷
仕様極数 = 3定格電流 = 13A適合電線サイズ = 25 mm結線方法 = スクリューシリーズ = CFTBNRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー モノタロウウォーターポンププライヤーモノタロウ(68件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
K3 サイドバッグ ウォタープロテクト WP03 KIJIMA(キジマ)K3 サイドバッグ ウォタープロテクト WP03KIJIMA(キジマ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら大容量のタクティカルサイドバッグ。「Water Protect」シリーズとして、防水型インナーバッグを採用している他、バッグ表面に合皮をしているため、雨の日も防水カバーを必要とせず水から荷物を守ります。また、フラップ部分には型崩れ防止用に中芯をいれているため、装着時のスタイルも向上しております。さらに、新たな機能として取り外しが可能で左右どちらにでも装着できるドリンクホルダーを標準で付属しております。 装着方法は従来の「TC」シリーズ同様にタンデムシートを利用したY型ベルト、フレーム部を利用したぶら下げ式の2通り。
用途【商品構成】バッグ本体・Y字型シート固定用ベルト×1・3点止ループ式固定ベルト×3・Pインナーバッグ×1・ドリンクホルダー×1・下部用装着保護ベルト×2【バッグ本体サイズ】290(H)×330(W)×130(D)mm【容量】13L【最大収納重量】2.2kg【製品重量】1.3kg【材質】ポリエステルPUレザー PVCPUダークブラウン
ウォーターポンププライヤー TRUSCOウォーターポンププライヤーTRUSCO(22件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
K3 サイドバッグ ウォータープロテクト WP03 KIJIMA(キジマ)K3 サイドバッグ ウォータープロテクト WP03KIJIMA(キジマ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら大容量のタクティカルサイドバッグ。「Water Protect」シリーズとして、防水型インナーバッグを採用している他、バッグ表面に合皮をしているため、雨の日も防水カバーを必要とせず水から荷物を守ります。また、フラップ部分には型崩れ防止用に中芯をいれているため、装着時のスタイルも向上しております。さらに、新たな機能として取り外しが可能で左右どちらにでも装着できるドリンクホルダーを標準で付属しております。 装着方法は従来の「TC」シリーズ同様にタンデムシートを利用したY型ベルト、フレーム部を利用したぶら下げ式の2通り。
用途【商品構成】バッグ本体・Y字型シート固定用ベルト×1・3点止ループ式固定ベルト×3・Pインナーバッグ×1・ドリンクホルダー×1・下部用装着保護ベルト×2【バッグ本体サイズ】290(H)×330(W)×130(D)mm【容量】13L【最大収納重量】2.2kg【製品重量】1.3kg【材質】ポリエステルPUレザー PVCPUブラック
(ML298)HOSE,WATER INV TO WP3 三菱ふそう(ML298)HOSE,WATER INV TO WP3三菱ふそう
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
樹脂製賞状額 金ケシ ナカバヤシ樹脂製賞状額 金ケシナカバヤシ(9件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様吊りヒモ、スタンド棒付色(フレーム)金ケシRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙) コクヨカラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙)コクヨ(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(50枚)ほか
当日出荷
耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 厚手なので、メニューやPOP等に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。 両面印刷用紙
種別厚口厚さ(mm)0.2白色度(%)82程度紙質耐水強化紙坪量(g/m2)190印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
48,980税込53,878
1箱(500本)
当日出荷から100日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1箱(500本)
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
ワックスペーパー シート 天満紙器ワックスペーパー シート天満紙器
439税込483
1箱(50枚)
当日出荷
待望の大きめサイズが登場!使える範囲が広がってとっても便利です。食品はもちろんブーケや雑貨のラッピングにも最適です。
材質パラフィン紙(両面ワックス加工)クラフト無地
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位TRUSCO(3件のレビュー)
859税込945
1巻
当日出荷
水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
ホワイトボード アイリスオーヤマホワイトボードアイリスオーヤマ
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から3日以内出荷
家庭・オフィス・お店での使用に適したシンプルなデザインのホワイトボードです。 本体の裏面には軽い素材(ボール紙)を使用していますので、壁に掛けた時の負担が少なくなっています。 フレームの四隅にあるコーナーパーツにはひもを通す穴があり、吊り下げ部品なしで壁に掛けられます。 マグネットを付けられるので、メモをボードに貼る際に便利です。 NWP-23サイズのみマグネットがついているので冷蔵庫などに貼って使用できます。
ブルー繰り返し・詰め替え対応
ペンテル ペイントマーカー ぺんてるペンテル ペイントマーカーぺんてる(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から4日以内出荷
金属部品を使っていない油性ペイントマーカーです。 プラスチックゴミとして廃棄できます。 塗料のように色が濃く、あざやかな発色です。 金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材・陶器などの筆記に最適です。 色の濃い面にも鮮やかに書けます。 工業用・家庭用に幅広く使用できます。 不透明・耐水性。 リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。
グリーン購入法適合
ウォータポンププライヤ (溝付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ウォータポンププライヤ (溝付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
防水用強力両面テープ 3M(スリーエム)防水用強力両面テープ3M(スリーエム)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)10特性強力、両面、防水
ウォーターポンププライヤーバネ付 TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤーバネ付TSUNODA(ツノダ)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!バネあり
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ TRUSCOメッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプTRUSCO(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
抜けないクサビ オーエッチ工業抜けないクサビオーエッチ工業
279税込307
1パック(1個)
当日出荷から翌日出荷
つり針の原理を利用した設計で、どんな木柄もしっかり固定できます。
関連資料(0.1MB)
マット水彩12mlポリチューブ入青 サクラクレパスマット水彩12mlポリチューブ入青サクラクレパス(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
絶縁用平ワッシャー (フッ素) MAC8(マックエイト)絶縁用平ワッシャー (フッ素)MAC8(マックエイト)
1,698税込1,868
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
材質フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
引込管防水ゴムカバー JAPPY引込管防水ゴムカバーJAPPY
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質黒色クロロプレンゴム
腰袋(携帯電話ホルダー付き) TRUSCO腰袋(携帯電話ホルダー付き)TRUSCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。
幅(mm)150高さ(mm)190ベルト通し幅(mm)90
窓ガラス用目かくしペイント ターナー色彩窓ガラス用目かくしペイントターナー色彩
1,498税込1,648
1本(330g)
当日出荷から3日以内出荷
【簡単にスポンジやローラーで塗って、気になる外からの視線をカット!】窓ガラスに塗布することで、外から室内を見えにくくする目隠し効果と、UVカット機能を付与することができます。スポンジやローラーで簡単に塗り付けが可能で、不要になった際には剥がすことが可能となっております。本品1 本(330g)で、一般的な掃き出し窓(約 90cm×200cm)2 枚分を塗ることができ、コストパフォーマンスにも大変優れております。カラーはクリヤー、ホワイト、ブラックの三色展開となっており、クリヤーは適度な目隠し効果、ホワイトは強い目隠し効果、ブラックはお部屋のインテリアに合わせてスモーク調に仕上げることができます。
用途窓ガラス用(室内側)網入りガラス、特殊ガラスは除く。成分合成樹脂(ウレタン)・水・有機溶剤・顔料(クリヤー以外)使用方法窓の内側(室内側)に塗装します。(薄めずにそのまま使用してください。)(1)窓ガラスの汚れを拭き取ります。(2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。(3)中身をよくかき混ぜます。(4)ガラス面に塗っていきます。【ローラーで塗る場合】ローラーでまんべんなく塗り広げ、塗装面が均一な凹凸模様になるようにローラーでならします。広い面積を塗るときはローラーが便利です。【スポンジで塗る場合】円を描くように均一に塗り広げます。次に塗装面をスポンジで軽くたたきながら凹凸模様に仕上げます。(5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。塗布方法スポンジ、ローラー乾燥時間(時間)1~2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料窓ガラス用目かくしペイント 商品説明(1.03MB)
双輪キャスター 光双輪キャスター(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン材質ナイロンタイププレートストッパーなし
ワックスペーパー シート 天満紙器ワックスペーパー シート天満紙器
429税込472
1箱(50枚)
当日出荷
待望の大きめサイズが登場!使える範囲が広がってとっても便利です。食品はもちろんブーケや雑貨のラッピングにも最適です。
材質パラフィン紙(両面ワックス加工)パリマップ
マット水彩12mlポリチューブ入黄色 サクラクレパスマット水彩12mlポリチューブ入黄色サクラクレパス
119税込131
1個
当日出荷
窓ガラス用遮熱ペイント ターナー色彩窓ガラス用遮熱ペイントターナー色彩
2,098税込2,308
1本(330g)
当日出荷
スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。 ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。 1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。 仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。
成分合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤使用方法1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。主な用途ガラス乾燥時間(時間)1~2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査ブラックタイプスタンダード(丸型)規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:より線コネクタ結線方式ストレート結線使用場所屋外用通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)7爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6APoE対応
001955S8 コブラ WPプライヤーセット3本組 KNIPEX(クニペックス)001955S8 コブラ WPプライヤーセット3本組KNIPEX(クニペックス)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
パッセハード EBM(江部松商事)パッセハードEBM(江部松商事)
439税込483
1個
翌々日出荷
容量(mL)350材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン、ポリエチレン種別クリアブルー形状丸形高さ(mm)110耐熱温度(℃)本体:-20~140、蓋:-20~70外径(mm)Φ80EBM品番8199120
Jワイドスリム スイッチプレート  3連用 神保電器Jワイドスリム スイッチプレート 3連用神保電器
529税込582
1個
翌日出荷
アズワン品番64-9696-22
オートウォーターポンププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートウォーターポンププライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP! パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。 物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。 ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
...