カテゴリ

  • 制御機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 測定用品(7)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp-50」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(25件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
    用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
  • ワイヤレスピンポン ELPA

    ワイヤレスピンポン

    ELPA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
    仕様IDコード:約6万5千通り付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)音量約85dB/m(音量大時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313(特定小電力機器)電波到達距離(m)見通し 約100防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
  • 防水用強力両面テープ 3M(スリーエム)

    防水用強力両面テープ

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
    用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)10特性強力、両面、防水
  • WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協

    WP型支持脚(補強支持脚タイプ)

    万協(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    沈み込みの少ない補強用支持脚です。
    ブロック寸法(mm)88×88
  • ワックスペーパー シート 天満紙器

    ワックスペーパー シート

    天満紙器
    839税込923
    1箱(50枚)
    当日出荷
    待望の大きめサイズが登場!。使える範囲が広がってとっても便利です。食品はもちろんブーケや雑貨のラッピングにも最適です。
    材質パラフィン紙(両面ワックス加工)クラフト無地
  • データ用CD-R700MB 48倍速対応 マクセル

    データ用CD-R700MB 48倍速対応

    マクセル(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(50枚)
    当日出荷
    「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろワイドレーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
    タイプデータ用種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合
  • 双輪キャスター 光

    双輪キャスター

    (4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
    材質(車輪)ナイロン材質ナイロンタイププレートストッパーなし
  • マット水彩12mlポリチューブ入白 サクラクレパス

    マット水彩12mlポリチューブ入白

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
    仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査ブラックタイプスタンダード(丸型)規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:より線コネクタシールドUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外用通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)7伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6APoE対応
  • WP型 支持脚(補強用) 万協

    WP型 支持脚(補強用)

    万協
    24,980税込27,478
    1箱
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • マット水彩単色ラミネートチューブ入り サクラクレパス

    マット水彩単色ラミネートチューブ入り

    サクラクレパス
    77税込85特価
    1個(5mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャップが大きく子どもにもあけやすい アルミを樹脂でサンドイッチ。だからとっても丈夫。 適度にやわらかいので絵の具が絞り出しやすく、空気が入りにくいので出す量の調節が簡単 さわやかな白いボディに鮮やかな印刷、しかも最後まできれい アルミと樹脂が絵の具をしっかりガード。だから色が変わったり、固まったりすることを防ぐ。 厳選された顔料を細かい粒子にしているので発色が鮮やか 他の色と混色しても色のにごりが少ない
    用途描画全長(mm)73直径(Φmm)11質量(g)9
  • WP型 支持脚(補強用) ハーフ 万協

    WP型 支持脚(補強用) ハーフ

    万協(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • CD-R For Data RiDATA

    CD-R For Data

    RiDATA(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50枚)
    当日出荷
    記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタ種類CD-Rグリーン購入法適合
  • プルボルトレンチ BIG DAISHOWA

    プルボルトレンチ

    BIG DAISHOWA
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プルボルトの締め付けを行うレンチです。
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、 ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 ・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。
    用途UPS/防災・防犯システム等種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)充電電圧(V)14.4~15.0動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1箱(1000本)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)250
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 六角軸  パキンホイールブラシ(タンピコ) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 パキンホイールブラシ(タンピコ)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,988税込2,187
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
    用途艶出し、下地研磨など。仕様【植物繊維】パキン最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27
  • 撚りに選りました タオル ツイストカラー 林

    撚りに選りました タオル ツイストカラー

    199税込219
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿100% 20番手甘撚り ツイスト。タオルの表面にあるループ部分「パイル」の撚り方にこだわったツイストカラーシリーズ。しっかり吸水、肌触りふんわりのこだわりのあるタオルです。カラー展開豊富で使い分けしやすいです。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。混率(%)綿100
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ろ材とコア共にポリプロピレンから構成されており、耐薬品性にも優れており、酸からアルカリまで幅広くし使用することができます。中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプのため、ロングライフが得られます。
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)750
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    549税込604
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)62偏心(mm)17
  • 分岐リール 日動工業

    分岐リール

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
    電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTFコンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-芯数母線:3、支線:2
  • 棚ダボ SS-307型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-307型 Φ5穴用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,498税込9,348
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の樹脂製棚ダボです。ゴム付きは、ガラス棚板の使用や棚板の前ずれが軽減できます。
    用途可動棚質量(g)0.9耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)材質ポリアミド差込サイズ(Φmm)5
  • 棚ダボSS-307型 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボSS-307型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1袋(500個)
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    材質ポリアミド(PA)
  • 無機凝集剤『水夢』(品番:WP-5004MV) | 水性塗料廃水(亜鉛含有)処理用 アクト

    無機凝集剤『水夢』(品番:WP-5004MV) | 水性塗料廃水(亜鉛含有)処理用

    アクト
    2,998税込3,298
    1個(1kg)
    8日以内出荷
    水夢(品番:WP-5004MV)は、亜鉛を含有した水性塗料廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
    用途○水性塗料廃液(亜鉛を含有)の凝集・浄化付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ  2列 メス 2.54mmピッチ ASSMANN WSW

    ASSMANN WSW IDCコネクタ AWPシリーズ 2列 メス 2.54mmピッチ

    ASSMANN WSW
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーシールスクリュー パック サンコーテクノ

    カラーシールスクリュー パック

    サンコーテクノ
    1,498税込1,648
    1パック(50本)
    4日以内出荷
    おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
    用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
  • iPhone 16e / トムとジェリー / 耐衝撃 ハイブリッドケース / ジェリーとタフィー_後ろ姿 レイ・アウト

    iPhone 16e / トムとジェリー / 耐衝撃 ハイブリッドケース / ジェリーとタフィー_後ろ姿

    レイ・アウト
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    透明感のあるクリアケース。TOM AND JERRY and all related characters and elements & Turner Entertainment Co. (s25)。衝撃に強く、フィット感にも優れたハイブリッドケース。背面は傷に強いポリカーボネート、側面には厚みのあるTPU素材を使用し、安心感のある使い心地を実現しました。カメラまわりには高さのあるリング設計を採用し、レンズへの接触を防ぎます。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。
  • 2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P50 渡辺電機工業

    2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P50

    渡辺電機工業
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:0~500℃
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,998税込2,198
    1個(500g)
    5日以内出荷
    シトロエン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーシトロエン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 溶融亜鉛かぶせ防水プルボックス 八州電工

    溶融亜鉛かぶせ防水プルボックス

    八州電工
    31,980税込35,178
    1個
    10日以内出荷
    仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状簡易防水型(被せふた)材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    1,998税込2,198
    1個(500g)
    5日以内出荷
    プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWPシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MAWPシリーズ

    マキシンコー
    39,980税込43,978
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)
  • 双眼鏡7×50WP-XL-WC 富士フイルム

    双眼鏡7×50WP-XL-WC

    富士フイルム
    43,980税込48,378
    1台
    7日以内出荷
    軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。 。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
    倍率(倍)7対物レンズ有効径(mm)50明るさ51実視界(°)6.5ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)18最短合焦距離9.8m眼幅調整範囲(mm)56-72質量(g)885(電池含まず)寸法(mm)180×201×65(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWPシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOWPシリーズ

    マキシンコー
    44,980税込49,478
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    減速方法1段ウォーム軸端位置記号W(上ウォーム形各軸水平)取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
  • マリン用双眼鏡 7×50MS・WP Nikon(ニコン)

    マリン用双眼鏡 7×50MS・WP

    Nikon(ニコン)
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷
    業務用・レジャー用を問わず、航路監視から各種確認・観測まで、広範囲にわたってご使用いただける法定船用品を前提に開発した双眼鏡です。優れた光学性能と高い防水性能。 そしてハードな条件下での使用にも耐える堅牢なボディ。長年にわたるニコンの光学技術が、すみずみに息づいています。 窒素ガス置換防水構造 窒素ガス置換方式による防水構造とし、海水や雨がかかるような条件にも耐えうる高い信頼性と耐久性を有しています。もちろん湿気にも強く、カビの発生を防ぎます。 多層膜コーティング採用 レンズ構成や特性に応じた多層膜コーティングを採用。透過率を向上させ、つねに明るくクリアな視野を確保します。 ハイアイポイント設計 アイレリーフは18mmに設定。メガネをかけたままでも全視野が見やすい、使用性を最優先したハイアイポイント設計です。 軽量かつ小型(メーカー製品同クラス比) 扱いやすさを十分に配慮。軽量でコンパクトなボディです。
    倍率(倍)7有効径(Φmm)50眼幅調整範囲(mm)59~72視界(見掛)52.5°、(100mにおける視界)131m最短合焦距離25mアイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
  • 延長コード DNライティング

    延長コード

    DNライティング
    1,898税込2,088
    1個
    20日以内出荷
    LEDモジュール間を延長する場合に使用
    長さ(mm)500定格DV24V・5A品種延長コードエコロジー商品省エネ