カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(149)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 測定用品(11)
  • 溶接用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 家電(5)
  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp-70」の検索結果

関連キーワード
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協

    WP型支持脚(補強支持脚タイプ)

    万協(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    沈み込みの少ない補強用支持脚です。
    ブロック寸法(mm)88×88
  • ステンレス製水栓柱支持金具 SPG(サヌキ)

    ステンレス製水栓柱支持金具

    SPG(サヌキ)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱用支持金具です。
    用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適材質ステンレス(SUS304)寸法B(mm)28仕上ヘアライン
  • 耐水シートUV #7000 TRUSCO

    耐水シートUV #7000

    TRUSCO(13件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
    用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。形状折りたたみタイプハトメピッチ(cm)90
  • WP型 支持脚(補強用) 万協

    WP型 支持脚(補強用)

    万協
    22,980税込25,278
    1箱
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • WP型 支持脚(補強用) ハーフ 万協

    WP型 支持脚(補強用) ハーフ

    万協(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ウォーターポンプOリング SUN

    ウォーターポンプOリング

    SUN(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    メーカースズキ、ニッサン、マツダ主な適合純正品番スズキ17611-73G01・ニッサン21596-4A0C3・マツダ1A60-18-515・1A60-18-515A主な使用車種(スズキ)Kei(ニッサン)モコ(マツダ)キャロル
  • キーワード システム手帳 レイメイ藤井

    キーワード システム手帳

    レイメイ藤井(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    手馴染みの良い上質な生地を使用した合皮製システム手帳です。
    用途システム手帳仕様ペンホルダー:固定式(14mm径のペンまで対応)素材合皮(ポリウレタン)
  • ウォーターパイプ & ポンプ Oリングキット SUN

    ウォーターパイプ & ポンプ Oリングキット

    SUN(2件のレビュー)
    469税込516
    1セット
    当日出荷
    メーカースズキ、ニッサン、マツダ主な適合純正品番17849-53E00・17849-83G00・17611-73G01主な使用車種(スズキ)Kei(ニッサン)モコ(マツダ)キャロル
  • リモートワークパーティション アイリスオーヤマ

    リモートワークパーティション

    アイリスオーヤマ
    8,298税込9,128
    1台
    翌日出荷
    自宅でのリモートワーク環境をより充実させるパーティションです。オフィスでの集中スペースとしてもご利用いただけます。フリーアドレスのデスクでもパーソナルスペースが作れます。置くだけ簡単設置で、折りたたんでコンパクトに収納が可能です。配線穴付き。
    材質フェルト:PET、面ファスナー:ポリプロピレン、ナイロン樹脂幅(mm)700グレー高さ(mm)500質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×500
  • ウォーターアウトレットパイプ Oリング SUN

    ウォーターアウトレットパイプ Oリング

    SUN
    999税込1,099
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    メーカースズキ、ニッサン、マツダ主な適合純正品番スズキ17849-83G00・ニッサンB7717-4A0A0・マツダ1A00-15-136主な使用車種(スズキ)Kei(ニッサン)モコ(マツダ)キャロル
  • ウォーターインレットパイプOリング SUN

    ウォーターインレットパイプOリング

    SUN
    649税込714
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    メーカースズキ主な適合純正品番17849-53E00
  • ワイプロン セキスイ

    ワイプロン

    セキスイ
    15,980税込17,578
    1ケース(50枚×24袋)
    5日以内出荷
    高吸収不織布ワイパー・ワイプロン。エンボス仕様により、高い拭き取り性を発揮します。パルプ+ポリプロピレンの複合繊維のため、強度があり丈夫です。絞っても破れにくく、異物混入防止対策にも適しています。ドライでもウェットでも幅広く使用できます。しっかりとした感触で、吸水後は柔軟性のある布のような質感。水・油のみならず、薬液を含侵させた作業にも使えます。ポリパック仕様で1枚づつ取り出しやすいのが特徴です。食品衛生法に準じた試験実施済み
    用途製造工場などで生産ラインの清掃に。食品容器の拭き取りに。油汚れの拭き取りに。医療・介護現場の清掃に材質パルプ+ポリプロピレンホワイトタイプ四つ折りシートサイズ(mm)320×350RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐水シートUV #7000(メタリックシルバー) TRUSCO

    耐水シートUV #7000(メタリックシルバー)

    TRUSCO
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    通常シートの7倍強の耐水圧性です。紫外線劣化防止剤の添加により通常の#3000シートの約4倍耐候性があります。塩ビ製シートに比べて軽いため、作業負担の軽減・作業効率の向上につながります。水深40m相当の水圧にも耐えられるため、長期の屋外養生も安心です。引張強度・突刺強度が高いため、上に乗っての作業や、土のう等の重しを載せても破れない耐久性を誇ります。
    用途倉庫用テント。港湾関係の荷物用カバー。貯水タンクの防水用カバー。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプメタリックシルバー
  • R2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~) CKD

    R2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~)

    CKD
    8,663税込9,529
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AWP70型 脚付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AWP70型 脚付

    マキシンコー
    55,980税込61,578
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付
  • GWシリーズ ニュージョイント CKD

    GWシリーズ ニュージョイント

    CKD
    13,813税込15,194
    1袋(10個)
    3日以内出荷から68日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKD

    R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~)

    CKD
    8,663税込9,529
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • 一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOWP70型 脚付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOWP70型 脚付

    マキシンコー
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸種類減速機取付方式脚取付
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AWP-E70型 脚付 モータ付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AWP-E70型 脚付 モータ付

    マキシンコー
    123,000税込135,300
    1台
    7日以内出荷
    ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。 モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
  • 一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOWP-E70型 脚付 モータ付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOWP-E70型 脚付 モータ付

    マキシンコー
    127,800税込140,580
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。 モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です
    変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付
  • レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    27,662税込30,428
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.3補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)600構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41
  • レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    10,885税込11,974
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)70概略質量(g/m)340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27
  • レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    95,940税込105,534
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8外径(Φmm)61補強層2W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)370概略質量(g/m)2060構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)2320寸法X(mm)65寸法Y(mm)70
  • レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    56,968税込62,665
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)41.2補強層2W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)240概略質量(g/m)1270構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)890寸法X(mm)46寸法Y(mm)50
  • レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 25 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    27,662税込30,428
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)25.4外径(Φmm)32.3補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)120概略質量(g/m)600構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1” 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)505寸法X(mm)36寸法Y(mm)41
  • レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    55,277税込60,805
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1外径(Φmm)47.7補強層2W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)290概略質量(g/m)1450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)1250寸法X(mm)50寸法Y(mm)60
  • レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 38 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    55,277税込60,805
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)38.1外径(Φmm)47.7補強層2W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)290概略質量(g/m)1450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/2 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)1250寸法X(mm)50寸法Y(mm)60
  • レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 12 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    10,885税込11,974
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)70概略質量(g/m)340構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1/2 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)167寸法X(mm)22寸法Y(mm)27
  • レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 50 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    95,940税込105,534
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)50.8外径(Φmm)61補強層2W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)370概略質量(g/m)2060構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G2" 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)2320寸法X(mm)65寸法Y(mm)70
  • レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス NWP70 32 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    56,968税込62,665
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)31.8外径(Φmm)41.2補強層2W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)240概略質量(g/m)1270構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G1.1/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)890寸法X(mm)46寸法Y(mm)50
  • 油圧ホース NWP70 12 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 12 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,565税込3,922
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 12 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    3,565税込3,922
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.1材質(金具)概略質量(g/m)340推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    23,159税込25,475
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)25.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36
  • レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    レベックス SWP70 19 (両端金具SUS1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    23,159税込25,475
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)25.7補強層1W/B最高使用圧力(MPa)7最小破壊圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)100概略質量(g/m)450構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(メス30°シート)質量(g/個)334寸法X(mm)30寸法Y(mm)36
  • 油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 25 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    7,845税込8,630
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】1"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)25.4適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)32.3材質(金具)概略質量(g/m)600推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 19 (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 19 (両端金具1005)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,720税込6,292
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 19 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    5,720税込6,292
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】3/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)19適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)25.7材質(金具)概略質量(g/m)490推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 6 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 6 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    2,268税込2,495
    1本
    3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1/4最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)11.8材質(金具)概略質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 38 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 38 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    28,959税込31,855
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】1.1/2最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)290ホース内径(Φmm)38.1適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)47.8材質(金具)概略質量(g/m)1470推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
  • 油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    油圧ホース NWP70 50 (両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    45,425税込49,968
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    品番【金具(両端)】1004ねじ径【G(PF)】2"最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)370ホース内径(Φmm)50.8適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)61.1材質(金具)概略質量(g/m)2060推奨雰囲気温度(℃)-40~+80